カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • メカニカル部品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 作業服(2)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • メディアカバーマーケット(2,100)
  • BIGM(丸山製作所)(564)
  • MAZDA(マツダ)(439)
  • 河村電器産業(226)
  • 大阪魂(200)
  • YAMAHA(ヤマハ)(194)
  • SMC(181)
  • KANA(片山チエン)(93)
  • ヤマニパッケージ(71)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • 三木プーリ(52)
  • オカムラ(岡村製作所)(49)
  • トヨタ(48)
  • MICROCHIP(46)
  • 三菱(45)
  • アズワン(40)
  • CKD(40)
  • 十川ゴム(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k-14」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングニップル(金型用) エスコロングニップル(金型用)エスコ
1,020税込1,122
1本
当日出荷から6日以内出荷
金型用。
材質真鍮使用圧力(MPa)1
スペーサー 10個 EA439AKシリーズ エスコスペーサー 10個 EA439AKシリーズエスコ
1,670税込1,837特価
1パック(10個)
当日出荷から翌日出荷
ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ エスコT型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズエスコ
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。
材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
9x150mm かすがい(リング付/50本) エスコ9x150mm かすがい(リング付/50本)エスコ
3,490税込3,839
1パック(50本)
当日出荷
幅(mm)137線径(Φmm)6.8脚長さ(mm)30エスコ品番EA945VK-14
4極 電極保持器 エスコ4極 電極保持器エスコ
2,548税込2,803特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA940LK-14型式PS-4S材質(本体)樹脂製(ポリブチレンテレフタレート)極数4使用温度(℃)-10~70(ただし氷結しなきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上
350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ350mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)エスコ
10,900税込11,990
1個
翌日出荷
手首、袖口ゴム入り。長繊維使用で低発塵性を持っています。 優れた耐切創性・耐熱性を持ったアラミド繊維「ケブラー」を使用。
特性耐切創、耐熱エスコ品番EA355K-14全長(mm)350質量(g)110混率(%)ケブラー繊維100耐熱温度(℃)300
1/2"sq ソケットレンチセット エスコ1/2"sq ソケットレンチセットエスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2エスコ品番EA618K-14
32.0x40mm チェーン付ごむ栓 エスコ32.0x40mm チェーン付ごむ栓エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468K-14
5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼) エスコ5.4kg/812mm 大ハンマー(軟鋼)エスコ
27,800税込30,580
1本
当日出荷
丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付
仕様丈夫なファイバーグラス柄に、握りやすく滑らないゴムグリップ付材質ヘッド:軟鋼ハンドル:ファイバーグラス全長(mm)812硬度HRC30頭径(Φmm)64全質量(kg)5.4アズワン品番64-7872-65
丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス)被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
Φ50mm [空]ボンベ札 エスコΦ50mm [空]ボンベ札エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
文字内容取付方式材質ラミプレート仕様両面印刷、丸型エスコ品番EA983HK-14寸法(mm)Φ50×2取付穴径(Φmm)4
75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個) エスコ75x 50mm 丁 番(ステンレス製/2個)エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951CK-14長さ(mm)75幅(mm)50板厚(mm)2ねじ穴数6
スクリュープラグ エスコスクリュープラグエスコ
750税込825
1袋(10個)ほか
翌日出荷
六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ六角穴付ボルト (ステンレス製)エスコ
10,800税込11,880
1セット
翌日出荷
セット内容:M4×6(100本)、M4×8(80本)、M4×10(60本)、M4×12(120本)、M4×15(100本)、M4×20(80本)、M4×25(60本)。並目ねじ。
材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)ピッチ0.7ケース寸法(mm)205×145×40強度区分A2-70
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
700税込770
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。入数(本)10
クイックバークランプ EA526AKシリーズ エスコクイックバークランプ EA526AKシリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
口深(mm)85
30mm/1車 ナイロンプーリー エスコ30mm/1車 ナイロンプーリーエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
材質本体:鋳造メタル、滑車:ナイロン全長(mm)80質量(g)83使用荷重(kg)250車径(mm)30使用ロープ径(mm)~8
ドリルビット(木工用) EA824LKシリーズ エスコドリルビット(木工用) EA824LKシリーズエスコ
715税込787
1本
翌日出荷
木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
14x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ14x450mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
550税込605
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SK-14
1360g/41x380mm スレッジハンマー(ノンスパーキング) エスコ1360g/41x380mm スレッジハンマー(ノンスパーキング)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
エスコ品番EA642KK-14
14mm コンビネーションギアレンチ(首振り) エスコ14mm コンビネーションギアレンチ(首振り)エスコ
3,300税込3,630
1個
翌日出荷
エスコ品番EA614LK-14
1・1/2” ストレーナー エスコ1・1/2” ストレーナーエスコ
44,000税込48,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA465AK-14
14 mm [Hex-Plus]キーレンチ エスコ14 mm [Hex-Plus]キーレンチエスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。
先端形状Hex-Plusサイズ規格ミリサイズ(mm)14形状L型エスコ品番EA573WK-14軸長(mm)140寸法L2(mm)50
M12x20mm 回転ハンドル エスコM12x20mm 回転ハンドルエスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
材質グリップ:ポリプロピレン、シャンク:SUM22(クロムメッキ)寸法(mm)ねじ:M12×20、D:32、H:108、d:20
1.5ton スイベル(鍛造) エスコ1.5ton スイベル(鍛造)エスコ(1件のレビュー)
8,860税込9,746
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638CK-14使用荷重(t)1.5寸法A(mm)19.5寸法D(mm)220寸法B(mm)43寸法C(mm)46
5.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本) エスコ5.0x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/10本)エスコ
240税込264
1パック(10本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)5×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-15入数10本
フレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズ エスコフレアーナット用トルクレンチ(ラチェット式) EA723BKシリーズエスコ
13,800税込15,180
1本
翌日出荷
トルクレンチをナットから外すことなく締付ができます。規程のトルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。フレアナットレンチの作業性とラチェットレンチの利便性を兼ね備えた、理想的なトルクレンチです。
仕様●口径×トルク(N・m):29mm×75●精度:±3%以内●適合フレアナット:5/8"(Φ15.88mm)●全長:300mm●ラチェットレンチとトルクレンチを融合した"いいとこ取り"●ラチェット戻り機能で、狭所作業も楽々●ナットをほぼ全周ホールドするので、誤操作なく確実アズワン品番65-9273-61
超硬チップソー(ステンレス用/低音刃) エスコ超硬チップソー(ステンレス用/低音刃)エスコ
16,700税込18,370
1枚
翌日出荷
用途ステンレス用仕様●直径(mm):180●穴径(mm):20●刃厚(mm):1.8●山数:56(低音刃)●最大回転数:4400rpm適合材ステンレスアズワン品番65-2234-50
2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環 エスコ2.0ton/M20x30mm スイベル吊り環エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質スチール寸法(mm)b:50、h2:57、h:173使用荷重(t)2
平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用) エスコ平パッキン(Φ17.5mmサーモ・シングル用)エスコ
385税込424
1パック(2枚)
翌日出荷
材質合成ゴム厚さ(mm)1.5内径(Φmm)17.5外径(Φmm)26.0外径×内径×厚さ(mm)26.0×17.5×1.5入数2枚
240x80mm室名板(女子トイレ) エスコ240x80mm室名板(女子トイレ)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
表示内容女子トイレ材質アクリル(裏面粘着テープ付)仕様粘着剤付き寸法(mm)80×240×3印刷片面印刷
50mm ハード・パテベラ(ステンレス製) エスコ50mm ハード・パテベラ(ステンレス製)エスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
エスコ品番EA579AK-14刃幅(mm)50
140mm/0-170mm ワークショップバイス エスコ140mm/0-170mm ワークショップバイスエスコ
55,100税込60,610
1個
翌日出荷
種類その他バイス最大口開き(mm)170口幅(mm)140材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525K-140
パワーブラシ (ステンレス製) エスコパワーブラシ (ステンレス製)エスコ
990税込1,089
1本
翌日出荷
シングルねじり、シングルステム型。管内のバリ取りやクリーニング、研磨やねじ山のクリーニング等に。電動・手動兼用。
適合スチール、ステンレス、真鍮軸径(Φmm)6全長(mm)90材質(ブラシ部)ステンレススチールブラシ長(mm)25ブラシ径(Φmm)29
熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ熱中症暑さ指数計(三脚付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
1134g ボールピンハンマー エスコ1134g ボールピンハンマーエスコ
2,960税込3,256
1本
翌日出荷
耐久性と快適性を兼ね備えたハンドル
仕様ヘッド重量(g):1134材質頭:高炭素鋼、柄:ヒッコリー寸法(mm)頭径:41、全長:400アズワン品番64-7908-15全質量(g)1455
4.02m 点検ライト/下水管用 エスコ4.02m 点検ライト/下水管用エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
ポールはグラスファイバー製。 水深60m防水仕様。 ポールの継箇所はゴムジョイントです。
特殊用途防水エスコ品番EA758SK-14長さ(mm)(ポール)1290~4020寸法(mm)Φ42×160タイプ散光光源LED球電池寿命(時間)約4使用電池単3電池×4本(付属)明るさ(Lm)150
1/4"sqx14mm  ディープソケット エスコ1/4"sqx14mm ディープソケットエスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618NK-14
30x32mm 両口スパナ エスコ30x32mm 両口スパナエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
二面幅(mm)30×32エスコ品番EA615AK-14商品構成単品
140mm 電工ニッパー エスコ140mm 電工ニッパーエスコ
3,950税込4,345
1個
翌日出荷
寸法(mm)140エスコ品番EA536K-140全長(mm)140