67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。
用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合EA163K、DA、PA、SA用 寸法(mm)幅10×長さ330 基材合織布 適合材アルミダイカスト、ステンレスなど 接着剤R/R 主研磨剤の種類ZA
1セット(5本)
845 税込930
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様対応支柱外周:~250mm 材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン ベルト幅(mm)25 耐荷重(kg)約100(1本当たり) 適合寸法(mm)~1800
1本
1,450 税込1,595
翌日出荷

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
1セット(5個)
1,160 税込1,276
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,850 税込2,035
当日出荷

1個
730 税込803
当日出荷

ABCチャンネルの補強、もしくは機器取付時のカラーとして最適です。
材質鋼板
1パック(10個)
特価
3,690 税込4,059
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アイボリー エスコ品番EA976DK-180C 質量(kg)57.54 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

エスコ品番EA976DK-180B 質量(kg)50.9 アイボリー 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1800 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
41,300 税込45,430
翌日出荷

仕様EA976DK-180Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-99 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
43,900 税込48,290
当日出荷

仕様EA976DK-180Bの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 棚段数4 アズワン品番64-7978-98 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×450×1800 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
1台
37,500 税込41,250
当日出荷

表示内容女子更衣室 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
当日出荷

左ねじ用。並目。
材質HSS(ハイス) 被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など
1個
4,950 税込5,445
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

外径(Φmm)7 線径(Φmm)1.0 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VK-18 高さ(mm)18.0、許容荷重時:12.00 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)10.5
1セット(20本)
1,110 税込1,221
当日出荷

シンニング付。
用途【対応被削材】鉄。 入数(本)10
1パック(10本)
745 税込820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

耐食性・耐候性に優れ、船舶及び産業用に最適です
材質SUS316 線径(Φmm)18.3 使用荷重(kg)5389 内形寸法(mm)120×32.8 口の開き(mm)23.1
1個
6,830 税込7,513
翌日出荷

1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

。木材、合板、ファイバーボード、コーティングなしの チップボードなどに
1本
1,620 税込1,782
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)255 寸法・サイズ(mm)ブラシ:125 仕様4列18行 エスコ品番EA109DK-18
1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状キワ型左 全長(mm)212 刃幅(mm)18 アズワン品番64-7876-73
1本
2,210 税込2,431
翌日出荷

1個
28,700 税込31,570
翌日出荷

トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
エスコ品番EA981WK-18 材質炭素鋼(溶融亜鉛メッキ仕上げ) 質量(kg)1.38 全長(m)6 破断荷重(t)3 ロープ径(Φmm)8
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

種類プライヤーレンチ 最大口開き(mm)35 全長(mm)180 エスコ品番EA531K-180
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

耐寒性、弾力性にすぐれています。
内径(Φmm)18 外径(Φmm)24 全長(m)50 耐圧(MPa)0.2 エスコ品番EA124DK-18 材質PVC 特性耐寒
1本
24,200 税込26,620
翌日出荷

ホモ処理。
材質HSSE(高バナジウムハイス) 溝数3 被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック 精度STD 食付4P
1本
17,800 税込19,580
翌日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
610 税込671
翌日出荷

用途上下兼用 種類オープン 付属品棚板2枚 エスコ品番EA954DK-18 形状オープン型 質量(kg)28.6 高さ(mm)1030 耐荷重(kg/段)56 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×500×1030 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×499×983 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×500×1030 均等耐荷重(kg/段)56
1個
52,100 税込57,310
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AK-18
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷


1個
4,280 税込4,708
翌日出荷

1枚
9,100 税込10,010
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途カーペット針 セット内容(短〈先三角〉・短・長針)各1本 サイズ1.24×51.5・1.35×51.5・1.65×60.6(3本組) アズワン品番64-2277-21
1組
400 税込440
翌日出荷

1個
4,050 税込4,455
翌日出荷

仕様【組み合わせ】先:9P 中:5P 仕上:1.5P 材質HSS(ハイス)
1本
21,100 税込23,210
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1箱(10本)
10,700 税込11,770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)255 寸法・サイズ(mm)ブラシ:125 仕様4列18行 エスコ品番EA109DK-18B
1個
2,930 税込3,223
翌日出荷

エスコ18mm テープカセット[黄]
エコ商品
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用 エスコ品番EA761DK-185 エコマーク認定認定 テープ文字色ブラック テープ地色イエロー エコマーク認定番号17112045
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

1個
3,320 税込3,652
翌日出荷

温度変化によるバンドの膨張、収縮の影響を受けず締め付けトルクが安定します。
バンド幅(mm)16 直径(Φmm)159~181 エスコ品番EA463CK-181 材質バンド:ステンレス、ボルト:スチール ねじ3/8inch(六角)
1個
3,090 税込3,399
翌日出荷