半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110
質量(kg)12
ベース長(mm)235
爪幅(mm)65
爪長さ(mm)50
本体高さ(mm)226
ベース幅(mm)146
爪荷重(t)2
頭部荷重(t)4
爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
¥92,300
税込¥101,530
翌日出荷
関連キーワード