カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(380)
- 作業工具(47)
- 物流用品(27)
- ねじ・ボルト・釘(17)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 切削工具(14)
- 機構部品(13)
- 研磨材(11)
- 測定用品(10)
- 電動工具(9)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 建材・エクステリア(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- 梱包用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(22)
- ホンダ(2,561)
- MAZDA(マツダ)(1,749)
- BIGM(丸山製作所)(1,539)
- メディアカバーマーケット(942)
- SMC(863)
- 大阪魂(658)
- スズキ(615)
- トヨタ(494)
- KITZ(キッツ)(454)
- VISHAY(432)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- ニッサン(350)
- RS PRO(313)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(295)
- 東洋バルヴ(228)
- YAGEO(223)
- TRUSCO(217)
- omron(オムロン)(168)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(1)
「k10」の検索結果
特価
![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
10A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥420税込¥4621枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
100A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥2,250税込¥2,4751枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
レジンベルト(10×330mm)
エスコ(7件のレビュー)¥785税込¥8641セット(5本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330ベルト幅(mm)10基材合織布ベルト長さ(mm)330適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)
[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー
エスコ¥1,900税込¥2,0901組翌日出荷EA531K-10・K-180・KA-1・KA-180・KD-180用先端保護カバー 手で簡単に取付け可能で、内側のスナップフックにより掴み用のアゴに確実に固定できます。 柔らかく、滑らかな掴み面により、デザイナーズ家具やその他の極めてデリケートな素材に最適です。仕様●適応本体:プライヤーレンチ180mm●サイズ:86×16mm●重量:9g●材質:プラスチック
10A/1.5mm 内フランジパッキン(高温用/5K)
エスコ¥175税込¥1931枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
カードスタンド
エスコ¥275税込¥3031個翌日出荷名刺1段ヨコ型。名刺・カード類の管理、保管に。ショップカードのディスプレイにも最適。材質ポリスチレン寸法(mm)95×38×48収納枚数(枚)【名刺】50
3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
65A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,410税込¥1,5511枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径65A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥4,010税込¥4,4111枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
80A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥3,060税込¥3,3661枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
80A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,310税込¥2,5411枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径80A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
50A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥1,830税込¥2,0131枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
100A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,270税込¥2,4971枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
パイプクランプ 5個 EA947FKシリーズ
エスコ¥750税込¥8251セット(5個)翌日出荷から翌々日出荷クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)
エスコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷エスコ品番EA940CK-104形状抜止タイプ種類露出コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V定格電流(A)15
50A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥2,420税込¥2,6621枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径50A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
DC12V/4763kg 電動ウィンチ(直流)
エスコ¥186,200税込¥204,8201台当日出荷仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付寸法(mm)535×114×255(H)質量(kg)43.6電源DC12Vバッテリー専用電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5能力(kg)(水平牽引)4763巻取速度(m/min)5.5(無負荷)ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
...




![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)



![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)



![[EA531K-10・KD-180用] 先端保護カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76524368-220412-02.jpg)











![T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152348-170327-02.jpg)