カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(87)
- 作業工具(22)
- 物流用品(13)
- 機構部品(7)
- 研磨材(6)
- 電動工具(6)
- 測定用品(5)
- 切削工具(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 梱包用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 保管用品(2)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(12)
- BIGM(丸山製作所)(1,539)
- メディアカバーマーケット(942)
- 大阪魂(657)
- Panasonic(パナソニック)(267)
- KITZ(キッツ)(259)
- TRUSCO(190)
- StarTech.com(161)
- 桑名金属工業(159)
- omron(オムロン)(153)
- ブロードウォッチ(139)
- RS PRO(137)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(121)
- 日研工作所(116)
- CKD(114)
- ノーリツ(114)
- KANA(片山チエン)(109)
- 東洋バルヴ(94)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(90)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「k10」の検索結果
特価
![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥925税込¥1,0181個翌日出荷エスコ品番EA351DK-10厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥3,590税込¥3,9491個翌日出荷エスコ品番EA351DK-100厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)
[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-10厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)10呼び圧力10K
レジンベルト(10×330mm)
エスコ(7件のレビュー)¥785税込¥8641セット(5本)当日出荷砥粒が強靭で切れ味がよく、研削や研磨作業の能率をアップします。超微細な組織の砥粒のため、常にシャープなエッジを保ち、安定した性能が得られます。手作業で使用する際、アルミナベルトより疲れにくく、発熱による被削材の加工変質(焼け等)もほとんどありません。用途自動車細部の研磨作業。アルミダイカストの研削作業。ステンレスの研削、研磨作業。作業工具などのバリ取り、黒皮取り。その他、金属の重研削作業適合EA163K、DA、PA、SA用寸法(mm)幅10×長さ330ベルト幅(mm)10基材合織布ベルト長さ(mm)330適合材アルミダイカスト、ステンレスなど接着剤R/R主研磨剤の種類ZA
エルボユニオン
エスコ¥915税込¥1,0071袋(2個)当日出荷から翌日出荷軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
小物ケース
エスコ¥890税込¥9791個翌日出荷仕切板6枚付き。防滴構造。エスコ品番EA508K-10材質本体:ABS樹脂、中小物ケース:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)107×93×35色ネイビー構造防滴仕切板6内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×77×30仕切りあり外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×93×35
200mm 固定金具キャスター(EA520BK-5用)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷EA520BK-5用替キャスターエスコ品番EA520BK-105形状固定車輪径(Φmm)200車輪幅(mm)64車輪エアータイヤ取付ピッチ(mm)84×72
AC125V/15A/10m コードリール(温度センサー・接地付)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個当日出荷エスコ品番EA815BK-10EA色ゴールド電線長さ(m)10芯数接地極付コンセント特性アース付
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
2.00mm /50x50mm スロッテッドシム(ステンレス/10枚)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷用途機械のアライメントやレベル調整に。 溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。エスコ品番EA440EK-10材質ステンレス厚さ(mm)2寸法(mm)50×50溝幅(mm)16許容差±0.07mm(参考)
マイクロメータースタンド
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷仕様ネオプレンパッド(Φ12.7mm)エスコ品番EA525MK-10全高(mm)109深さ(mm)(口)21角度調整範囲傾斜:90°、回転:360°最大開口(mm)12.7サイズ(mm)(ボルトサークル)Φ109.5口深(mm)21![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)
[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬)
エスコ(1件のレビュー)¥4,260税込¥4,6861個当日出荷セット内容:EA579AK-41 (32mm 直・チゼルスクレーパー)、EA579AK-42 (32mm 曲・チゼルスクレーパー)、EA579AK-43 (50mm 直・チゼルスクレーパー)、ナイロン製工具袋(290×100mm)。ソフトグリップ。ハンマーヘッド付。キャッチの手に馴染むエルゴノミクスデザインのグリップと耐久性に優れたステンレス製ブレード。仕様【腰の強さ】硬、【刃形状】EA579AK-42:約15度曲刃タイプ、EA579AK-41・43:直刃タイプエスコ品番EA579AK-100全長(mm)225刃長(mm)105刃幅(mm)直刃:32・50、曲刃:32刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス
ツールバッグ
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷耐久性に優れています。ショルダーベルト付。大口の開口部で収納物の出し入れが容易です。頻繁に使用するツールに簡単に出し入れできる外側のスリップポケット。エンジニアリングプラスチック底、耐摩耗性と耐衝撃性、湿った環境でも気になりません。![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個当日出荷エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
1・1/4”ステム型プラグ(中圧用/真鍮)
エスコ¥4,850税込¥5,3351個翌日出荷仕様バルブレス構造のため、流量を必要とする場合 または高粘度の流体を流す際に最適です。材質真鍮型中圧型構造バルブレス構造常用圧力(MPa)2タケノコ径(Φmm)34.5




![[JIS10K] 10A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634955-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634982-170413-02.jpg)

![[JIS10K] 10A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634587-170413-02.jpg)






![T10x100mm [TORX]ドライバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50152348-170327-02.jpg)






















![[ステンレス製]チゼルスクレーパーセット(硬) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49989512-260728-02.jpg)


![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)