カテゴリ

  • 作業工具(24)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 研磨材(6)
  • 物流用品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 電気材料(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(970)
  • BIGM(丸山製作所)(652)
  • 大阪魂(325)
  • オカムラ(岡村製作所)(246)
  • ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(178)
  • 三菱(112)
  • KANA(片山チエン)(104)
  • ユニ・チャーム(96)
  • CKD(72)
  • マースジャパンリミテッド(72)
  • TRUSCO(69)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • イスカル(56)
  • イマオコーポレーション(55)
  • omron(オムロン)(52)
  • IDEC(和泉電気)(50)
  • 日産ネジ(50)
  • 京セラ(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k12」の検索結果

関連キーワード
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビラカン エスコ

    ビラカン

    エスコ(18件のレビュー)
    210税込231
    1セット(10個)
    当日出荷
  • 64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール エスコ

    64mmx1.7m/#120 研磨紙ロール

    エスコ(1件のレビュー)
    690税込759
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-120粒度120
  • [L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン) エスコ

    [L] 手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    当日出荷
    インナー用手袋としても使用できます。
    エスコ品番EA354K-12機能耐切創性、耐熱性、薄手色(手首部)ブラック耐切創性X/B
  • 12mm [プラスティック製]ハトメ エスコ

    12mm [プラスティック製]ハトメ

    エスコ(1件のレビュー)
    810税込891
    1セット(10組)
    当日出荷
    取付簡単。錆や腐蝕の心配無用です。
    エスコ品番EA576MK-12材質ポリプロピレン内径(Φmm)12下穴径(Φmm)14外径(Φmm)30
  • 2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ

    2連 エアーカップリング(ワンプッシュ型)

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    当日出荷
    一本の配管から複数の空気を取り出す事が出来ます。 プラグをソケットに差し込むだけのワンプッシュ接続。
    エスコ品番EA140DK-12材質鋼鉄(クロムメッキ)・真鍮・アルミニウムサイズ20型質量(g)249使用圧力(MPa)0.98
  • NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン エスコ

    NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン

    エスコ
    2,630税込2,893
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
  • 7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック エスコ

    7.0x 81mm 抜け止付 スナップフック

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    付属品収納ケース仕様吸着面/平面、パット面/フラットエスコ品番EA638JK-12全長(mm)350質量(kg)1高さ(mm)80ケース寸法(mm)350×280×130最大吸着能力(kg)60パット径(Φmm)120
  • 3/8sq x M12 ソケット(ファインナット用) エスコ

    3/8sq x M12 ソケット(ファインナット用)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949K-12
  • 450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー) エスコ

    450mm 腕カバー(耐切創・耐熱/ケブラー)

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    ロープを首に掛け使用します。 耐切創性、耐熱性、耐久性に優れています。
    エスコ品番EA355K-12材質ケブラー(スーパーアラミド繊維)全長(mm)450サイズフリー質量(g)140ロープ仕様(mm)Φ7×600耐熱温度(℃)300特性耐切創、耐熱
  • 88x47mm トランク取手(スチール製) エスコ

    88x47mm トランク取手(スチール製)

    エスコ
    870税込957
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951K-12
  • エルボユニオン エスコ

    エルボユニオン

    エスコ
    1,010税込1,111
    1袋(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。配管スペースを大幅に縮少。容易な配管作業
    材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)形状エルボユニオン材質(本体)樹脂(PBT)使用圧力範囲(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60寸法E(mm)4.2使用流体空気材質(パッキン)NBR
  • 240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型) エスコ

    240mm 電工ペンチ(グリップ・圧着付/偏芯型)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA534K-12
  • 1/2"sq ソケットレンチセット エスコ

    1/2"sq ソケットレンチセット

    エスコ
    50,400税込55,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618K-12差込角(inch)1/2
  • 25.0x32mm チェーン付ごむ栓 エスコ

    25.0x32mm チェーン付ごむ栓

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468K-12
  • M8x 75mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x 75mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    795税込875
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エスコ品番EA949HK-12長さ(mm)75
  • 40mm 平アングル型長柄刷毛 エスコ

    40mm 平アングル型長柄刷毛

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109HK-12全長(mm)445種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)45材質(柄部)材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)42
  • 超硬バー エスコ

    超硬バー

    エスコ
    9,880税込10,868
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質超硬
  • 2”  組フランジ用パッキン エスコ

    2” 組フランジ用パッキン

    エスコ
    2,040税込2,244
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BK-120
  • 丸ダイス(左ねじ用/メートル並目) エスコ

    丸ダイス(左ねじ用/メートル並目)

    エスコ
    3,060税込3,366
    1個
    翌日出荷
    左ねじ用。並目。
    材質HSS(ハイス)高さ(mm)14被削材対応:一般用、800 までの非研磨材、非合金および低合金鋼など呼びM12×1.75外径(mm)ダイス:38
  • 12x450mm チューブブラシ(真鍮) エスコ

    12x450mm チューブブラシ(真鍮)

    エスコ
    550税込605
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA109SK-12
  • ワイヤースリング エスコ

    ワイヤースリング

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
    エスコ品番EA981WK-12質量(kg)0.4全長(m)1.5破断荷重(t)3.2ロープ径(Φmm)8長さA(mm)140周長(mm)350折径(mm)175
  • 100x100mm [空]ボンベ札 エスコ

    100x100mm [空]ボンベ札

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    仕様両面印刷、角型エスコ品番EA983HK-12材質ラミプレート寸法(mm)100×100×2文字内容取付方式取付穴径(Φmm)5
  • M12x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコ

    M12x 50mm 雌ねじアンカー(ステンレス製/2本)

    エスコ
    980税込1,078
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945BK-12材質ステンレスねじ径M12
  • 19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付) エスコ

    19-60mm軸用スナップリングプライヤー(ストッパー付)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    ストッパーが付いており、先端を開きすぎることがないので確実にリングを掴めます。
    全長(mm)165先端90°仕上防錆仕上げリング径(Φmm)19/60
  • 10x330mmレジンベルト(#120/5本) エスコ

    10x330mmレジンベルト(#120/5本)

    エスコ
    710税込781
    1個
    翌日出荷
    粒度♯120寸法(幅W×長さL)(mm)10×330
  • No12 x24 ハンドタップ(UNC/HSS) エスコ

    No12 x24 ハンドタップ(UNC/HSS)

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA829EK-1.2
  • 1.2x 42mm ドリルビット(Co HSS) エスコ

    1.2x 42mm ドリルビット(Co HSS)

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824NK-1.2
  • R1・1/4”x75mm 両ねじニップル エスコ

    R1・1/4”x75mm 両ねじニップル

    エスコ
    1,020税込1,122
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469DK-12
  • [HSSE]スパイラルタップ[UNC] エスコ

    [HSSE]スパイラルタップ[UNC]

    エスコ
    1,790税込1,969
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • 205mmはさみ・剪定 エスコ

    205mmはさみ・剪定

    エスコ
    4,230税込4,653
    1個
    翌日出荷
    仕様包丁と同様の「引き切り」をブレードのスライドで再現、軽く滑らかな切れ味刃長60mm全長(mm)205質量(g)228切断能力直径25mm材質(刃)刃物鋼
  • 6x120mm かすがい(リング付/100本) エスコ

    6x120mm かすがい(リング付/100本)

    エスコ
    2,260税込2,486
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA945VK-12幅(mm)110線径(Φmm)4.8脚長さ(mm)29
  • 22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー エスコ

    22x225x225mm/ 75kg マグネットホルダー

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA781BK-12吸着力(N)750
  • 替刃(EA545BK-2用) エスコ

    替刃(EA545BK-2用)

    エスコ
    8,080税込8,888
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BK-12
  • 150mm クロススライドバイス エスコ

    150mm クロススライドバイス

    エスコ
    146,700税込161,370
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA525DK-12材質(本体)鋳鉄種類その他バイス最大口開き(mm)152口幅(mm)150
  • 1・1/4” ストレーナー エスコ

    1・1/4” ストレーナー

    エスコ
    28,100税込30,910
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465AK-12
  • 125mm 電工ニッパー エスコ

    125mm 電工ニッパー

    エスコ
    3,950税込4,345
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA536K-125寸法(mm)125全長(mm)125
  • 15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製) エスコ

    15mm/6.0mm軸 軸付ブラシ(筒型・真鍮製)

    エスコ
    2,230税込2,453
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819BK-12
  • 1・1/4 PT組フランジ エスコ

    1・1/4 PT組フランジ

    エスコ
    6,560税込7,216
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BK-12材質黒心可鍛鋳鉄製形状フランジ規格JIS B 2301呼び径(B)1-1/4ねじの種類Rc呼び径(A)32
  • AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン エスコ

    AC100V/350W/Φ280mm ダクトファン

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA897K-12A
  • 12mm スリーブ(PP製/2個) エスコ

    12mm スリーブ(PP製/2個)

    エスコ
    340税込374
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA425JK-12チューブサイズ(mm)12