カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • スバル(111)
  • ツカサ電工(28)
  • MURATA(村田製作所)(25)
  • (24)
  • アシックス商事(22)
  • Scorpion (スコーピオン)(18)
  • CKD(16)
  • メディアカバーマーケット(13)
  • SMC(10)
  • ツボサン(10)
  • 三菱電機(9)
  • 渡辺電機工業(8)
  • SPEEDRA(SSK)(8)
  • ParkerTAIYO(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • 瀬川商店(7)
  • サカエ(6)
  • INAX(LIXIL)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka-12」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(ダブル)伸縮カーテンレールセット エスコ(ダブル)伸縮カーテンレールセットエスコ
6,400税込7,040
1セット
当日出荷
ヘアーライン仕上げ・ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます・
セット内容レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ材質ステンレス(SUS430)、樹脂
細幅シールテープ (小径用) エスコ細幅シールテープ (小径用)エスコ
2,470税込2,717
1箱(20巻)
翌日出荷
20巻入り。難燃性。耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。屋外使用でも半永久的に侵されません。食品衛生法の認可は受けておりません。
材質ポリテトラフルオロエチレン幅(mm)8厚さ(mm)0.1長さ(m)7耐熱温度(℃)-200~260
[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバー エスコ[0.9x 87mm] [-] 精密ドライバーエスコ
170税込187
1個
当日出荷
エスコ品番EA550KA-12種類精密ドライバー本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
12mm 二方活栓 (PP製) エスコ12mm 二方活栓 (PP製)エスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425KA-12
[M]手袋(ケブラー/すべり止め付) エスコ[M]手袋(ケブラー/すべり止め付)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
手の平部分にすべり止めが付いているため、グリップ力に優れています。
エスコ品番EA354KA-12
750x500x810mm/3段 ツールワゴン エスコ750x500x810mm/3段 ツールワゴンエスコ
27,200税込29,920
1台
翌日出荷
材質スチール質量(kg)14.4アズワン品番64-2290-66
12x14mm 両口スパナ エスコ12x14mm 両口スパナエスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
対辺(mm)12×14全長(mm)170エスコ品番EA615KA-12材質クロム合金鋼質量(g)63寸法a(mm)5.3寸法b1(mm)28寸法b2(mm)32商品構成単品
T-スロットクランプ エスコT-スロットクランプエスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
材質焼入鋼
ドライバー(Hexagon) エスコドライバー(Hexagon)エスコ
190税込209
1本
翌日出荷
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感。
軸長(mm)50
125mm ラジオペンチ エスコ125mm ラジオペンチエスコ
4,280税込4,708
1個
翌日出荷
全長(mm)125先端先細バネ無しエスコ品番EA537KA-125
M 12x1.0  ファインUナット エスコM 12x1.0 ファインUナットエスコ
445税込490
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949KA-12
4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ4.0穴x600-1200mm エアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,940税込4,334
1個
当日出荷
ノズル長(mm)600~1200(伸縮式)穴径(Φmm)4エスコ品番EA123KA-120材質アルミ、プラスチックサイズ870×25×55質量(g)210常用圧力(MPa)0.6吸入口サイズR(PT)1/4”適合コンプレッサ出力(kW)1.5以上エア量(L/min)400
0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型) エスコ0~7MPa 置針式圧力計(アダプター付/タテ型)エスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
エスコ品番EA301KA-12ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付)圧力レンジ(MPa)0~7
185x135x25mm コイントレー エスコ185x135x25mm コイントレーエスコ
860税込946
1個
翌日出荷
材質本体:ABS樹脂、マット:TPR樹脂寸法(mm)185×135×25質量(g)100アズワン品番64-2291-79
コイントレー エスココイントレーエスコ
330税込363
1個
翌日出荷
電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
4,870税込5,357
1本(1本)
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
墜落制止用器具 EA998KAシリーズ エスコ墜落制止用器具 EA998KAシリーズエスコ
51,700税込56,870
1個
翌日出荷
サイズフリーベルト幅(mm)【肩】45、【胸】30、【腿】45ベルト長さ(mm)1250(最大調節可能)耐荷重(kg)100機能【巻取停止装置】無バックルワンタッチ式落下距離(m)3.1~4.1適応身長(cm)160~185ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)17×1500自由落下距離(m)最大2.1
[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキット エスコ[EA618KE-10A,11A,13用] リペアキットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
170x160x30mm コインカウンター エスコ170x160x30mm コインカウンターエスコ
2,250税込2,475
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂寸法(mm)170(W)×30(D)×160(H)質量(g)約225アズワン品番64-2291-78収納枚数(枚)1円硬貨~500円、硬貨:各50ずつ