「kf-1」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥870
税込¥957
当日出荷
5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。
材質ポリプロピレン
色ナチュラル
容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15
質量(g)15
1個
¥180
税込¥198
当日出荷
1個
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
エスコ品番EA944KF-1
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
直径(Φmm)190
適合EA162KF用
エスコ品番EA162KF-1
厚さ(mm)50
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
刃幅(mm)45
全長(mm)380
エスコ品番EA642KF-1
1個
¥60,600
税込¥66,660
翌日出荷
電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー
材質特殊工具鋼
全長(mm)250
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
先端ストレート
バネ無し
エスコ品番EA537KF-1
1個
¥6,250
税込¥6,875
8日以内出荷
1個
¥47,700
税込¥52,470
翌日出荷
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
1個
¥220
税込¥242
翌日出荷
エスコ品番EA979KF-1A
材質PP
長さ(mm)1000
色黄
取付差込式
テープ幅(mm)30
テープ長さ(m)1
全高(mm)48
毛丈(mm)30
取付板厚(mm)0.6~1.5
ブラシ径(Φmm)0.2
1個
¥5,570
税込¥6,127
翌日出荷
極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140
仕上磨き
切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4
アズワン品番64-2219-69
1個
¥5,430
税込¥5,973
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g
アズワン品番65-2112-72
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
測定範囲(mm)250
エスコ品番EA725KF-13
材質スチール
幅(mm)8
厚さ(mm)5
全長(mm)255
質量(g)295
1個
¥4,030
税込¥4,433
翌日出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池
収納数単3×24本(上段12本、下段12本)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-12
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
電池の保管や持ち運びに
スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池
収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段)
色クリアー
エスコ品番EA508KF-11
寸法(mm)205×66×33
1個
¥1,080
税込¥1,188
当日出荷
1個
¥6,860
税込¥7,546
翌日出荷
1個
¥5,340
税込¥5,874
8日以内出荷
測定範囲(mm)500
エスコ品番EA725KF-16
材質スチール
幅(mm)4
厚さ(mm)5
全長(mm)510
質量(g)735
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌日出荷
ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート
全長(mm)275
質量(g)665
刃長(mm)110
切断能力(mm)幅4以下
表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm
ストローク(mm)130
質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量
ベース長(mm)343
爪幅(mm)75
爪長さ(mm)100
本体高さ(mm)294
ベース幅(mm)176
爪荷重(t)3
頭部荷重(t)10
1台(1台)
¥162,400
税込¥178,640
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-47
1個
¥2,620
税込¥2,882
8日以内出荷
ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付)
アズワン品番65-9263-35
1丁
¥7,030
税込¥7,733
翌日出荷
調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。
成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100%
内容量(g)18
1箱(10包)
¥590
税込¥649
翌日出荷
1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸
内容量(g)500×20袋
使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-46
1個
¥1,920
税込¥2,112
8日以内出荷
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金
アズワン品番65-9325-48
1個
¥3,430
税込¥3,773
8日以内出荷
サイズ規格ミリ
エスコ品番EA573KF-108
先端形状ボールポイント
1個
¥3,180
税込¥3,498
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ