45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ベルト掛け、ストッパー、ストラップ付。
材質(テープ・バネ)スチール
1個
250 税込275
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

5種類のスプーンを1セット。色々な用途に合わせて使える計量スプーン。コンパクト収納。きれいにスタッキングできます。
用途農薬・液肥など少しの量を量るときに。 材質ポリプロピレン ナチュラル 容量(mL)【スプーン】1.25・2.5・5.0・7.5・15 質量(g)15
1個
180 税込198
当日出荷



1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

1個
60,600 税込66,660
翌日出荷

電気、衛生配管工事用のプラスチック製の棚やケースをノッチングすることができます。イニシャルカットとファイナルカットにより、切欠き部分を大きくできます。切断面は綺麗に仕上がりますので、改めてカタチを整え直す必要がありません。てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い切断能力を発揮します。繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、先端が一定の間隔以上開くのを防ぐストッパー付き。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。プラスチックモール等のノッチング(切り抜き)加工に。
仕様ハンドル:プラスチックカバー 材質特殊工具鋼 全長(mm)250 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
12,200 税込13,420
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,250 税込6,875
8日以内出荷

エスコ品番EA956KF-1 グリーン購入法適合
1個
47,700 税込52,470
翌日出荷

1個
4,790 税込5,269
翌日出荷


1個
2,460 税込2,706
翌々日出荷


エスコ品番EA979KF-1A 材質PP 長さ(mm)1000 取付差込式 テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)1 全高(mm)48 毛丈(mm)30 取付板厚(mm)0.6~1.5 ブラシ径(Φmm)0.2
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

極細ワイヤーも超精密にカットします
全長(mm)140 仕上磨き 切断能力(Φmm)軟線:0.2~2.1、中硬線:1.4 アズワン品番64-2219-69
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

エコフィルターを使用すれば、フィルターを取り外さず乾いたゴミも水気の多いゴミも吸い込むことができます。 2ミクロン以上の粒子を99.9%以上除去します。
エスコ品番EA899KF-10 寸法(mm)250×150×65 適合品番EA899KF-20、EA899KA、EA899KG-10A
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

測定範囲(mm)250 エスコ品番EA725KF-13 材質スチール 幅(mm)8 厚さ(mm)5 全長(mm)255 質量(g)295
1個
4,030 税込4,433
翌日出荷

電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三乾電池 収納数単3×24本(上段12本、下段12本) クリアー エスコ品番EA508KF-12 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

電池の保管や持ち運びに スタッキング可能
使用乾電池単三・四乾電池 収納数単3×12本(下段)、単4×16本(上段) クリアー エスコ品番EA508KF-11 寸法(mm)205×66×33
1個
1,080 税込1,188
当日出荷

1個
6,860 税込7,546
翌日出荷

AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
仕様●差込角:1/2”●全長:61mm●重量:150g アズワン品番65-2112-72
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷

1個
5,340 税込5,874
8日以内出荷

1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

測定範囲(mm)500 エスコ品番EA725KF-16 材質スチール 幅(mm)4 厚さ(mm)5 全長(mm)510 質量(g)735
1個
11,200 税込12,320
翌日出荷

ケーブルダクトの切断および短縮、厚さ4.0mmまでのプラスチックにも使えます。特殊なテコ比。効率的な刃の形状。
仕様ハンドル:コンフォート 全長(mm)275 質量(g)665 刃長(mm)110 切断能力(mm)幅4以下 表面仕上げヘッド:黒防錆コート・磨き
1丁
24,800 税込27,280
翌日出荷

1個
4,480 税込4,928
翌日出荷

【超ロング爪】爪の長さを100mmの超ロング仕様に設計。リーチ車だけでなく、カウンター車にも後方より爪をかける事が可能です(アタッチメント併用にて)【ロングベース】超ロング爪に合わせて通常よりもベースを長くすることでしっかりと地面に設置できます。【アタッチメント付き】75mm&100mmの取り外し可能なアタッチメントがついています。組み合わせによってストローク調整範囲が広がります。アリ溝差込式で滑らかな取付ができます。【レバー回転タイプ】操作ハンドルの差込ソケット部が左右に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。【横押しも可能】傾け方は限定的ですが横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)安全弁付き。
その他【アタッチメント最低位置】103mm【爪最低位置】28mm ストローク(mm)130 質量(kg)【本体】32【アタッチメント】(75mm)4.49、(100mm)6.0※実物計量 ベース長(mm)343 爪幅(mm)75 爪長さ(mm)100 本体高さ(mm)294 ベース幅(mm)176 爪荷重(t)3 頭部荷重(t)10
1台(1台)
162,400 税込178,640
翌日出荷

1個
900 税込990
翌日出荷

入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム高性能鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。ハードな連続使用に耐える鍛造アクスル付き。ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。切断角度とテコ比の最適な調整により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。同サイズの一般的なシャニッパーより20%もかける力を削減できます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。最大16mm2の銅線、最大35mm2のアルミ線に最適。
1丁
13,200 税込14,520
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW28●サイズ:M140●サイズ(mm):D1/140、K/135、E/16、t/2、s/14、D4/160、D5/192、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-128用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-47
1個
2,620 税込2,882
8日以内出荷

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。必要な時にだけ機能させることができるバネ付。バネは親指で押すと簡単に作動します。力の伝達に優れたハンドル機構で、通常品より20%軽い力で切断ができます。
仕様●ハンドル:コンフォート(バネ付)●仕上げ:磨き●刃硬度:HRC64●全長(mm):180●切断能力(mm):中硬線/Φ3.8 硬線/Φ2.7 ピアノ線/Φ2.2●刃材質:クロムバナジウム高性能鋼(多段階油焼き入れ)●ヘッド仕上げ/黒防錆コート・研磨●切断面/傘状(斜め刃)●磨き仕上げ(ばね付) アズワン品番65-9263-35
1丁
7,030 税込7,733
翌日出荷

調理用油をかんたんに処理できます。一包で600gの油を固めて、手やキッチンを汚さずに、燃えるゴミで簡単に油を捨てられます。植物成分だけを原料としているので、安心して使えます。油が冷めたあとはするっとナベからはがれます。揚げカスもそのまま一緒に固めるので、フライパンやナベの後始末が簡単です。
用途廃油(植物油)処理。 成分植物(唐ゴマ)抽出の天然油脂系脂肪酸100% 内容量(g)18
1箱(10包)
590 税込649
翌日出荷

1袋で約15Lの油を固められます。食用廃油を手軽に固めて処理。固めて捨てる廃油固化材です。手や厨房を汚さずに、食用油を手軽に固めて、燃えるゴミとして捨てられます。植物から抽出した天然油脂成分を原料としていますので安心です。油かすも一緒に寒天状に固められ、燃えるゴミとして簡単に捨てられます。使用後の調理用具のお手入れは、いつも通りの方法で十分です。
成分高級脂肪酸 内容量(g)500×20袋 使用の目安1Lの油に対して34g
1箱(20袋)
15,200 税込16,720
翌日出荷

仕様●呼び番号:AW26●サイズ:M130●サイズ(mm):D1/130、K/125、E/14、t/2、s/12、D4/149、D5/175、r/1.5、v/6●歯の数:19●【EA966PC-126用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-46
1個
1,920 税込2,112
8日以内出荷

ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●呼び番号:AW30●サイズ:M150●サイズ(mm):D1/150、K/145、E/16、t/2、s/14、D4/171、D5/205、r/1.5、v/8●歯の数:19●【EA966PC-130用】ベアリングナット用座金 アズワン品番65-9325-48
1個
3,430 税込3,773
8日以内出荷

1個
3,180 税込3,498
翌日出荷