カテゴリ

  • 物流用品(21)
  • 作業工具(7)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 防災用品(4)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 切削工具(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 高田ベッド製作所(950)
  • サカエ(115)
  • TRUSCO(62)
  • シンコー(54)
  • イトーキ(44)
  • RS PRO(44)
  • アズワン(30)
  • 河村電器産業(30)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(28)
  • ナイキ(27)
  • LION (ライオン事務器)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • TOKIO(藤沢工業)(20)
  • ダイシン(18)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • スリーピース(16)
  • テラウチ(寺内製作所)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-024」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#24/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ) エスコ#24/4kg ブラスト用研磨剤(アルミナ)エスコ
3,950税込4,345
1袋
翌日出荷
材質アルミナ砥粒(A砥粒)粒度#24内容量(kg)4アズワン品番64-2195-67
Φ24mm/ 3.0kg マグネットフック エスコΦ24mm/ 3.0kg マグネットフックエスコ
650税込715
1個
当日出荷
材質スチール、エラストマー、ネオジウム磁石質量(g)19耐荷重(kg)水平方向:約2、垂直方向:約3面径(mm)Φ24口幅(mm)20アズワン品番64-2265-19
24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用) エスコ24mm/12kg ランナー・リング付(40mmレール用)エスコ
495税込545
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970FE-2
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用) エスコ24mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール用)エスコ
395税込435
1個
翌日出荷
エスコ品番EA970FE-1
#24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ) エスコ#24/4kg ブラスト用研磨剤(ホワイトアルミナ)エスコ
4,550税込5,005
1袋
8日以内出荷
材質ホワイトアルミナ砥粒(WA砥粒)粒度#24内容量(kg)4アズワン品番64-2195-76
パックレスバルブ エスコパックレスバルブエスコ
25,900税込28,490
1個(1個)
翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) エスコ105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)エスコ
154,500税込169,950
1台
当日出荷
最大使用荷重(kg)150収納寸法・幅(mm)870収納寸法・奥行(mm)1720収納寸法・高さ(mm)250天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1545
5kg/634x499x680mm衣類乾燥機 エスコ5kg/634x499x680mm衣類乾燥機エスコ
74,500税込81,950
1個
当日出荷
仕様ふんわり&スピーディに仕上げる「ツイン2温風」質量(kg)約24消費電力(W)1240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)634×499×680メーカーパナソニック
500/300mm 救命浮環 エスコ500/300mm 救命浮環エスコ
12,100税込13,310
1個
当日出荷
浮力(kg)【初期浮力】約13.4、7.5以上/24時間エスコ品番EA915DG-21材質浮力材:耐油性発泡ポリエチレン表地:ポリエステル(PVCコーティング帆布)厚さ(mm)70質量(g)約795内径×外径(Φmm)300×550
0.1ton シャックル エスコ0.1ton シャックルエスコ
85税込94
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、D2:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-06
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,800税込6,380
1個
翌日出荷
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製)エスコ
44,900税込49,390
1台
当日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易ワンタッチ組み立て式ご家庭・事務所向けです材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24容量(L)495アズワン品番64-7991-16商品タイプ本体+フタ
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
165税込182
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
LED回転灯 エスコLED回転灯エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
450x450x2060mm 収納庫(オープン型) エスコ450x450x2060mm 収納庫(オープン型)エスコ
71,700税込78,870
1台
当日出荷
材質スチール質量(kg)34.6耐荷重(kg/段)24外寸(mm)450(W)×450(D)×2060(H)
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
33,900税込37,290
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)24全長(m)10破断荷重(t)29.0ロープ径(Φmm)24アズワン品番64-2294-02
ワイヤースリング エスコワイヤースリングエスコ
36,500税込40,150
1本
当日出荷
トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。
仕様トゲが全くありません。荷物の下から引抜きが容易です。材質炭素鋼質量(kg)24長さ(m)8全長(m)8破断荷重(t)31.5ロープ径(Φmm)26アズワン品番64-2294-05
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
63,400税込69,740
1台
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24グレー容量(L)495アズワン品番64-7991-18商品タイプ本体+フタ
[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器 エスコ[R410A~R12] フルオロカーボン回収容器エスコ
62,700税込68,970
1個
当日出荷
フロートセンサーは85%充填で作動します。
仕様●適用冷媒FC-3:R410A・R407C・R404A・R507A・R134a・R32・R23・R22・R12・R1234yf・R1234ze等●適合メーカー:ブラッドハリソン社用●適用回収装置メーカー:ロビネア、ロテックス、Fuso等●容量:24L●サイズ:Φ311×580mm●重量:15.7kgアズワン品番65-2315-73
トレー&クリップボードラック エスコトレー&クリップボードラックエスコ
79,400税込87,340
1台
当日出荷
適合トレー・・・EA661CA11~28 キャスター…EA661CD-110 トレー別売です。 フック、ホルダー、トレーは別売です。 別売のキャスターには持ち手付。ラックに取り付ければ運搬に大変便利です。
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):571×570×1600(H)●耐荷重:450kg●適合フック/ホルダー:EA661CE-3~-75EA661CF-3~-50EA661CG-12~-24EA661CH-1~-6EA661CV-25・-26アズワン品番65-2166-26
強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kg エスコ強力滑り止め塗料 イエロー/不燃性 1.0kgエスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg塗厚により異なります注意事項塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)イエロー主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材比重1.2粘度200000cps固形分0.75内容量(kg)1アズワン品番65-2258-74危険物の類別非危険物
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質ステンレス
ライフベスト エスコライフベストエスコ
20,000税込22,000
1個
翌日出荷
膨張式ライフジャケット サスペンダーモデル 国土交通省型式承認品(第4747号) ボンベ付
仕様●サイズ:ウエスト70~100cm●重量(g):約457●浮力:初期浮力:約10.5kg 24時間浮力:7.5kg以上●膨張方法:手動用作動索を引いた時のみ膨張●材質:420Dポリエステルアズワン品番65-2241-06
全自動洗濯機 エスコ全自動洗濯機エスコ
45,200税込49,720
1台
翌日出荷
付属品:給水ホース(約0.8m)。ライフスタイルに合わせた使い方ができる、1~24時間の予約タイマー機能付です。一人暮らしのまとめ洗いも安心の容量4.5kg。◆部屋干しモードしっかり水分を飛ばし、部屋干し時間を短縮!生乾きのニオイを抑えます。◆予約タイマー何時間後に洗濯を終了させたいか、タイマー予約できます。床時や帰宅時間に合わせて洗濯終了時間をタイマー予約すれば待ち時間の短縮になります。◆えらべる洗濯コース「つけおき」や「お急ぎ」など用途にあわせてコースを選べます。◆いつもキレイな洗濯槽黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用。「槽洗浄コース」「槽乾燥コース」で洗濯槽をお手入れできます。
材質鉄、PP樹脂質量(kg)28種類全自動洗濯機定格電圧AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×535×835消費電力(W)(50/60Hz)300/330運転音(dB)洗濯:約34 脱水:約52防水性IPX4標準使用水量(L)89洗濯方法コース:標準、つけおき、お急ぎ、念入り、毛布、ドライ、槽洗浄、槽乾燥水量(L)標準:45洗濯容量(kg)4.5脱水容量(kg)4.5
450x450x1030mm 片開き書庫 エスコ450x450x1030mm 片開き書庫エスコ
57,400税込63,140
1個
翌日出荷
種類片開き仕様片開き型・下置専用付属品棚板2枚、鍵2本エスコ品番EA954DJ-22質量(kg)21.1ホワイト高さ(mm)1030耐荷重(kg/段)24棚段数3外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×1030内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×416×983設置形態下置きありグリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×450×1030均等耐荷重(kg/段)24
0.1ton ボウシャックル エスコ0.1ton ボウシャックルエスコ
90税込99
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:100kg●サイズ(mm):D1:6、B:12、L:24●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.1アズワン品番65-2164-21
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
6,680税込7,348
1個
翌日出荷
材質ステンレス
10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付 エスコ10mm 無段変速・電気ドリル 正逆転付エスコ
9,730税込10,703
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:MD-12VR●仕様:本体のみ●電源:AC100V・240W●回転数:0~2100rpm●サイズ:216(W)×60(L)×200(H)mm●首径:Φ43mm●コード長:2m●重量:1.0kg●チャック能力:Φ0.8~10mm●チャック取付方法:ネジ3/8"24UNF●能力:最大穴あけ、鉄工/Φ10mm、木工/Φ13mm●替カーボンブラシ:EA813RA-5●木材や金属の穴あけに●二重絶縁、正逆転機能、無段変速機能付●キリの着脱がしやすいキーレスチャック式●握りやすく操作性に優れたハンドル形状●正/逆転の切換が容易な押しボタンタイプアズワン品番65-5657-83
240mm タブレットアーム クランプ式 エスコ240mm タブレットアーム クランプ式エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
タブレットホルダーはスプリング式を採用したシンプルな設計で、タブレット端末の着脱が簡単です。また装着部には奥行きがあり、ケースをつけたままでも取付可能です。マジックアームのアングルは、ノブひとつで自由に調整をすることが出来ます。クランプの固定部分には、ポールや三脚も挟みすい、くぼみがある形状を採用。機材に傷がつくことを防ぐ為、タブレットホルダーおよびクランプの固定部はシリコンコーティグが施されています。それぞれのパーツはコンパクトで、持ち運びに便利です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●タブレットホルダー サイズ/95×35×183mm 対応サイズ/17~24cm 重量/113g 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●マジックアーム 対応サイズ/240mm 重量/205g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス)●クランプ 対応サイズ/0~40mm 重量/160g 耐荷重/1kg 取付ねじサイズ/UNC1/4"(メス×1・オス×2)●対応機種/iPad、iPad Pro(10.5インチ、11インチ、12.9インチ)、iPad mini、7インチタブレット、10インチタブレット●クランプ式アズワン品番65-3891-60
精密ニッパー(ばね付) エスコ精密ニッパー(ばね付)エスコ
12,700税込13,970
1丁
翌日出荷
特にハードワイヤーおよびピアノ線の切断用。ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。非常に小さな面取り部を持つ精密研磨されたシャープな切刃により、傷つきやすい電子部品でも正確にカットします。ジョイント部は高精度で、遊びやガタがありません。ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。ヘッド部はつや消し仕上げ。丸型ヘッドタイプ。ネジ式ジョイント面は特に精密加工され、全開口幅において均等で摩擦の少ない動きが可能です。バネ付き。
220x345x410mm 収納ボックス スチール製 エスコ220x345x410mm 収納ボックス スチール製エスコ
7,230税込7,953
1個
翌日出荷
24Lの大容量でもスリムで省スペースなタワー型ブレッドケース。キッチンカウンターなどで、パンやジャム・お菓子等を隠しながら美しく収納。スリムなタワー型で狭いカウンターにも置けます。棚の上下で高さが違うので、収納するものに合わせて使い分けできます。背の高い物も手前に置けて便利。パンも1斤まるごとしっかり収納。置く場所に合わせて扉の左右が選べます。本体はスチール製でマグネットが付きます。組立完成品です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:220×345×410●重量(g):5500●材質:本体・扉/スチール(粉体塗装)マグネット クッション・緩衝材/シリコーン●耐荷重:本体上部/2kg 棚/5kg●容量:24Lアズワン品番65-9260-53
ストラップクランプ エスコストラップクランプエスコ
4,390税込4,829
1個
翌日出荷
プラスチックコーナー付 4つのコーナー全てで均一な圧力をかけます。
仕様●全長:290mm●締付範囲:3.8mまで●ストラップ材質:高強度ポリエステル●バンドサイズ:24×1mm●重量:0.48kgアズワン品番65-2137-91
250x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ250x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
3,720税込4,092
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12)材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-8寸法(mm)250×290×600(H)質量(kg)5.1穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)220×270
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
レバーホイスト 3.0m EA988シリーズ エスコレバーホイスト 3.0m EA988シリーズエスコ
27,600税込30,360
1台
翌日出荷
逆転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
仕様●使用荷重:0.5t●揚程(m):3●フック口開き:24mm●ロードチェーン:線経(mm)/4.3 掛数/1 等級/V●ロードチェーンの種類:VH-4.3●ロードチェーン表面処理:MG処理●重量(kg):3.8アズワン品番65-9339-89
1600-2800x1900-2640mm カーテンポール エスコ1600-2800x1900-2640mm カーテンポールエスコ
10,200税込11,220
1セット
翌日出荷
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:1600~2800×70×1900~2640●耐荷重(kg):6●材質:パイプ類/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装 樹脂部品/ABS樹脂・PE樹脂・PP樹脂・合成ゴム ねじ類/鉄・メッキ●重量:2.85kg●取付寸法:取付幅/1600~2800mm 取付高さ/1900~2640mm●床、天井面を傷つけない突ぱりジャッキ式●280cmまでお部屋の間仕切りや目隠しに対応!●工具不要●カーテンリング24個付●カーテン丈250cmまで取り付け可能アズワン品番65-9333-13
9.5mm Hook&Hookターンバックル エスコ9.5mm Hook&Hookターンバックルエスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-24先端形状両フック