カテゴリ

  • 物流用品(25)
  • 作業工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • 事務用品(7)
  • 機構部品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 電動工具(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • YAMAZEN(山善)(715)
  • サカエ(127)
  • SMC(89)
  • TRUSCO(78)
  • 河村電器産業(44)
  • ナイキ(35)
  • イトーキ(30)
  • クボタ計装(29)
  • シンコー(28)
  • StarTech.com(25)
  • アズワン(24)
  • Yamato(大和製衡)(22)
  • LION (ライオン事務器)(22)
  • 日東工業(15)
  • RS PRO(15)
  • 山金工業(14)
  • 生興(13)
  • 松永製作所(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-032」の検索結果

91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32kg 超強力マグネット エスコ32kg 超強力マグネットエスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷から翌日出荷
ねじ用の皿穴付き 磁気防止プレート付
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
W3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具 エスコW3/8”/6.0-32.0kg防振吊り金具エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
形状吊形接続ねじW3/8接続方式その他材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)吊ボルト径W3/8”適合用途防振
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ) エスコΦ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/オレンジ)エスコ
439税込483特価
1個
当日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14アズワン品番64-2265-34
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト) エスコΦ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ホワイト)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14アズワン品番64-2265-37
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー) エスコΦ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブルー)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14アズワン品番64-2265-28
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック) エスコΦ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/ブラック)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14アズワン品番64-2265-22
Φ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン) エスコΦ32mm/ 1.5kg マグネットフック(回転フック/グリーン)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
材質ABS、再生POM、ネオジウム磁石、スチール質量(g)11耐荷重(kg)水平方向:約1、垂直方向:約1.5外寸(mm)49×40面径(mm)Φ32口幅(mm)14アズワン品番64-2265-31
0.5kg フック(粘着付) エスコ0.5kg フック(粘着付)エスコ
410税込451
1パック(5個)
当日出荷
粘着タイプ 小物の整理に リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系アズワン品番65-2163-70
モップハンガー(5連) エスコモップハンガー(5連)エスコ(1件のレビュー)
1,670税込1,837
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数5個耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)耐荷重(g)(フック)700エスコ品番EA928AB-89材質ABS、ラバー寸法(mm)420×92×66質量(g)550フック6個適合径(Φmm)16~32
モップハンガー(3連) エスコモップハンガー(3連)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
壁面固定タイプ 柄がΦ16~32mmで、重量3.8kgまでのモップを挟み込めます。 フック内蔵型 今まで邪魔になっていた清掃用具や農機具を壁にかけてスッキリ収納できます。 取付ビス付
ホルダー数3個耐荷重(g)(フック)700耐荷重(kg)3.8(1ヶ所あたり)エスコ品番EA928AB-88材質ABS、ラバー寸法(mm)267×92×66質量(g)350フック4個適合径(Φmm)16~32
3.0kg コーンウエイト(ゴム製) エスコ3.0kg コーンウエイト(ゴム製)エスコ
1,330税込1,463
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個) エスコ転倒防止粘着プレート(小型レンジ用/2個)エスコ
1,680税込1,848
1パック(2個)
当日出荷
強力粘着で電子レンジをしっかり固定。 バックル式でベルトを外せば、移動や掃除が簡単。 強力粘着パッド付バックル。
セット内容小型バックル×4、ベルト×2、アルコールパッド×2取付可能対象小型レンジ材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)、粘着:VHBサイズSベルト長さ(mm)200耐荷重(kg)約32(2本使用時)アズワン品番64-7979-72耐用年数(年)約8~10耐震性震度7
家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズ エスコ家具転倒防止ストラップ EA979CMシリーズエスコ
1,680税込1,848
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ナイロン(防炎加工)
ねじ切りセット エスコねじ切りセットエスコ
69,600税込76,560
1セット(1セット)
翌日出荷
セット内容:パイプレンチ(EA546H-350) (全長:350mm、パイプ外径:60mm、重量:1.6kg)、パイプカッター(EA339GA-11) (適合管外径呼:10~32mm(1/8"~1.1/4")、重量:1.1kg)、ウォーターポンププライヤー (全長:240mm、パイプ径:1.1/4、最大開口:32mm、重量:0.2kg)。配管工の作業に必要なツールのセットです。 ダイヘッドの位置が中心より少し外した位置にあり、ラチェット式の為、狭い場所での作業がしやすい形状です。 軽量ダイヘッドラチェットシステムなので、簡単に交換できます。 ダイヘッドは両側に配置できます。 ハードタイプのプラスチックケース付き。
仕様付属ダイヘッド&チェザーサイズ:1/2・3/4・1"全長(mm)本体:630質量(kg)8ケース寸法(mm)430×350×150ねじ切り能力1/4"-1.1/4"
0.8ton シャックル エスコ0.8ton シャックルエスコ
615税込677
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:800kg●サイズ(mm):D1:16、D2:16、B:32、L:64●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.8アズワン品番65-2164-12
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
785税込864
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
165税込182
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープ エスコ0.63mmx30m ステンレスワイヤーロープエスコ
2,880税込3,168
1個
当日出荷
用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用仕様30m巻きエスコ品番EA628SJ-0.6質量(kg)46.8ワイヤー(構成)7×7
測量ポールスタンド(Φ25-32mm用) エスコ測量ポールスタンド(Φ25-32mm用)エスコ
9,000税込9,900
1個
当日出荷
スリットホルダーヘッドでガッチリ固定。 スタンドキャップ付 低重心で高い安定性を実現!
4列4段 パーツキャビネット エスコ4列4段 パーツキャビネットエスコ
21,200税込23,320
1台
当日出荷
仕切板16枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:586×222×350(H)mm●トレーサイズ:外寸:120×218×69(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:1.6L●引出し:4列4段(引出し数:16個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(16枚)●適合仕切板:EA957F-32アズワン品番65-2294-93
蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズ エスコ蓄圧式ABC消火器 EA999シリーズエスコ
15,000税込16,500
1本
翌日出荷
掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付アズワン品番65-9344-31
引出付作業台(簡易型/SUS) エスコ引出付作業台(簡易型/SUS)エスコ
32,700税込35,970
1台
当日出荷から翌日出荷
簡易型の為、耐荷重に注意してお使い下さい。 組立簡単、ネジ・ビスなしで工具も不要 日本製 専用キャスターセット有り(EA986P)
1800x900x700mm テーブル(折畳式) エスコ1800x900x700mm テーブル(折畳式)エスコ
117,000税込128,700
1個
当日出荷
材質天板:メラミン化粧板、フレーム:メラミン焼付塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×700アズワン品番64-2288-72
900x450x 890mm 収納庫(両開き) エスコ900x450x 890mm 収納庫(両開き)エスコ
61,300税込67,430
1台
当日出荷
仕様上下兼用棚板2枚、鍵付下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)質量(kg)32ホワイト耐荷重(kg/段)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×416×843アズワン品番64-2287-86外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890均等耐荷重(kg/段)50
パイプレンチ エスコパイプレンチエスコ
5,040税込5,544
1丁
当日出荷から翌日出荷
鍛造鉄製
ストレージケース(パーツケース内蔵) エスコストレージケース(パーツケース内蔵)エスコ
24,300税込26,730
1セット
当日出荷から翌日出荷
調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズ エスコ調整ストライク 120×24mm EA951KGシリーズエスコ
1,070税込1,177
1個
翌日出荷
上下前後の2方向に調整可能。錠受けの横幅を広くとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。
仕様2方向調整材質ステンレス(SUS430)、鋼板寸法(mm)24×14×120(H)ねじピッチ(mm)107取付穴径(Φmm)5.5
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
845税込930
1個
翌日出荷
材質ステンレス
カラビナフック (マグネット付き) エスコカラビナフック (マグネット付き)エスコ
1,650税込1,815
1個(1個)
翌日出荷
強力なネオジム磁石の使用。フック部は360度回転可能。工場・倉庫・ロッカールーム・ガレージなど。シート固定用などに使用できます。
材質台座:ネオジム磁石 カラビナ:スチール耐荷重(kg)垂直:32、側面:8寸法(Φmm)面:36口幅(mm)7フック寸法(mm)41×15
0.8ton ボウシャックル エスコ0.8ton ボウシャックルエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
使用荷重(t)0.8
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
1.0tonx8.0m チェーンブロック エスコ1.0tonx8.0m チェーンブロックエスコ
45,100税込49,610
1台
翌日出荷
仕様手巻力量:32kg
350x290x 600mm/2段 収納ラック エスコ350x290x 600mm/2段 収納ラックエスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
棚板耐荷重(kg)16総耐荷重(kg)32材質プリント紙化粧パーティクルボードエスコ品番EA954FB-10寸法(mm)350×290×600(H)質量(kg)6.4穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2棚板寸法(mm)320×270
平デスク エスコ平デスクエスコ
69,700税込76,670
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチールライトグレー耐荷重(kg)デスク:100天板厚さ(mm)30グリーンマーク認定
200kg ハンドトラック(12輪式) エスコ200kg ハンドトラック(12輪式)エスコ
125,700税込138,270
1台
翌日出荷
★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマーアズワン品番65-2135-99
70kg シャックル(アルミ製) エスコ70kg シャックル(アルミ製)エスコ
600税込660
1個
翌日出荷
材質アルミ使用荷重(kg)70
滑車(ステンレス製/2車) エスコ滑車(ステンレス製/2車)エスコ
6,430税込7,073
1個
翌日出荷
0.2ton シャックル エスコ0.2ton シャックルエスコ
130税込143
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:200kg●サイズ(mm):D1:8、D2:8、B:16、L:32●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.2アズワン品番65-2164-07