カテゴリ
- 物流用品(124)
- 保管用品(115)
- 作業工具(69)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 電動工具(32)
- 事務用品(30)
- 建築金物(23)
- 梱包用品(22)
- 溶接用品(21)
- 安全用品(21)
- 塗料(17)
- オフィス家具(17)
- 安全保護具(17)
- 接着剤・補修材(16)
- 測定用品(15)
- 研磨材(13)
- 日用品(12)
- 清掃用品(12)
- 洗剤・除去剤(10)
- 家電(10)
- 科学研究・開発用品(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 整備工具・収納(7)
- 切削工具(7)
- 防災用品(6)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- 農具(6)
- 空圧工具(6)
- 厨房用品(5)
- 機構部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- クリーンルーム用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農業機械(4)
- テープ(3)
- 介護用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 建材・エクステリア(2)
- タイヤ・足回り(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 制御機器(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 医療(1)
- 洗車・清掃(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(186)
- PROST's(1,037)
- イトーキ(972)
- Panasonic(パナソニック)(745)
- TRUSCO(599)
- ホンダ(564)
- SMC(456)
- 山崎実業(427)
- ニッぺ(日本ペイント)(310)
- アイリスオーヤマ(304)
- アズワン(250)
- スバル(206)
- エスケー化研(201)
- 神戸製鋼(177)
- シグマ光機(173)
- RS PRO(167)
- ニツコー熔材工業(163)
- サンワサプライ(161)
- YAMAZEN(山善)(161)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーンマーク認定(2)
「kg-1」の検索結果

電子天秤 6.0kg 1.0g
エスコ¥34,800税込¥38,2801台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源ACアダプター(付属)ひょう量(g)6000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
電子天秤 12.0kg 1.0g
エスコ¥36,500税込¥40,1501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)12000最小表示(g)1.0計量皿寸法(mm)133×170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53機能「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能表示形式デジタル最小目盛(g)1モード最大計測数/6000個、計数可能最小単位質量/0.1g、【パーセント】100%登録最小質量/10g、パーセント最小表示/0.10%計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
電子はかり 12.0kg 1.0g
エスコ¥27,500税込¥30,2501台翌日出荷質量(kg)約1.5種類電子天秤電源(V)AC100(ACアダプタ)ひょう量(g)3000・6000・12000最小表示(g)1・2・5表示7セグメント液晶表示バックライト付き(文字高 16mm)計量皿寸法(mm)170×133寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53表示形式デジタル動作温湿度範囲-10~40℃/85%R.H.以下(結露しないこと)感度ドリフト±20 ppm /℃ (10℃~30℃)モード最大計測数/12000個、計数可能最小単位質量/1g、サンプル数/5・10・25・50または100個、【パーセント】100%登録最小質量/100g、パーセント最小表示/0.1%書換え回数約10回/秒バッテリー稼動時間約9時間(バックライトオフ時)計量皿形状角材質(計量皿)SUS304
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥18,600税込¥20,4601個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8B種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)174×137表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
3.0kg(1g) 防水デジタルはかり
エスコ¥17,200税込¥18,9201個翌日出荷エスコ品番EA715CH-8種類上皿式はかりひょう量(g)3000目量(g)1計量皿寸法(mm)128×128表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位g
1kg アルミフィンクリーナー
エスコ(4件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にエスコ品番EA119-71形状液体pH13以上比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
5g 紫外線硬化型接着剤 UVライト付/1本
エスコ¥1,780税込¥1,9581セット当日出荷屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。アズワン品番65-3897-69危険物の類別非危険物
1000kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥60,500税込¥66,5501個翌日出荷エスコ品番EA986D-1セット内容・リフティングロール×2台(170×10×280(H)mm)・レバー×1本(450mm)材質スチール、【タイヤ】ポリウレタン質量(kg/セット)10積載均等耐荷重(kg)1000(500×2)タイヤサイズ(mm)直径138×28
600kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥331,000税込¥364,1001個翌日出荷仕様荷締めベルト付エスコ品番EA986D-12材質スチールストローク(mm)300寸法(mm)580×380×815(H)車輪径(Φmm)【ポリウレタンタイヤ】150車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)25プラットホーム寸法(mm)215×114積載均等耐荷重(kg)60g(300×2)
ツールワゴン(作業天板付)
エスコ¥25,500税込¥28,0501台翌日出荷EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。 作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。 作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。 グリーンマーク適合品材質脚部:スチール、天板:低圧メラミン色シルキーホワイト(粉体塗装)車輪径(Φmm)50高さ(mm)738材質(車輪)エラストマー奥行(mm)450段数3キャスター自在(ストッパー付き)×2、自在×2ストッパーあり引出しなし均等耐荷重(kg/台)50(※自重含む)
ディバイダー(スプリング付)
エスコ¥815~税込¥897~1個翌日出荷調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
引戸鎌錠 表示錠/GB 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色GB錠前表示錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
900kg リフティングローラー(1組)
エスコ¥465,500税込¥512,0501個翌日出荷エスコ品番EA986D-11材質スチール、【タイヤ】フェノール樹脂ストローク(mm)127寸法(mm)584×317×1229(H)車輪自在車(4輪)質量(kg/セット)72.5積載均等耐荷重(kg)900(450×2)タイヤサイズ(mm)直径127×50
600x1380mmブラインド
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様左右操作・ワンタッチ変換機能付き、取付金具・ねじ付材質スラット:アルミ、ブラケット:スチール厚さ(mm)0.14色ホワイト長さ(m)1.38幅(m)0.6
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黒)
エスコ¥6,930税込¥7,6231個翌日出荷エスコ品番EA979KG-1B材質PP色黒取付差込式テープ幅(mm)30テープ長さ(m)1全高(mm)53毛丈(mm)30取付板厚(mm)1.6~3ブラシ径(Φmm)0.2![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)
[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m)
エスコ¥22,500税込¥24,7501本翌日出荷材質ゴム内径(Φmm)6.3全長(m)2最高使用圧力(MPa)70外径(Φmm)15.1最小曲げ半径(mm)100
引戸鎌錠 間仕切錠/白 28-36mm/51mm
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色白錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
285x278x73mm パーツケース(トレー3列3段)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様トレー:9個付属トレーサイズ:90×81×70(H)mm材質ポリプロピレン寸法(mm)285×73×278(H)質量(g)931
引戸鎌錠 間仕切錠/GB 28-36mm/51mm
エスコ¥3,570税込¥3,9271個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色GB錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/黒 28-36mm/51mm
エスコ¥3,780税込¥4,1581個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色黒錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/アンバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,290税込¥3,6191個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色アンバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
引戸鎌錠 間仕切錠/シルバー 28-36mm/51mm
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷材質錠/SUS304、亜鉛ダイカスト・ストライク/SUS304、鋼板・丸座/アルミ、亜鉛ダイカスト色シルバー錠前間仕切錠取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
パーツケース(トレー2列3段)
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
1.0kg 耐熱塗料(艶消し・黒)
エスコ(2件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個当日出荷エスコ品番EA942FB-32色黒耐熱温度(℃)300希釈剤50・100シンナー内容量(kg)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L希釈率(%)0~10wt指触乾燥時間(時間)5特性耐熱、艶消し危険物の性状非水溶性塗装間隔常温1時間以上12日以内![# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062696-241016-02.jpg)
# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ
エスコ¥700税込¥7701個翌日出荷セット内容2点 押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 ドライバービット差替え式 ショートグリップタイプ ビットはマグネット付 ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●グリップにビットを差し込んだ時の全長:約149mm![[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66878378-240626-02.jpg)
[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ
エスコ¥370税込¥4071セット翌日出荷仕様●セット内容2点●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:69mm●ハンドル六角対辺:1/4"●ビット全長:125mm●押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状●手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現●ドライバービット差替え式●ショートグリップタイプ●ビットはマグネット付
...




















![[50mm]ラバーホルダーパッド(6mm軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03622227-260911-02.jpg)


![19x355mm [ノンスパーク]ロング平タガネ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559123-180824-02.jpg)
![[EA993KG-5/-10用] 高圧ホース(2m) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64820429-210511-02.jpg)

















![# 2x6.0mm[+ -]ドライバー 差替・パワーグリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84062696-241016-02.jpg)
![[Hexagon]ドライバー(差替・パワーグリップ) EA564KGシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66878378-240626-02.jpg)