カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • オフィス家具(4)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(8)
  • サカエ(151)
  • カワムラサイクル(77)
  • TRUSCO(63)
  • シンコー(46)
  • ナイキ(41)
  • イトーキ(39)
  • 河村電器産業(28)
  • リンナイ(25)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • LION (ライオン事務器)(23)
  • FYH(日本ピローブロック)(21)
  • ナベヤ(20)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(19)
  • StarTech.com(18)
  • OGK技研(17)
  • 日東工業(16)
  • プラス[家具](16)
  • アズワン(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kg-27」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケース引戸鎌錠 両面サムターン/GB 28-36mm/38mm エスコケース引戸鎌錠 両面サムターン/GB 28-36mm/38mmエスコ
4,410税込4,851
1個
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカストGBアズワン品番65-2288-26錠前両面サムターン取付扉厚(mm)28~36バックセット(mm)38
27kg トグルクランプ(ステンレス製) エスコ27kg トグルクランプ(ステンレス製)エスコ
3,800税込4,180
1個
翌日出荷
仕様水平レバー・下方押え型エスコ品番EA639SC-1寸法(mm)23.8×79×17.3(H)、(取付金具)23.8×23.8材質(本体)ステンレス質量(g)35締付け能力27kg取付穴(mm)4クランプナベネジ頭開き角度(度)(バー)90、(ハンドル)80
Φ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付) エスコΦ45x27.0mm/50kg フック(マグネット付)エスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ45×27(フック込:68)質量(g)220口幅(mm)約22フック全長(mm)70アズワン品番64-7922-82
15.0kg 超強力マグネットフック エスコ15.0kg 超強力マグネットフックエスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
当日出荷
広告や看板の吊り下げに
仕様●耐荷重(kg):15●ねじサイズ:M4●サイズ(W×D×H)mm:53×27×12●面サイズ(mm):53×27●材質:ネオジウム磁石●重量:60gアズワン品番65-2219-34
900x380x 880mm[3列4段]シューズボックス エスコ900x380x 880mm[3列4段]シューズボックスエスコ
54,000税込59,400
1個
当日出荷
名札付きで特定個人用に最適です。
エスコ品番EA954ED-12質量(kg)27外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×880内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×380×183グリーン購入法適合
パッドアイ(ステンレス製) エスコパッドアイ(ステンレス製)エスコ
820税込902
1個
当日出荷から翌日出荷
取付ねじ無し
キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコキャスター(自在金具付・エラストマー車輪)エスコ
625税込688
1個
当日出荷から翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
27L キャリーケース エスコ27L キャリーケースエスコ
22,500税込24,750
1個
当日出荷
2輪キャスター付 ダイヤル錠付 B4ファイル対応 収納式キャリーバーは高さ調節可能 カタログや書類、資料などがたくさん入る収納力 カード入れ、ペン差し、ファスナー付き小物入れポケット付 正面には鍵付きカブセポケット付 内ポケット1個、ペン差し、カード入れ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:460×260×400●容量:27L●重量:3.95kg●材質:PVC●キャスター:自在×2アズワン品番65-2247-02
150x200x1000mm樹脂製角材 エスコ150x200x1000mm樹脂製角材エスコ
20,100税込22,110
1個
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッター エスコ1370x830x1250mm/1060mm幅 シートカッターエスコ
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
細断方法ロータリー式仕様カッティング付きエスコ品番EA762EB-100材質本体:鉄、PVC、ABS、ナイロン部品寸法(mm)1370×830×1250質量(kg)27耐荷重(kg)120(ロールを取付ける部分)適合寸法(mm)外径800以下、幅1060以下、内芯径60~87繰り返し・詰め替え対応
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
26,300税込28,930
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・100mm ディスクグラインダー本体×1・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・モーター:100V・720W ・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm・スピンドル径:M10×1.5・回転数:2800~11000rpm・最大出力:960W ・コード長:2.5m・サイズ:104×263mm・重量:1.4kg ・替カーボンブラシ:EA813BZ-27・付属品:保護カバー、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速切断砥石仕様:・外径:105mm・穴径:15mm・粒度:#60・最大回転数:14500rpm・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用・高品質酸化アルミ砥粒・安全な両面補強タイプオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13750rpm・最大使用周速度:72m/s・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:・サイズ:430×180×230(H)mm・重量:1040g・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
平デスク エスコ平デスクエスコ
68,300税込75,130
1台
翌日出荷から8日以内出荷
アジャスター付。コードホール付。中央引出し:ラッチ機構付。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:メラミン化粧板、スチールライトグレー耐荷重(kg)デスク:100天板厚さ(mm)30グリーンマーク認定
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,050税込8,855
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
アイボルト(ステンレス製) エスコアイボルト(ステンレス製)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
材質ステンレス
キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコキャスター(固定金具・エラストマー車輪)エスコ
530税込583
1個
翌日出荷
走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
マルチストールカート エスコマルチストールカートエスコ
77,200税込84,920
1台
翌日出荷
引出し8列12段。キャスター付き両面移動式スタンド。キャスターと頑丈なハンドルで、現場での組み立てや移動が簡単。4個の工業用強力キャスター付(2個はブレーキ付)。ネームタグ付。
材質フレーム:スチール 引き出し:ABS、PSサイズ(mm)690×560×1,460
ドリルプラグ (ボード・ALC) エスコドリルプラグ (ボード・ALC)エスコ
3,980税込4,378
1パック(25本)
翌日出荷
入数:25本。木ねじ付(4.5×35mm)8mmのヘッド。(+)ドライバー用穴と木ねじ用下穴が兼用です。耐火性。ピッチの大きいネジで素早く簡単に取り付けできます。石こうボード用。下穴径:不要。
材質【ねじ】スチール(電気メッキ)全長(mm)37引張強度(kg)8剪断強度(kg)27板厚(mm)【固定】0~9材質(プラグ)亜鉛
1180x710x864mm/410L ワイドダストボックス エスコ1180x710x864mm/410L ワイドダストボックスエスコ
92,100税込101,310
1個
翌日出荷
容量(L)410材質ポリエチレン(再生樹脂)仕様直径75mmキャスター付エスコ品番EA995CC-56質量(kg)27耐荷重(kg)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1180×710×864フタの種類かぶせ式商品タイプ本体+フタ
1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑) エスコ1.0x 10m/5.0mm クッションシート(緑)エスコ
98,900税込108,790
1個
翌日出荷
クッション性・安全性・保温性に優れています。 ベースに使用しているPVC発泡シートは断熱性に優れ、床からの冷えを防ぎます。
用途歩行量の多いフロアなどにグリーン材質ポリ塩化ビニールエスコ品番EA997RB-52厚さ(mm)5質量(kg)約27構造PVCシート・PVCシート(芯材)・PVC発泡シートの3層構造寸法(幅W×長さL)(m)1×10
袖机 エスコ袖机エスコ
60,400税込66,440
1台
翌日出荷
商品は完成品です。
材質本体:スチール 天板:スチール・メラミン化粧板質量(kg)27ライトグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×700×700天板厚さ(mm)30グリーンマーク認定
ワイヤー(フック付) エスコワイヤー(フック付)エスコ
14,500税込15,950
1本
翌日出荷
900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製) エスコ900x600mm/500kg 運搬車(ステンレス製)エスコ
118,500税込130,350
1個
翌日出荷
耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。
エスコ品番EA520BS-1車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)600車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800関連資料図面(0.21MB)荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス
着脱式ツールホルダー エスコ着脱式ツールホルダーエスコ
1,410税込1,551
1個
翌日出荷
パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ エスコパーテーション用ハンガー EA928CXシリーズエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
折り畳めるのでドアの開閉のジャマになりません。引っ掛かりが6ヵ所あるのでハンガー同士が片寄りません。
仕様●サイズ(mm):約20×70~205×20(H)●耐荷重:約6kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●重量(g):220●使わない時は収納できる折り畳み式ドアハンガー●洗濯物の室内干しに便利!アズワン品番65-9312-22
パーテーション用ハンガー EA928CXシリーズ エスコパーテーション用ハンガー EA928CXシリーズエスコ
1,400税込1,540
1組(5個)
翌日出荷
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
仕様●サイズ(mm):約15×70×90(H)●耐荷重:約2kg(1個あたり)●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応ドア厚:約27~36mm●入数:5個●重量(g):47●ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!アズワン品番65-9312-23
150kg 荷締ストラップ エスコ150kg 荷締ストラップエスコ
1,320税込1,452
1個
翌日出荷
スチールバックル
仕様●使用荷重:150kg●サイズ:ベルト幅:25mm、固定側:0.2m、調整側:3.5m●材質:ポリエステル●色:OD●フック内径:27mmアズワン品番65-2299-66
ツールステーション エスコツールステーションエスコ
76,100税込83,710
1台
4日以内出荷
高さ770mmで、より低い位置での作業がしやすい低床モデル。天板の上にケースなどを置くと作業台と高さが揃い、作業性が向上します。天板や支柱など各部にラウンド形状を採用。設備などをキズつけることなく作業が行えます。スプレー缶などの整頓に便利なサイドポケット付き(左右)。モール付きで出し入れ時もキズが付かず、引っ掛かりによるケガを防止します。トレイは取り出しが可能な着脱式。トレイごと作業場所へ移動でき、入れ替えも可能。※トレイは手前側のみ引き出せます。引出しやトレイは、溶剤や薬品に強い塗装を採用しています。開口部が広く低い前面パネルで、大きな物や重量物でも取り出しやすい。柱の内側にはオプションの取付けが可能な穴を設けています。重厚感のあるシルバー×ブラックと細部までこだわったフォルム。2段2引出しタイプ。
付属品トップマット、仕切板×8質量(kg)27キャスター(mm)自在キャスター×4 (ストッパー付)、Φ100×51耐荷重(kg)トレイ:各10天板耐荷重(kg)140寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:510 ×360 ×45 ×2個 (可動式)本体サイズ(mm)670 (W)×420 (D)×770 (H) (キャスター含)
510x440x 700mm プリンタースタンド エスコ510x440x 700mm プリンタースタンドエスコ
20,400税込22,440
1台
4日以内出荷
小型A3レーザープリンタに適したサイズです。サイドフレームにインナーフレームを追加する特殊構造で、充分な強度です。中棚にはカートリッジや用紙などが収納できます。
仕様●型番:SPS-27TN●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:510×440×700●重量(kg):12.5●総耐荷重:80kg(天板:40kg、中段・底板:20kg)●材質:天板:木製(メラミン化粧板)、フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2アズワン品番65-3900-24
2槽式洗濯機 エスコ2槽式洗濯機エスコ
77,000税込84,700
1台(1台)
欠品中
ステンレス脱水槽。つけ置きタイマー、お知らせブザー付き。抗菌パルセーター。全自動洗濯機より構造が単純なので丈夫です。洗濯槽で洗濯しながら脱水槽で脱水できるので時間短縮に。洗濯、脱水時間や水位を洗濯物の汚れ具合で調整できます。
その他製造元:日立質量(kg)27容量(kg)洗濯:6.5 脱水:6.5電源コード(m)約2消費電力(W)(50/60Hz)洗濯:345/420 脱水:115/140ホース長さ(cm)排水:左出し:60 右出し:62サイズ(mm)800(W)×434(D)×882(H)
714x441x900mm ツールワゴン エスコ714x441x900mm ツールワゴンエスコ
54,700税込60,170
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA956CB-6質量(kg)27引出し寸法(mm)576×400×50(H)
回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズ エスコ回転センター(高速防水タイプ) EA817ANシリーズエスコ
35,000税込38,500
1個
8日以内出荷
ラビリンスシールにより、防水性能を中高速域で発揮し、軽く回転します。水溶性切削液、NC盤に最適先端摩擦の原因である高速起動時のスリップを軽トルクで予防高い剛性とコンパクトなサイズ超高精度優れた耐摩耗性と耐久性
ダイモドリル EA870Aシリーズ エスコダイモドリル EA870Aシリーズエスコ
276,800税込304,480
1台
8日以内出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。