カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(136)
  • YAMAHA(ヤマハ)(111)
  • SMC(44)
  • PMC(34)
  • 三菱(25)
  • スリーピース(24)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • KANON(中村製作所)(16)
  • NAKATAKI(12)
  • 椿本チエイン(11)
  • 未来工業(11)
  • スーパーツール(10)
  • グリーンクロス(10)
  • 武蔵ホルト(8)
  • KH(基陽)(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • セキセイ(7)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kh2」の検索結果

特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA899KH-2B用]フィルター(4枚) エスコ[EA899KH-2B用]フィルター(4枚)エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
仕様EA899KH-2A(旧)、-2B用替紙パック
200ml メスシリンダー(耐熱) エスコ200ml メスシリンダー(耐熱)エスコ
1,460税込1,606
1本
予約販売
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。 見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。 台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:200ml●サイズ:Φ41.6×270mm●目盛単位:2.0ml●材質:PMPアズワン品番65-2314-94
18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替)エスコ(1件のレビュー)
820税込902
1個
当日出荷
エスコ品番EA564KH-2種類差替式ドライバー商品構成単品
16x235mm チゼル(ノンスパーキング) エスコ16x235mm チゼル(ノンスパーキング)エスコ
14,400税込15,840
1個
翌日出荷
刃幅(mm)16全長(mm)235エスコ品番EA642KH-22
布用ボンド エスコ布用ボンドエスコ
600税込660
1個(1個)
翌日出荷
材質成分:ウレタン樹脂(45%)水(55%)内容量(g)40
布用ボンド (極細ノズルタイプ) エスコ布用ボンド (極細ノズルタイプ)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
日本製。水性形接着剤。ノズルお掃除ピン付き。接着後30分以上で仮固定、24時間で完全接着します。極細ノズルなので細かい作業におすすめです。片手で操作しやすい、ソフトブローボトルです。ボンドの量や出し方を、細かく調節できます。白色の液色は、乾いた後透明になり、目立ちにくいので作品の仕上がりがきれいです。布や皮革、ペーパークラフト、ミニチュア制作やフラワー、木やドライフラワーなどの作品にも。口金の細い溝にもスッと入るノズルなので、がま口の制作にも最適です。タック性(粘着性)がアップし、くっつきやすく、いっそう使いやすくなりました。つまみ細工のような細かい布クラフトにも、つまようじなどを使わず極細ノズルでボンドを細部に無駄なくつけられます(※パッケージの説明をよく読み、お試しの上、お使いください)。使用方法 片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。
用途小さい点や細いライン状の部分づけなど細かい作業に成分エチレン、酢酸ビニル樹脂56%、水44%適合紙、木、皮革 (表革を除く)、PET、ビーズ、フェルト (ウール、レーヨン)、布 (綿、麻、ウール、レーヨン、ポリウレタン、アクリル、アセテート)使用方法片面につけて貼り合わせ、軽く圧着します。使用温度範囲常温内容量(g)60硬化時間(時間)24使用条件【接着しにくいもの】合成皮革、発泡スチロール、天然ゴム、タイル、金属、ポリエステル (布、樹脂)、ポリプロピレン、ポリエチレン【接着できないもの】ナイロン、ガラス、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、塩化ビニル、陶磁器
吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mm エスコ吊具用滑車 オールステンレス 26×15×54mmエスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
材質SUS304全長(mm)54質量(g)52使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7アズワン品番65-2296-26
1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角) エスコ1/2"DRx24mm インパクト用ハブボルトソケット(十二角)エスコ
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
全長(mm)80質量(g)280対辺(mm)24外径(Φmm)34差込角(inch)1/2"(12.7mm)アズワン品番64-7828-38
13/16mmx20m散水ホースリール エスコ13/16mmx20m散水ホースリールエスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)20仕様逆止弁付き、ホース側カップリング、高さ調節可能なハンドル材質リール:ABS樹脂 ホース:塩化ビニール寸法(mm)450×390×700(H)質量(kg)5.4パターンスプレーパターン(直噴・円シャワー)ホース外径(Φmm)16
吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mm エスコ吊具用滑車 樹脂車/ステンレス枠 26×15×54mmエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
材質枠/SUS304、シーブ/POM樹脂全長(mm)54質量(g)41使用荷重(kg)30車径(mm)20使用ロープ径(mm)~7アズワン品番65-2296-25
ジョーアイ エスコジョーアイエスコ
575税込633
1個
翌日出荷
耐食性と耐久性に優れています。 海洋用途に最適です。 クレビスピン付
材質ステンレス(SUS316)
AC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W/25.0L[家庭用]乾湿両用掃除機エスコ
49,600税込54,560
1台
3日以内出荷
1つのフィルターで乾いたごみ、濡れたごみや液体を付け替えなしで使用できます。ブロワー機能付で吹き出しも可能。アクセサリーの収納が簡単 付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
仕様●商品名:WD5V●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:210W●騒音値:71dB●サイズ:418×382×653(H)mm●重量(g):8500●付属品:乾湿切替え式フロアノズル、すきまノズル、合成繊維フィルターバッグ×1枚、エコフィルター●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●フィルタークリーニング機能付容量(L)集じん:25、吸水:15電源コード(m)6アズワン品番65-9307-17
[ブロワー兼用]乾湿両用掃除機 エスコ[ブロワー兼用]乾湿両用掃除機エスコ
5,730税込6,303
1個
翌日出荷
フィルターカートリッジ取り出しボタンで簡単に取り出し&交換ができます。
寸法(mm)163×104×50(H)適合品番EA899KH-2B/-2C
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷
100個入り。圧着後は電線に密着し素線のバラケを防止します。カラー部が結線状態の目視確認を容易にします。RoHS対応品。
適合圧着ペンチ:EA538KD、EA538KC-2、EA538KH-16全長(mm)10.5ターコイズ材質(本体)電気銅 (錫メッキ)適合電線(mm2)0.34材質(絶縁体)ポリプロピレン先端サイズ(mm)Φ0.8×6RoHS指令(10物質対応)対応電線むき長さ(mm)7.5