カテゴリ

  • 物流用品(18)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電気材料(2)
  • 作業工具(2)
  • 安全用品(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • 水本機械製作所(90)
  • ホンダ(61)
  • Durbal(50)
  • SMC(28)
  • イマダ(26)
  • ナベヤ(22)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(22)
  • コンドーテック(16)
  • 大阪ジャッキ製作所(15)
  • イマオコーポレーション(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(13)
  • タナカ(12)
  • SKF(日本エスケイエフ)(11)
  • KANON(中村製作所)(11)
  • サンコー(三甲)(10)
  • THK(10)
  • TRUSCO(10)
  • マサダ製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kn20」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2"sqx20mm ディープソケット エスコ

    1/2"sqx20mm ディープソケット

    エスコ
    1,680税込1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618KN-20
  • ディバイダー(超硬チップ付) エスコ

    ディバイダー(超硬チップ付)

    エスコ
    16,800税込18,480
    1個
    翌日出荷
    硬質クロムメッキ処理・熱処理等が施された硬い金属にもケガけます。 先端端超硬チップ付なので摩耗しにくく長持ちします。
  • ポリエステルコード(ブラインド用) エスコ

    ポリエステルコード(ブラインド用)

    エスコ
    860税込946
    1巻
    当日出荷
    しなやかな組み紐コードで、ブラインド等の引き紐に最適です。 ブラインドのひもなどに。 吊り下げ等、強度を必要とする用途には使用しないで下さい。。
    仕様●サイズ:Φ2mm×20m●引張強度:0.57kN●構造:8打ちコード(芯なし)●材質:ポリエステル
  • 荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付) エスコ

    荷揚げ用ロープ(クレモナ・フック付)

    エスコ
    26,200税込28,820
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    建築・塗装・仮設足場業者様の現場の声から生まれた製品です。ロープ切断荷重は保証値ではありません(使用環境により変動します)。適正な安全率でご使用ください。荷揚げ、荷下ろし作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。ロープがキンク(よじれた)状態では使用しないでください、本来の強度が発揮できません。日常点検を実施し、ロープ表面にキズがある場合、またはフックに変形、破損がある場合は新しいものと交換してください。コンクリートなど角部分にロープが当たる場合は、あて布等をしてロープの摩耗を防止してください。 両端に大口径フックが付いた、荷揚げ用ロープです。 国産クレモナSロープ(3打ち)使用で、スリップしにくく、強度もあり、耐候性に優れた扱いやすいロープです。 クレーン設置ができない場所や狭い場所での資材荷揚げ、荷下ろし作業ロープとして。 塗装工事時の足場部材の荷揚げ・荷下ろし作業に。高所リフト作業車での電工バケツ等の荷揚げ、荷下ろしに。 両端大口径フック付きで単管パイプにもOKです。 作業用のため親綱・介錯ロープとしての使用はしないでください。
  • 親綱ロープ(水平用/緊張器付) エスコ

    親綱ロープ(水平用/緊張器付)

    エスコ
    33,400税込36,740
    1本
    翌日出荷
    両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)。 緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。 手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープエンドの逆サツマ加工部分を切断した場合は、必ずビニルテープ等で端部のほつれ止めをしてください。 ※緊張器からロープを外した後に、再度ロープを挿入の際は、必ずロープの抜け防止のため結び目処理を充分確認して実施してください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
  • 2030kg ベルト荷締機(エンドレス) エスコ

    2030kg ベルト荷締機(エンドレス)

    エスコ
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤークランプ エスコ

    ワイヤークランプ

    エスコ
    162,700税込178,970
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1パック(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)。環境にやさしいメッキを採用
    適合材コンクリート
  • 66.7Kn スイベル エスコ

    66.7Kn スイベル

    エスコ
    154,800税込170,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-5全長(mm)166.7耐荷重(kN)66.7溝(mm)19.1
  • トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ エスコ

    トラックロープ(平/ナイロン) EA628XEシリーズ

    エスコ
    5,080税込5,588
    1本
    翌日出荷
    家具の固定や荷締め作業に。
  • 標識トラロープ(極太) エスコ

    標識トラロープ(極太)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1巻
    翌日出荷
    ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
  • 親綱ロープ(交換用) エスコ

    親綱ロープ(交換用)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1巻
    翌日出荷
    親綱の交換用ロープに。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
    仕様●サイズ:16mm×20m●引張強度:32kN(※保証値ではありません)●仕様:丸巻パック●材質:ロープ:ニューテトロン(ポリエステル)中芯部分:PPダンライン白●構造:三つ打ち●カラー:黄(赤線入り)●重量(g):2700
  • 31.1Kn スイベル エスコ

    31.1Kn スイベル

    エスコ
    121,300税込133,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-3全長(mm)115.1耐荷重(kN)31.1溝(mm)14.3
  • 11.1Kn スイベル エスコ

    11.1Kn スイベル

    エスコ
    74,500税込81,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-1全長(mm)88.9耐荷重(kN)11.1溝(mm)9.5
  • 44.4Kn スイベル エスコ

    44.4Kn スイベル

    エスコ
    103,500税込113,850
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-4全長(mm)138.1耐荷重(kN)44.4溝(mm)15.9
  • 22.2Kn スイベル エスコ

    22.2Kn スイベル

    エスコ
    114,000税込125,400
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629GZ-2全長(mm)104.5耐荷重(kN)22.2溝(mm)12.7
  • スイベル用ロープコネクタ エスコ

    スイベル用ロープコネクタ

    エスコ
    79,700税込87,670
    1個
    翌日出荷
    25.4mmまでのケーブルを引っ張れます。スチール製。スイベルの回転によりロープがよじれません。EA629GZ-2と合わせて使用します。
    寸法(mm)ボディ:50.8×119車輪径(Φmm)Φ41車輪幅(mm)27適合品番EA629GZ-2耐荷重(kN)22.2
  • 36x112mm/19.6kN スイベル エスコ

    36x112mm/19.6kN スイベル

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629CA-5幅(mm)36全長(mm)112質量(g)460溝幅(mm)17耐荷重(kN)19.6
  • 32x100mm/14.7kN スイベル エスコ

    32x100mm/14.7kN スイベル

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA629CA-4幅(mm)32全長(mm)100質量(g)330溝幅(mm)15耐荷重(kN)14.7
  • 509kg ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    509kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
  • アイナット (ステンレス製) エスコ

    アイナット (ステンレス製)

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    並目ねじ。
    材質鍛造ステンレス(SUS316)内径(Φmm)30ねじ径M12線径(Φmm)12使用荷重(kg)340破断荷重(kN)20ねじ山種類並目
  • 509kg  ベルト荷締機(エンドレス/SUS) エスコ

    509kg ベルト荷締機(エンドレス/SUS)

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個(1個)
    翌日出荷
    ステンレスバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3使用荷重(kg)509端末仕様エンドレス材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:25×1.7
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    3,340税込3,674
    1個(1個)
    翌日出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。玉掛け厳禁。角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず当てものをしてください。
    材質ベルト:リサイクルポリエステル糸、バックル:スチール(クロムメッキ)シリーズベルタイト
  • 509kg  ベルト荷締機(両端アイ型) エスコ

    509kg ベルト荷締機(両端アイ型)

    エスコ
    8,950税込9,845
    1個(1個)
    翌日出荷
    スチールバックル。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。両端アイ型。
    ベルト幅(mm)35使用荷重(kg)509端末仕様両端アイベルト長さ巻取側(m)5材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)20幅×厚さ(mm)ベルト:35×2.0
  • 親綱ロープ(昇降移動用) エスコ

    親綱ロープ(昇降移動用)

    エスコ
    20,000税込22,000
    1個
    翌日出荷
    昇降時専用の垂直親綱 大口径フック(口開き:50mm)付きですので単管パイプ等に直接掛かります。
  • 固定バンド エスコ

    固定バンド

    エスコ
    3,290税込3,619
    1個
    翌日出荷
    スパイラルダクト管など軽量物用の万能支持金具。 必要な長さに応じ、切ってお使いいただくことができます。
    仕様●バンドサイズ(幅×厚):10×0.6mm●全長(m):20●引張強度:0.35kN●穴サイズ:Φ4.0mm●材質:溶融亜鉛メッキ鋼板
  • ワイヤークランプ(ステンレス製) エスコ

    ワイヤークランプ(ステンレス製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    翌日出荷
    シンブル付
  • 親綱ロープ(垂直用) エスコ

    親綱ロープ(垂直用)

    エスコ
    15,800税込17,380
    1本
    翌日出荷
    片側フック付、エンド逆サツマ(ほつれ止め加工) 垂直移動用親綱ロープです。 収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。 ※水平用にご使用の際は必ず水平用の緊張器と併用してご使用ください。 ※フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。 ※水平親綱として緊張器と併用される場合は、8の字結び等でロープの抜け防止処理を充分確認し、実施してください。 ※ロープ表面の摩耗で中芯の白部分が見える場合にはロープ交換時期のサインです。(交換目安シグナル構造)
  • 雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(ステンレス製/ヒジカタボルト)

    エスコ
    4,920税込5,412
    1パック
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)。コンクリート用。六角ボルトタイプ。ボルトを回すだけの簡単施工。締付後寸切りボルトへ変更可能。ボルトを回せば取り外し可能(撤去時に設置面から飛び出たアンカーを切り落とす手間が不要)
  • 雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト) エスコ

    雄ねじアンカー(2本/ヒジカタボルト)

    エスコ
    2,630税込2,893
    1パック(2本)
    翌日出荷
    電動工具を使えば、施工時間を大幅に短縮できます。緩みが生じても、増締めを行う事により引抜耐荷重がUPします。撤去後、再使用可能です(ゴミの付着の無いように)
  • ベルト荷締機 (両端フック型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端フック型)

    エスコ
    9,000税込9,900
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端フック型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    3,800税込4,180
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
  • ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコ

    ベルト荷締機 (両端アイ型)

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
  • 振動ドライバードリル(充電式) エスコ

    振動ドライバードリル(充電式)

    エスコ
    108,000税込118,800
    1台
    4日以内出荷