カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(3)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ホンダ(476)
  • SMC(47)
  • THK(47)
  • サンドビック(46)
  • オカムラ(岡村製作所)(32)
  • IKO(日本トムソン)(24)
  • ダイヤトレンド(24)
  • NTN(エヌティーエヌ)(18)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(11)
  • サンワサプライ(9)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • TRUSCO(7)
  • オークラ輸送機(6)
  • 三機工業(6)
  • シバタ(フォークリフト)(6)
  • 三菱(5)
  • ニックス(KNICKS)(5)
  • 進電テクノロジー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-3」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13] エスコケーブルカッター替刃 [EA585KR-3・585KR-13]エスコ
34,600税込38,060
1枚
翌日出荷
質量(g)239アズワン品番64-2233-14
250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート) エスコ250mm 強力型ミニクリッパー(ストレート)エスコ
11,200税込12,320
1丁
翌日出荷
バネを開くと刃が自動的に開き、片手での連続作業が可能になります
仕様ストレート:20°ベンド中硬線:6軟線:6ピアノ線:4.2全長(mm)250仕上磨き切断能力(Φmm) 硬線4.3
ビット (片側 Ball/Hexagon) エスコビット (片側 Ball/Hexagon)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
片側ボールポイント付き。錆に強い無電解ニッケル表面処理。
全長(mm)125シャンク径(inch)六角:1/4”
850g 衣類用 柔軟剤入洗剤 トップ・抗菌plus エスコ850g 衣類用 柔軟剤入洗剤 トップ・抗菌plusエスコ
490税込539
1本
翌日出荷
1本で柔軟も抗菌も、お洗濯に欲しい効果を集約しました。抗菌剤配合でイヤなにおいを抑えて、心安らぐ香りを楽しめます。すすぎ1回にも対応します。部屋干しでも、イヤなニオイを抑えて、衣類だけではなくお部屋に広がる香りまで楽しめます。 ※すべての菌に対して効果を有するわけではありません。
仕様●内容量:850g●入数:1個●成分:界面活性剤(20% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸)、安定化剤●使用量目安:水30Lに対して25g●使用回数(目安):34回(1回25g使用時)●香りつづくトップ 抗菌plus●液体●清潔感のあるローズ&フローラルの香り●中性アズワン品番65-9311-27繰り返し・詰め替え対応
1000ml 計量カップ(ステンレス製) エスコ1000ml 計量カップ(ステンレス製)エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
容量(mL)1000材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA991KR-3
60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式) エスコ60mm/320mm ケーブルカッター(ラチェット式)エスコ
77,800税込85,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-3
115mm 精密プライヤー [丸] エスコ115mm 精密プライヤー [丸]エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
種類精密プライヤ全長(mm)115エスコ品番EA537KR-3
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
38,300税込42,130
1台
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング寸法(mm)293×538×303(H)質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10使用時間(時間)1防水性IPX5最大吐出量(L/h)360
1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用) エスコ1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)エスコ
24,700税込27,170
1個
翌日出荷
力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます
全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0アズワン品番64-2220-44
高圧洗浄機 (家庭用) エスコ高圧洗浄機 (家庭用)エスコ
61,300税込67,430
1セット
3日以内出荷
ケルヒャー K2サイレントに自吸・水道兼用ホース、ウォッシュブラシなどをセットしたエスコオリジナル商品です。ホースが付属しているので、届いてすぐにご使用いただけます。パワフルなのに軽くて静かな高圧洗浄機、空気の流れを工夫し吸音材を採用した空冷式静音モデルです。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。水道・自吸兼用ホースが付属しているのでいろんな使い方ができるので便利です。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途清掃場所:ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車。付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング、自吸・水道兼用ホース(3m)、自吸ホース用フィルター、ウォッシュブラシ、フレキシブルノズル質量(kg)5.8電源(V)100消費電力(W)1250モーター出力(kW)1.25電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)10吐出水量(L/h)360定格使用時間最大1時間サイズ(mm)293×538×303防水性IPX5給水温度(℃)最大40
高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用) エスコ高圧ホース (ケルヒャー洗浄機用)エスコ
12,300税込13,530
1個
翌日出荷
高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。
材質PVC、PVA規格【接続】ねじG1/4使用圧力(MPa)10以下使用温度(℃)40以下ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10適合流体水道水
エアコン洗浄キット (ケルヒャー用) エスコエアコン洗浄キット (ケルヒャー用)エスコ
37,400税込41,140
1個
翌日出荷
360°回転式ノズル。高圧ホースは国内メーカーで特注製造された高品質樹脂を用いた日本製商品です。軽くてしなやかな特注スリムホースで、屋内での作業中に壁や床を傷つけるお悩みを軽減します。軽量で柔軟性に優れたホースで作業効率が上がります。キンク(折れや折れ目)しにくく、巻きグセも少なく操作性があります。対応機種:K1、EA115KM-7・EA115KR-1E(K2)、EA115KR-3(K2サイレント)、EA115KM-35D・EA115KM-36D(K3)、EA115KR-2(K MINI)、JTKサイレント(洗浄機本体側にクイックコネクトを差し込めるタイプ)。クイックコネクト用変換アダプター付き。噴射パターン:扇状噴射(25度)。吐出水量:高圧洗浄機準拠。
材質PVC、PVA寸法(mm)【ノズルガン】290×90×30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×10接続ねじG1/4ホース長さ(m)6適正使用圧力(MPa)10以下
448mm [家庭用]バリオスプレーランス エスコ448mm [家庭用]バリオスプレーランスエスコ
8,670税込9,537
1個
翌日出荷
仕様●サイズ:448×45×45mm●重量(g):140●材質:PA●適用機種:EA115KR-1D、旧EA115KR-1C、EA115DR-3アズワン品番65-9245-24
[EA585KR-1,-32用] 替 刃 エスコ[EA585KR-1,-32用] 替 刃エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA585KR-1B