「kr-02」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
用途適用機種はEA115KR-2。
材質ポリウレタン
寸法(mm)200×220×30
質量(g)270
長さ(m)5
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類精密プライヤ
全長(mm)115
エスコ品番EA537KR-2G
1個
¥6,340
税込¥6,974
翌日出荷
容量(mL)500
材質ステンレス(18-8)
エスコ品番EA991KR-2
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
1個
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
仕様●サイズ:260×60×45mm●重量(g):120●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-21
1個
¥5,470
税込¥6,017
翌日出荷
仕様●サイズ:220×60×50mm●重量(g):110●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-22
1個
¥8,670
税込¥9,537
翌日出荷
バネ付。フェルール端子用。てこの原理を最大限利用したデザインにより、少ない力で圧着が可能です。
1丁(1個)
¥38,900
税込¥42,790
翌日出荷
用途冷却水・洗浄水、工業用水のろ過
材質ポリエチレン
寸法(mm)Φ178×457
ろ過精度(μm)5
最高使用温度(℃)80
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様●サイズ:120×245×40mm●重量(g):190●材質:PA●適用機種:EA115KR-2
アズワン品番65-9245-19
1個
¥7,070
税込¥7,777
翌日出荷
トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもなります。
付属品ショートトリガーガン、ショート延長ランス、ショートバリオスプレーランス、プレミアムフレックス高圧ホース5m、本体側カップリング、取扱説明書
品名K MINI
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)1000
コード長さ(m)約5
本体質量(kg)3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×233×295
メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)
保護等級IPX5
最大吐出圧力(MPa)9
高圧ホース(m)5
モーター出力(W)1000
吐出水量(L/h)最大330
定格使用時間(分)最大60
アズワン品番65-2108-16
1台
¥32,500
税込¥35,750
翌日出荷
ねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。広い範囲や遠い場所もラクラク洗浄。しなやかに動かせる高圧ホースなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。クイックカップリング用
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.643-585.0●全長:10m●耐圧:18MPa●重量(g):1100●温度:最大 60℃●サイズ(W×D×H)mm:245×245×65●適合機種:EA115KR-1E,EA115KR-2, -21,KL-50D,-60D,KM-35D,-36D 旧EA115KL-50C,-60C,EA115KM-25B,-26B,-35C,-36C,EA115KR-1D●注意事項:延長高圧ホースではありません ネジ式やホースリール付き機種には使用できません。
アズワン品番65-5663-32
1本
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
仕様トリガーガンと高圧ホース、高圧ホースと高圧洗浄機本体を工具を使わずワンタッチで接続できる3点セット
質量(kg)1.1
サイズ250(W)×551(L)×188(H)mm
対応機種旧EA115KP-1A、旧EA115KP-2A、 旧EA115KM-2B、旧EA115KM-26、 旧EA115KM-35、旧EA115KM-36、 旧EA115KR-1A、旧EA115KM-25、 旧EA115KL-50A、旧EA115KL-60A、 EA115KM-2D、EA115KR-1C、 EA115KM-25B、EA115KM-26B、 EA115KM-35C、EA115KM-36C、 EA115KL-50C、EA115KL-60C
1個
¥12,000
税込¥13,200
翌日出荷
関連キーワード