32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板 穴数3
1個
470 税込517
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)60×120 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30 アズワン品番64-7966-42
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)90×180 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50 アズワン品番64-7966-43
1個
1,580 税込1,738
翌々日出荷

仕様ビス穴径:Φ4.5mm 材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上) 長さ(mm)40×80 厚さ(mm)3 長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28 アズワン品番64-7966-41
1個
770 税込847
当日出荷

仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9334-01
1本
1,650 税込1,815
翌日出荷

仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単 アズワン品番65-9333-99
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷


付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) 材質アルミ 全長(mm)135 質量(g)210 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)155 ホース長さ(m)1.5 スピンドル径M7×P0.75 騒音レベル(dB(A))84 吸入口サイズR1/4" アズワン品番64-7822-60 使用コンプレッサ1.5~2.2KW パッド径(Φmm)30 振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷

種類丸型 エスコ品番EA940P-32 形状アングル 質量(g)10 結合方式ねじ
1個
840 税込924
翌日出荷

ミニルーターに取り付けると90°の方向にシャフトの回転を変えて狭いところ、裏側の作業に便利です。
仕様●付属品:コレットチャックΦ2.35mm専用ジョイントL型レンチ●適合機種:EA818PR-5・EA818PR-5SEA818PR-12・EA818PR-12S アズワン品番65-2229-35
1台
5,790 税込6,369
翌日出荷

。アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0033●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:900mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-51
1束(5本)
25,200 税込27,720
翌日出荷

アングル接続金具とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立できます。寸法取→切断→組立で即配管ができるので、大幅なコストダウンが計れます。溶接不要、組立式で強固な配管支持が可能です。場所を取らないので持ち運びが便利です。使用ボルトは工業規格品をご使用ください。
仕様●メーカー:アカギ●型番:A11681-0014●用途:組立式のプレスタイプ鋼材。軽量物用。 EA440AEシリーズ(接続金具)とボルトナットを使用して架台やブラケットを組立てできます。●材質:ステンレス(SUS304)●全長:1800mm●厚み:3.0mm●幅:40×40mm●ボルト穴:11×50(L)mm●入数:5本 アズワン品番65-9254-52
1束(5本)
47,100 税込51,810
翌日出荷

粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 エスコ品番EA983FJ-111 寸法(mm)70×70×30 質量(g)13
1個
300 税込330
欠品中

アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)8 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-15 寸法(mm)50×50×450(L)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12L 寸法(mm)30×30×450(L)
1個
570 税込627
当日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-9 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
490 税込539
当日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12 寸法(mm)30×30×330(L)
1個
500 税込550
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-231 寸法(mm)31×16×1000 適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
1,770 税込1,947
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-234 寸法(mm)38×24×1000 適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-232 寸法(mm)34×18×1000 適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-240 寸法(mm)48×35×1000 適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
2,920 税込3,212
翌日出荷

H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。 カッターナイフなどで、切ることができます。
レモンイエロー 材質軟質塩ビ エスコ品番EA983FJ-233 寸法(mm)35×22×1000 適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に イエロー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-116 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に ブラック 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-113 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-112 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に グレー 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)14 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-117 寸法(mm)100×100×54 質量(kg)44
1個
750 税込825
翌日出荷

ショートヘッドと100°のアングルにより、狭所のねじを回すことができます
材質合金鋼(焼入ブラック仕上) 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(9本組) 軸長(mm)87~215
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
3,050 税込3,355
翌日出荷

ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
1,190 税込1,309
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント付 2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。 エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。 先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80 アズワン品番65-2146-30
1本
935 税込1,029
翌日出荷