材質ウール、ポリエステル
厚さ(mm)4.8
寸法(mm)102(W)×280(L)
色グレー
質量(g)21(片足カット前)
アズワン品番64-7944-23
適合寸法(cm)21.0~28.0
1足
¥400
税込¥440
当日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
区画整理のマーキングに最適です。
表面の滑り止め(ザラつき)がなく、視認性に優れています。
材質基材:塩化ビニル 粘着剤:ゴム系
仕様粘着式
長さ(mm)152
形状L
幅(mm)52
厚さ(mm)1.4
色白
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
袖口ジャージ絞り。抗菌防臭加工。
手袋と腕カバーは一体型されています。
丈夫で長持ち、水回り作業に最適です。
漁業、養殖、水産加工、農業、洗車、タイヤ交換等に。
弱酸性、弱アルカリ性の耐性あり。
サイズL
全長(cm)55
エスコ品番EA354BF-23A
材質表:天然ラテックス、裏:純綿メリヤス
厚さ(mm)手の平部分:1.22~1.43、腕カバー部分:1.05~1.25
質量(g)307
最小径(Φmm)80(腕カバー)
最大径(Φmm)180(腕カバー)
1個
¥2,690
税込¥2,959
欠品中
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズL
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-22A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)940
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-4
寸法(直径Φ×高さH)(mm)108×150
目盛間隔100mL
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズ4L
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-25A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズ3L
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-24A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
仕様定期自主検査:対象品
材質天然ゴム
全長(mm)460
サイズL
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下、直流7000以下
1双
¥21,100
税込¥23,210
翌日出荷
仕様JIS T8112適合品厚生労働省検定合格品(定期自主検査が必ず必要です。)
種別(定期自主検査)対象品
材質天然ゴム
全長(mm)410
サイズL
試験電圧20000V/分
使用電圧(V)交流7000以下直流7000以下
1双
¥21,100
税込¥23,210
当日出荷
密閉性を高めるシリコンゴム製パッキン。
容器表面の目盛によって内容量の確認が容易です。
容量(mL)800
材質ポリプロピレン
仕様フタはねじ式、抗菌仕様
エスコ品番EA508AN-5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)124×96
目盛間隔100mL
1個
¥480
税込¥528
当日出荷
用途ガードパット用
形状楕円型
色ブラック
材質ゴム
厚さ(mm)3
仕様粘着式、剥離紙付
エスコ品番EA983FK-2
寸法(mm)48×19×330(L)
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。
防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。
15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。
エスコ品番EA949HS-221
形状吊形
高さ(mm)70
寸法L(mm)70
寸法D(mm)11
接続ねじ-
寸法B(mm)32
接続方式両端おねじ
寸法d1(mm)10
ばね定数(N/mm)59
支持荷重(N)-
材質(防振ゴム)天然ゴム
特性-
最大許容荷重(N)230
適合用途防振
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
素足感覚
折りたためて持ち運びが便利
ゴム底で滑りにくい
ノーマーキング仕様
仕様●メーカー:アイトス(AITOZ)●型番:AZ-59902●サイズ:S/24.0~24.5cm●カラー:ブラック●材質:甲被/ポリエステル 底/合成ゴム●重量:80±10g(Lサイズで片足)●用途:引越し運送業、内装業、訪問介護、飛行機内、バス内、室内履き、外反母趾の方にも最適
アズワン品番68-1862-07
1足
¥3,550
税込¥3,905
3日以内出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
各種コンクリート二次製品が吊れる万能タイプ、特に歩車道境界ブロック・小型L壁に適しています。爪位置を変えることにより、広いクランプ範囲に対応します。ワークの重心位置に合わせることにより、ワークのバランスを保持します。特殊ゴム製パッドにはスパイク機構を採用し、吊り荷を確実にクランプします。(無傷型としても使用可。)、手動で開放ロックがかかり、吊具の取外しがスムーズです。※吊り上げシャックル位置で容量(kg)は変わります。※落ブタ式U字溝は吊れません。
仕様●メーカー:スーパーツール●型番:AMC250N●使用荷重:140~250kg●クランプ範囲:10~240mm●全長:460mm●重量:5.5kg●材質:高抗張力鋼・特殊ゴム●仕上げ:紫色焼付塗装
アズワン品番68-1882-09
1個
¥39,600
税込¥43,560
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB282
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)460
外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数4点(2組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-92
適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
色ブラック×イエロー
材質NBR
厚さ(mm)25
仕様非粘着、はさみこみ型
エスコ品番EA983FE-56
寸法(mm)約18×900(L)
質量(g/本)80
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
H鋼、鋼板のエッジ部の注意換気にご使用ください。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料として最適です。
色ブラック×イエロー
材質NBR
厚さ(mm)25
仕様非粘着、はさみこみ型
エスコ品番EA983FE-57
寸法(mm)約35×900(L)
質量(g/本)130
1個
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●型式:COB281●定格絶縁電圧:AC500V●定格通電電流:15A●使用電圧:3Φ200/200V、3Φ400/440V●保護構造:防雨形(IP65)●ボタン数:2点(1組)●付属文字板:上、下●接点構成:2a-2a●最大適用電動機容量:2.2kW●適合ケーブル径範囲:Φ10.3~13.5mm●絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガー)●耐電圧:AC2500V 1分間●周囲温度:-15℃~+40℃(ただし氷結または結露しないこと)●相対湿度:45~85%RH●接続端子:M4ねじ(圧着端子式)●取付姿勢:適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること。●サイズ:L:114、L1(ブッシング部):80、L2:56.5、W:65、W1:78mm●重量:300g●材質:ケース:高衝撃性ABS樹脂、ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
アズワン品番65-2253-91
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)14
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-116
寸法(mm)100×100×54
質量(kg)44
1個
¥750
税込¥825
欠品中
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
エスコ品番EA983FJ-111
寸法(mm)70×70×30
質量(g)13
1個
¥300
税込¥330
欠品中
用途コーナーの保護・安全対策に
色ブラック
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-113
寸法(mm)70×70×30
質量(kg)13
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)18
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983F-37
寸法(mm)48×48×900
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
色ブラック×イエロー
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)5
仕様非粘着式
エスコ品番EA983F-38
全長(mm)900
タイプ背割れ
内径(Φmm)50
外径(Φmm)60
質量(g/本)100
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色グレー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-112
寸法(mm)70×70×30
質量(kg)13
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
用途工場内のコーナーに・注意喚起とぶつかり事故防止に
材質NBR(発泡ゴム)
厚さ(mm)9
仕様両面テープ付
エスコ品番EA983F-36
寸法(mm)31×31×900
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)13
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-11
寸法(mm)54×54×450
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質EPDMゴム
厚さ(mm)8
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-15
寸法(mm)50×50×450(L)
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止に
色茶
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
付属品粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-101
寸法(mm)27×27×1820(L)
質量(g)180
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25
材質NBR(発泡ゴム)
色ブラック
仕様粘着付
長さ(mm)900
幅(mm)75×75
1個
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に
厚さ(mm)9
材質NBR(発泡ゴム)
色黒
仕様粘着付
長さ(mm)900
幅(mm)31×31
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)12
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-10
寸法(mm)54×54×330
1個
¥610
税込¥671
翌日出荷
用途コーナーの保護・キズ防止に
色グレー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
付属品粘着テープ
エスコ品番EA983FJ-102
寸法(mm)27×27×1820(L)
質量(g)180
1個
¥1,380
税込¥1,518
翌日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質NBRスポンジ
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-12L
寸法(mm)30×30×450(L)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ