カテゴリ

  • メカニカル部品(83)
  • 作業工具(21)
  • 事務用品(16)
  • 切削工具(10)
  • 物流用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(4)
  • SMC(19,916)
  • コガネイ(963)
  • MAZDA(マツダ)(819)
  • BIGM(丸山製作所)(720)
  • SAMTEC(377)
  • CKD(127)
  • ニッサン(126)
  • omron(オムロン)(105)
  • ホンダ(101)
  • Festo(94)
  • ATEN(73)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(71)
  • IDEC(和泉電気)(66)
  • 水本機械製作所(53)
  • TOA(51)
  • Panasonic(パナソニック)(43)
  • 東和制電工業(TOWA)(38)
  • 三菱ふそう(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(10)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-2a」の検索結果

関連キーワード
175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ線 エスコアルミ線エスコ
3,798税込4,178特価
1巻
当日出荷から翌日出荷
重量が基準となりますので長さは多少異なります。
材質アルミ質量(kg)1
2.3x150mm標識用取付鎖(10本) エスコ2.3x150mm標識用取付鎖(10本)エスコ
1,060税込1,166
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)直径2.3×150
ペンシルグラインダー エスコペンシルグラインダーエスコ
7,870税込8,657
1セット
当日出荷
本体二重絶縁構造。あらゆる素材の切削加工、彫り彫刻、文字彫刻、模様彫り、切断作業、研磨作業にご使用下さい。
セット内容ルーター本体付属品:予備Φ2.35mm用コレット/その他先端パーツ類84pcs全長(mm)157材質(本体)ABS樹脂消費電力(W)5.6チャック(mm)2.35定格使用時間(分)10アズワン品番64-2271-52
300x400mm 手  旗 (黄) エスコ300x400mm 手 旗 (黄)エスコ
820税込902
1本
翌日出荷
アズワン品番65-2241-70
[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付) エスコ[LR44x4個]ポケットライト/LED(防爆構造/レンズ付)エスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
仕様レンズ2枚付属(赤色、緑色)サイズ直径30×68mm光源LED球ヘッド径(Φmm)25mm使用電池LR44電池×4個(付属)電池寿命約4.25時間ボディーカラーイエロー明るさ12ルーメン防水性IPX4照射距離(m)17m
自転車スタンド (2台用) エスコ自転車スタンド (2台用)エスコ
5,480税込6,028
1台(1台)
翌日出荷
省スペースで置ける段違い構造。スタンドの高さを変えることで、自転車同士を接触させず、きれいに収納できます。スタンドが動かないように地面と固定する部品が4個付きいています。
材質本体:金属 (鋼) (ポリエステル樹脂塗装) ゴム足:合成ゴムサイズ650×430×475収納数2台適合タイヤサイズ低い段:タイヤ直径/20インチ以上、タイヤ幅5.5以下 高い段:タイヤ直径/22インチ以上、タイヤ幅5.5以下
37.1x23.2mm 自動ラッチ エスコ37.1x23.2mm 自動ラッチエスコ
810税込891
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951BL-2A
水漏れ報知器 (ポイントセンサー付) エスコ水漏れ報知器 (ポイントセンサー付)エスコ
21,400税込23,540
1セット(1セット)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)材質ABS樹脂等寸法(mm)75.6×21.5質量(g)約235 (電池含む)電源リチウムコイン電池×2個 (付属)ケーブル長(m)3.5電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)サイズ(mm)75.6×21.5感知方式電極式スポット検知防水性日常生活防水 (IP67相当)音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
バルブ開閉札(緑・赤) エスコバルブ開閉札(緑・赤)エスコ
725税込798
1組
翌日出荷
両面用表示板 400mm吊り下げロープ付 両面印刷
仕様●内容:開/閉●色:開:緑閉:赤●サイズ(mm):表示板:65×65×2吊り下げロープ:Φ0.75×400●材質:表示板:エコユニボード吊り下げロープ:ステンレス(ワイヤーのカシメはアルミ)アズワン品番65-2309-11
家庭用筒型フィルター(EA899KL・KN用) エスコ家庭用筒型フィルター(EA899KL・KN用)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
主に乾いたゴミの吸引に使う防塵性に優れたフィルターです。取り付け・取り外しはひねるだけ、とても簡単です。
寸法(mm)122×122×115質量(g)300入数(枚)1
320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止) エスコ320x250mmフラット型凸面機能ミラー(車庫用/ビス止)エスコ
44,700税込49,170
1個
翌日出荷
仕様鏡面材質:アクリル曲面:400R付属品外枠、4×30皿頭タッピングビス4本、ナイロンプラグ4個厚さ(mm)6.6寸法(mm)320×250質量(kg)0.52アズワン品番65-2173-45
ビジネスチェアー(ブラック) エスコビジネスチェアー(ブラック)エスコ
27,200税込29,920
1個
翌日出荷
材質張地/PVCレザー、肘/ポリプロピレン、脚、キャスター/ナイロン、クッション/ウレタンフォーム幅(mm)580(W)高さ(mm)890~990(H)質量(g)11.4k奥行(mm)640(D)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580(W)×640(D)×890~990(H)アズワン品番64-2291-41脚幅(mm)575
シグナルスリング(JIS 3等級) エスコシグナルスリング(JIS 3等級)エスコ
16,700税込18,370
1本
翌日出荷から8日以内出荷
表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。
材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合
850x1450mm 吸油マット(5枚) エスコ850x1450mm 吸油マット(5枚)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
ベースとマットはマジックテープでしっかり固定できます。
用途EA929DL-2用マット対応オイルエスコ品番EA929DL-2A材質レーヨン、ポリエステル寸法(mm)【マット】850×1450×4質量(g/枚)約590
0.75ton/M12x18mm回転アイボルト エスコ0.75ton/M12x18mm回転アイボルトエスコ
13,600税込14,960
1個
翌日出荷
仕様専用キー付材質ニッケルクロムモリブデン鋼寸法(mm)K:56、 D(内径):30 L:18 N:8 線径:10質量(kg)0.2ねじ径M12使用荷重(t)0.75ねじ径(mm)M12×18塗装温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
防災セット エスコ防災セットエスコ
7,610税込8,371
1セット
翌日出荷
セット内容:16アイテム、非常持出袋×1袋、強力ライト×1個(点灯確認用電池(単1形)×4個付)、アルミ製ホイッスル×1個、万能ナイフ×1個、レジャーシート×1枚、レインコート×1個、タオル×1枚、救急絆創膏(10枚入)×1個、ゴミ袋(10枚入)×1袋、軍手(スベリ止め付)×1双、不織布マスク×1枚、ノズル付ライター×1個、コップ×1個、アルミシート×1枚、3Lポリバケツ×1個、ロープ(Φ6mm×7m)×1個。いざという時に頼りになる防災グッズ厳選16点セット。非常持出袋の中に強力ライト・ホイッスル・レジャーシート等を入れておけるので、いざという時に持出しやすくなっています。
質量(kg)2.04サイズ(mm)非常持出袋:340×320×145
2.0mテレビ接続ケーブル エスコ2.0mテレビ接続ケーブルエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
A5/2L フォトフレーム(ナチュラル) エスコA5/2L フォトフレーム(ナチュラル)エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
サイズA5・2L仕様スタンド・ひも付エスコ品番EA761LP-11材質木、PETシート、MDF質量(g)160フレーム(mm)180×242適合寸法(mm)148×210グリーン購入法適合
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:13mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):120アズワン品番65-9246-82
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じ
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:9~10mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):92アズワン品番65-9246-80
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズ エスコ雄ねじステム(L型)R1/2" EA141Aシリーズエスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/2"(PT)●適合ホース内径※:15mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):123アズワン品番65-9246-83
超ロングHexビットソケット エスコ超ロングHexビットソケットエスコ
4,610税込5,071
1個
翌日出荷
2.5Lインテークアニホールドボルトと6速マニュアルギアボックス(0A5 & 02N)右スタブアクスルに対応する特別な長さです。
ミニ溶接器 (プロパン・酸素) エスコミニ溶接器 (プロパン・酸素)エスコ
113,000税込124,300
1台
翌日出荷
セット内容:8点セット、(EA303S-1)カートリッジボンベ×1、(EA300-41)酸素ボンベ(2L)×1、(EB300M-9)LPバルブ×1、(EB300MB-2A)酸素調整器×1、(EB300M-3A)酸素調整機圧力計×1、(EB300M-8)ホースセット3m(逆止弁付き)×1、溶接機(吹管・L型サオ・溶接火口:#140)×1、収納ケース×1。満充填時、連続約2時間使用できます。 LPバルブ。酸素調整器。 吹管。ホース3m(逆止弁付き)。酸素ボンベ:2L(充填されておりません)。
その他【火口】#315まで【L型溶接火口】1本 (#140×1)【カートリッジボンベ】EA303S-1寸法(mm)235×114×525 (H)総質量(kg)10
9mm テープカセット[黄] エスコ9mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-95エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
9mm テープカセット[白] エスコ9mm テープカセット[白]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-94エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
クランプ式タップ (USB typeA・C) エスコクランプ式タップ (USB typeA・C)エスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます(変換アダプター不要で便利です)。コードブッシュ付き。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。コンセント:2P×1口(1400Wまで)、ポート数:2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)、定格:4A・100V(1,400W)、USB出力:DC5V 3A(合計)、USB 入力:AC100 50/60Hz 32VA、クランプ:ねじ式クランプ(板厚32mmまで)、電源コード:VFFWコード2m トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
寸法(mm)50×63.2×72.8消費電力(W)USB:18(定格負荷時)、0.3以下(待機時)コード長さ(m)2プラグ2P
36mm テープカセット[青] エスコ36mm テープカセット[青]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-363エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ブルーエコマーク認定番号17112045
ひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966NAシリーズエスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●呼び番号UFL形:001●軸径(mm):12●サイズ(mm):H/63、L/38、A/11.5、J/48、N/7、A1/5.5、A2/5.5、A0/19、B1/17.5、S/4●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズアズワン品番65-9331-35
シュレッダー エスコシュレッダーエスコ
10,400税込11,440
1台
翌日出荷
引き出し式のダストボックスで細断くずの処理が簡単です。3x18mmのクロスカットでプライベートはしっかり守ります。A4サイズの用紙を折らずにそのまま細断できます。場所をとらない卓上タイプ。紙もCDも自動で細断できます。
質量(kg)2.9消費電力(W)22(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)運転音(dB)約60(無負荷時)細断枚数紙:2枚(A4上質紙64g/m2) 郵便はがき:1枚(厚み0.2mmまで) ディスク・カード:1枚ダストボックス容量(L)紙:約3.6(A4コピー用紙 約26枚/2枚細断時)・ディスク・カード:約0.6細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.45定格時間約5分(休止時間約30分)細断寸法(mm)約3×18投入口幅(mm)紙:220 ディスク・カード:122サイズ(mm)300(W)×144(D)×201(H)細断形状紙:クロスカット ディスク:3分割 カード:2~3分割関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(2.88MB)待機電力(W)0
12mm テープカセット[黄] エスコ12mm テープカセット[黄]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-125エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
18mm テープカセット[黄] エスコ18mm テープカセット[黄]エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-185エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
12mm テープカセット[白] エスコ12mm テープカセット[白]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-124エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色ホワイトエコマーク認定番号17112045
9mm テープカセット[緑] エスコ9mm テープカセット[緑]エスコ
1,170税込1,287
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、DM-2B、DL-2A旧EA761DM-2A、DL-2、DL-4用エスコ品番EA761DK-92エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号17112045
[電気設備用]ホールソーセット[LENOX] エスコ[電気設備用]ホールソーセット[LENOX]エスコ
17,700税込19,470
1個
翌日出荷
セット内容電気設備用 ・ホールソー:6本 EA823L-22、EA823L-29 EA823L-35、EA823L-44 EA823L-51、EA823L-64(各1本) ・アーバー:2本 EA823L-4A、EA823L-5S(各1本) ・パイロットドリル:1本 EA823L-1 ・アーバーアダプター:1個 ・六角レンチ:3本 ・収納ケース
スパイラルエルボ エスコスパイラルエルボエスコ
1,760税込1,936
1個
翌日出荷
24mm テープカセット[黄] エスコ24mm テープカセット[黄]エスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A、DH-2A、DN-1、旧EA761DL-4用エスコ品番EA761DK-245エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色イエローエコマーク認定番号17112045
36mm テープカセット[緑] エスコ36mm テープカセット[緑]エスコ
2,190税込2,409
1個
翌日出荷
用途EA761DL-3C、DN-2、DP-2A用エスコ品番EA761DK-362エコマーク認定認定テープ文字色ブラックテープ地色グリーンエコマーク認定番号17112045