カテゴリ

  • 保管用品(29)
  • 清掃用品(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(12)
  • SMC(3,078)
  • YAMAZEN(山善)(1,528)
  • ニッサン(623)
  • BIGM(丸山製作所)(611)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(468)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • CKD(187)
  • アキツ(151)
  • 十川ゴム(132)
  • Puig (プーチ)(130)
  • マキテック(104)
  • 旭製作所(99)
  • SUS(エスユーエス)(84)
  • TRUSCO(80)
  • コガネイ(78)
  • MAZDA(マツダ)(78)
  • アズワン(76)
  • メイキコウ(75)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-500」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クーラーボックス エスコクーラーボックスエスコ
12,800税込14,080
1台(1台)
翌々日出荷
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロールホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
樹脂製角材 エスコ樹脂製角材エスコ
2,490税込2,739
1本(1本)
翌日出荷
100%廃プラスチックを使用しています。耐久性・耐薬品性に優れています。耐荷重は角材全面で荷重を受けた場合の参考値です。耐荷重は一番広い面で荷重を受けた場合の参考値です。切断や穴開け等の加工をした場合は耐荷重は低下します。
材質廃プラスチック公差(mm)±約5
作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズ エスコ作業台 手すり付/折畳式 EA903XBシリーズエスコ
178,300税込196,130
1個
3日以内出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)、アルミ合金製、後脚部に車輪を取りつけていますので、 前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズ エスコ混合タンク・プラグ付 EA115MSシリーズエスコ
11,200税込12,320
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付アズワン品番67-4716-45
1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚 エスコ1200x1500mm/150L ポリ袋 半透明/50枚エスコ
4,840税込5,324
1個(50枚)
翌日出荷
マチ付 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 非食品用
仕様●メーカー:日本サニパック●型番:CE09●容量:150L超●サイズ:1200×1500mm●厚み:0.025mm●材質:HDPE+炭酸カルシウム●入数:50枚●マチ幅:500mm●色:半透明●耐冷温度:-30℃アズワン品番67-4723-92
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
3日以内出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
3/4"DRx500mm スピンナーハンドル エスコ3/4"DRx500mm スピンナーハンドルエスコ
17,800税込19,580
1本
翌日出荷
建設機械・大型車両での高トルクが必要な作業に適しています。 【ご注意】・ 駆動部で手を挟むことがあるので、グリップの中央を持つ。・ 全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。・ 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:BS6-500●全長(mm):500●差込角:3/4"●グリップ径:29.7mm●グリップ穴径:10mm●重量:2.1kg●サイズ(mm):D/28、L/500、A/10アズワン品番68-1833-46
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコプラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)エスコ
2,050税込2,255
1セット
翌日出荷
セット内容:5Lオイルジョッキ、ロングノズル(500mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
材質ポリエチレン質量(g)475容量(L)5ノズル長(mm)230ノズル外径(Φmm)19~47危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
電動ドライバー用オフセットアダプター エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターエスコ
128,600税込141,460
1個
8日以内出荷
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。※専用ソケットの取り扱いはございません。(EA813A-48シリーズのソケットは使用できません。)
仕様●仕様:32mm六角対応●サイズ:60(W)×20(D)×383(L)mm●重量:1.04kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなど奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業にも対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応アズワン品番65-9285-50
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,610税込6,171
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応アズワン品番65-9319-88
単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズエスコ
5,260税込5,786
1個
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応アズワン品番65-9319-87
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,250税込3,575
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ分岐●ICクリップLアズワン品番65-9314-55
同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズ エスコ同軸テストリード 1500mm EA940DTシリーズエスコ
3,250税込3,575
1袋
翌日出荷
通信機器や計測機器の導通・回路チェックなどに使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1500mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●BNCクリップ/ICクリップ・シールドクリップ●ICクリップL●シールドクリップMアズワン品番65-9314-56
電動ドライバー用オフセットアダプター エスコ電動ドライバー用オフセットアダプターエスコ
71,400税込78,540
1個
8日以内出荷
Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます。
仕様●仕様:30mm六角対応●サイズ:56(W)×20(D)×378(L)mm●重量:1kg●材質:炭素鋼、合金鋼、硬鋼線●最大トルク:500N・m●線路のメンテナンスなどEA813A-48では届かない更に奥まったところにも使えるロングタイプ●大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ●インパクトレンチにも対応●専用ソケット取付可能アズワン品番65-9285-49
950ml クリーニングガン エスコ950ml クリーニングガンエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付アズワン品番65-9245-59危険物の類別非危険物
7L オイルドレンパン エスコ7L オイルドレンパンエスコ
3,900税込4,290
1個
3日以内出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口アズワン品番65-9341-34
AC100V/1200W ヒートガン エスコAC100V/1200W ヒートガンエスコ
9,610税込10,571
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付アズワン品番65-3883-64
1200mm/4段 手すり付 踏台 エスコ1200mm/4段 手すり付 踏台エスコ
146,200税込160,820
1台
翌日出荷
後脚部には車輪がついています。(Φ100mm)後脚部に車輪を取りつけていますので、前側を少し持ち上げることにより移動も楽な構造となっています。
仕様●※注意※:【一部お客様組立品】●最大使用荷重:150kg●天板サイズ:500×500mm●天板高さ:1.2m●段数:4●重量:23.6kg●全高:2.1m●折りたたみサイズ(L×W×H):2400×600×910mm●設置寸法(W)×(D)mm:605×1266●踏みざん幅:125mm●アルミ合金製アズワン品番65-3895-19
床下収納庫 エスコ床下収納庫エスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
施工条件について:内枠床材の厚み/15mmに対応※内枠床材は別途ご用意ください。一般品は底すぼみ形状ですが、ノックダウン式ですので完全な立方体になり収納量は約20%UPします。収納庫は工具を使用せず簡単に組立てられ、内枠も組立分解が不要でスピーディーに施工できる床下収納庫です。受桟を施工せず、根太に直接プラ受けで固定することができます。
ひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズ エスコひしゃく(アルミ) EA991Xシリーズエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます
灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズ エスコ灯油タンク水抜き剤(ホームタンク用) EA922AEシリーズエスコ
765税込842
1本
翌日出荷
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
作業台(二段) エスコ作業台(二段)エスコ
51,000税込56,100
1台
当日出荷から翌日出荷
アルミ合金製 縞板天板
レーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セット エスコレーザー墨出し器(グリーンレーザー/クランプ・受光器セットエスコ
98,800税込108,680
1台
翌日出荷
コンパクトなフルライングリーンレーザー 入隅・出隅などの壁際の直近でレーザー照射可能 地墨クロス位置が変わらないシフティング台座を標準装備
仕様●仕様:セット(クランプ・受光器付)●ライン:垂直・水平・直角・地墨クロスライン・鉛直クロス(4V4H)●使用距離:約30m(付属の受光器SS-30G使用時、但し使用環境により異なる)●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/7.5m鉛直:±1mm/3m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515nm±2% 緑色半導体レーザー●レーザー出力:1.5mW以下 クラス2M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:受光器(通常)モード全照射:約10時間高輝度モード:約6時間●防塵・防水:IP54●電源:充電式Li-ion電池パック(充電時間:約4時間)●サイズ:105×80×94mm●重量:本体:500g(電池含む)●付属品:充電式Li-ion電池パック、USBケーブル、ACアダプター、受光器用乾電池、傾斜御頭、シフティング台座、マグネット付L型金具、専用収納ケース、専用ハードケース、昇降機能付クランプアズワン品番65-2217-52
(60L) 冷凍庫 エスコ(60L) 冷凍庫エスコ
38,900税込42,790
1台
翌日出荷
トレーは水洗いOKでいつでもきれいに使えます。 耐熱トップテーブルなので電子レンジなどをおいて、キッチンスペースを有効活用できます。(耐荷重:30kg) 温度調節も5段階食品の量や周囲の温度に応じて、冷却運転の強さを調節できます。
仕様●容量:60L●ドア開閉方向:右開き●トップテーブル耐熱温度:100℃●サイズ:480(W)×500(D)×850(H)mm●重量:26kg●消費電力(50/60Hz):46/49W●コード長:1.8m
0.5ton ボウシャックル エスコ0.5ton ボウシャックルエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、B:25、L:49●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-25
0.5ton シャックル エスコ0.5ton シャックルエスコ
300税込330
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:500kg●サイズ(mm):D1:12、D2:12、B:25、L:48●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.5アズワン品番65-2164-10
シャックル(ステンレス製) エスコシャックル(ステンレス製)エスコ
2,220税込2,442
1個
翌日出荷
材質ステンレス
半田吸取器(超強力型) エスコ半田吸取器(超強力型)エスコ
150,600税込165,660
1台
予約販売
セット内容:FR-400ステーション、こて部FR4003-81(ノズルΦ1.0mm付属)、こて台FH-400(クリーニングスポンジ付)、電源コード、メンテナンスツールボックス[クリーニングピン(ノズルΦ1.0mm用)、クリーニングピン(ヒーター用)、クリーニングドリル(ノズルΦ1.0mm用)、ノズルレンチ、フィルター(2個)、セラミックペーパーフィルター(こて用4個)、取扱説明書 真空ポンプ内蔵型の高熱容量はんだ吸取器 圧倒的なパワーにより高熱容量・高放熱基板のはんだ吸取りが可能 クイックチェンジ機構のこて部採用 独自の機能で吸取り作業効率向上 トリガーを引いてから、吸引圧力が高まる0.2秒後に吸引を開始するバルブ機能により、高い圧力で一気に吸引し、吸残しをなくします
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:320W●出力:AC29V●サイズ:ステーション部:166(W)×264(D)×137(H)mmこて部:183mm(全長・ノズルΦ1.0mm装着時)●重量:ステーション部:5.7kgこて部:270g(ノズルΦ1.0mm装着時)●吸込流量:15L/min.●プラグ形状:2極接地型プラグ●設定温度範囲:350~500℃●リップル温度:無負荷時±5℃●タイプ:ガン●リーク電圧:<2mV●真空発生方法:ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ●到達真空圧力:80kPa(600mmHg)●ノズルアース間抵抗:<2Ω●コード長さ:1.2mアズワン品番65-2114-50
電動スプレー(充電式) エスコ電動スプレー(充電式)エスコ
31,000税込34,100
1台
当日出荷から翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
34,600税込38,060
1台
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。材質ステンレス寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)質量(kg)12容量(L)468アズワン品番64-7991-20商品タイプ本体+フタ
900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製) エスコ900x600x750mm/ 405L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
28,800税込31,680
1台
当日出荷
仕様簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適サビに強いオールステンレス製設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。材質ステンレス寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)質量(kg)10容量(L)405アズワン品番64-7991-19関連資料取扱説明書(日本語)(0.04MB)商品タイプ本体+フタ
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)エスコ
63,400税込69,740
1台
当日出荷
仕様簡易ワンタッチ組立式ご家庭・事務所向け蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。材質蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24グレー容量(L)495アズワン品番64-7991-18商品タイプ本体+フタ
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製) エスコ1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(スチール製)エスコ
44,900税込49,390
1台
当日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易ワンタッチ組み立て式ご家庭・事務所向けです材質鉄(亜鉛メッキ)寸法(mm)1200(W)×610(D)×770(H)質量(kg)24容量(L)495アズワン品番64-7991-16商品タイプ本体+フタ
1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(スチール製) エスコ1200x600x650mm/ 468L ダストボックス(スチール製)エスコ
18,400税込20,240
1台
当日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です。材質鉄(樹脂塗装)寸法(mm)1200(W)×600(D)×650(H)質量(kg)12容量(L)468アズワン品番64-7991-14商品タイプ本体+フタ
900x600x750mm/ 405L ダストボックス(スチール製) エスコ900x600x750mm/ 405L ダストボックス(スチール製)エスコ
17,300税込19,030
1台
当日出荷
仕様設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。簡易折り畳み式固定設置が困難な場所に最適です材質鉄(樹脂塗装)寸法(mm)900(W)×600(D)×750(H)質量(kg)10容量(L)405アズワン品番64-7991-13商品タイプ本体+フタ
500x376x290mm/35.3L たらい エスコ500x376x290mm/35.3L たらいエスコ
3,280税込3,608
1個
翌日出荷
材質PP寸法(mm)500×376×290(H)質量(g)950容量(L)35.3有効内寸(mm)390×275×275(H)アズワン品番64-7989-69繰り返し・詰め替え対応
粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個) エスコ粘着固定具(冷蔵庫500L以下/2個)エスコ
3,880税込4,268
1パック(2個)
翌日出荷
材質プレート:スチール、ベルト:エチレンプロピレンゴム、粘着:VHB/ポリウレタン系ゲル耐荷重(kg)120アズワン品番64-7979-69適合容量(L)冷蔵庫容量500以下入数2個
500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型) エスコ500mm 鋼製ストレートエッジ(ベベル型)エスコ
9,180税込10,098
1個
8日以内出荷
材質亜鉛メッキ鋼質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)500×40×5真直度(μm)400アズワン品番64-7910-90
30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ30x30x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)30×30×500(L)質量(g)580アズワン品番64-2210-67
25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材 エスコ25x25x500mm ポリ塩化ビニール角材エスコ
1,440税込1,584
1本
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール寸法(mm)25×25×500(L)質量(g)380アズワン品番64-2210-66