カテゴリ

  • 研磨材(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(560)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(354)
  • SMC(353)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(217)
  • 十川ゴム(120)
  • IKO(日本トムソン)(85)
  • MAZDA(マツダ)(73)
  • THK(38)
  • コンサス(33)
  • EKチェーン(31)
  • コノエ(29)
  • ホンダ(25)
  • ニッサン(23)
  • 廣杉計器(20)
  • アズワン(15)
  • YAMAHA(ヤマハ)(15)
  • SUS(エスユーエス)(13)
  • CKD(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l-520」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き) エスコ平ゴムロープ (ドラム巻/金具付き)エスコ
19,500税込21,450
1セット(1セット)
翌々日出荷
先端金具10個付き。
材質合成ゴム、鉄 (三価黒クロメート)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×100×2関連資料RoHS(0.04MB)フック内径(Φmm)16
片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズエスコ
5,220税込5,742
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダー エスコ435x355x520mm/23.5L オートフィードシュレッダーエスコ
70,500税込77,550
1台
3日以内出荷
紙を置くだけで一度に150枚を自動細断出来るオートフィードシュレッダーです。書類も時間もカット。紙を置くだけで自動細断150枚 紙をセットしてボタンを押すだけで自動細断出来ます。一度に約150枚も細断出来るから時間も短縮。ダストボックス容量もたっぷり。ゴミ袋も設置できるからゴミ捨てラクラク ダストボックス容量はたっぷり約300枚以上(約23.5リットル)。スイングアーム搭載でダストボックス内のシュレッダー屑を均等にするのでゴミが溢れにくくなっています。また、ダストボックスにゴミ袋をセット出来るのでゴミ捨てもラクラクです。紙だけでなく、さまざまなものが細断出来るからオフィスにぴったりです。 紙はもちろん、プラスチック製カードやCD・DVD、ステープラーの針付の書類もそのまま細断出来ます。 ※ステープラーの針は10号針まで自動細断可能です。ただしとめてある箇所が多い場合や、とめ方によっては自動細断出来ない場合があります。
材質ABS樹脂、POM、ポリプロピレン、スチール質量(kg)14電源AC100V 50Hz/60Hzコード長さ(m)2キャスター自在×2、自在(キャスター付)×2材質(キャスター)ポリプロピレン定格消費電力(W)135(50Hz)/145(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)435×355×520最小距離(mm)【カッターまで】約95機能【安全装置】ダストボックススイッチ、加熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、扉開閉スイッチダストボックス容量(L)23.5投入口幅(mm)3(2箇所)アズワン品番64-7918-35グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)435×355×520細断可能物プラスチック製カード、CD・DVD、ステープラーの針付の書類最大投入幅約218mm(A4)
[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ[低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]エスコ
220税込242
1袋(8本)
翌日出荷
頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
仕様全ねじ材質SUSXM7
ハンドスプレー EA115MMシリーズ エスコハンドスプレー EA115MMシリーズエスコ
18,300税込20,130
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
レジンベルト #120/10本 20×520mm エスコレジンベルト #120/10本 20×520mmエスコ
1,850税込2,035
1パック(10本)
翌日出荷
用途/圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨に。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の材質に対応。乾式・湿式の両方に対応。研削が速くサイクルタイムを短縮します。
適合平面研磨機・バックスタンド研磨機/円筒研磨機・センタレス研磨機/ベルトサンダー(推奨)粒度#120基材ポリエステル砥粒セラミック砥粒寸法(幅W×長さL)(mm)20×520アズワン品番65-2112-47
34L バックパック エスコ34L バックパックエスコ
6,500税込7,150
1個
翌日出荷
ファスナーポケット付ウエストベルト チェストハーネス 外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し 大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900アズワン品番65-2247-20
[EA520WD-2・-5用] 液体受けセット エスコ[EA520WD-2・-5用] 液体受けセットエスコ
16,400税込18,040
1台
翌日出荷
プラスチック吸収パン付 セルロースの吸収材が約2.8Lの水分を吸収 スライド式でEA520WD-2、-5の内側に収納できます。
仕様●トレイサイズ:248(W)×248(D)×44.4(H)mm●重量:3.4kg●材質:スチールアズワン品番65-2136-15
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
52,400税込57,640
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
電動スプレー(充電式/高圧 エスコ電動スプレー(充電式/高圧エスコ
62,500税込68,750
1台
翌日出荷
ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分アズワン品番64-7817-63
M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-10
フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコフランジボタンキャップボルト(鉄)エスコ(5件のレビュー)
375税込413
1袋(16本)
当日出荷から翌日出荷
材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜仕様並目ねじ
20x520mmレジンベルト(#240/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#240/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#240寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#150/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#150/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#150寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#120/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#120/10本)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
粒度#120寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
20x520mmレジンベルト(#80/10本) エスコ20x520mmレジンベルト(#80/10本)エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
粒度#80寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
Φ630x520mm/100L ポリエチレン容器 エスコΦ630x520mm/100L ポリエチレン容器エスコ
8,400税込9,240
1個
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性。 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-1.5材質ポリエチレン質量(kg)3.2容量(L)100寸法(直径Φ×高さH)(mm)630×520