220件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


植生マットなどの止め金具に最適。
材質スチール 寸法(mm)9×200
1箱(200本)
12,900 税込14,190
翌日出荷

55ガロンドラム缶用 ロックピンの設計により、ドラムがしっかりと固定されます。
仕様●使用荷重:317kg●サイズ:596×648×317(H)mm●重量:7.7kg アズワン品番65-2311-22
1台
50,300 税込55,330
翌日出荷

ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます
アズワン品番64-2296-51
1個
55,000 税込60,500
当日出荷


ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L) 寸法(mm)749×749×140(H) 使用荷重(kg)453 アズワン品番64-2296-52
1台
62,100 税込68,310
翌日出荷

仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品 材質スチール 寸法(mm)Φ660×102
1個
55,100 税込60,610
7日以内出荷

軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金 質量(g)200 呼び長さ(mm)200 アズワン品番64-7866-48
1丁
70,300 税込77,330
翌日出荷

1個
18,450 税込20,295
翌日出荷

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン エスコ品番EA986KL-200 材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄 質量(kg)16.5 車輪幅(mm)80 穴径(Φmm)14(ボルト) 硬度ショアA92°±3 寸法d(mm)25 全高(mm)275 ベアリングボールベアリング 張力(kg)750(スプリング) プレート寸法(mm)175×140(プレート) ストッパーなし 耐熱温度(℃)-20~80 寸法n(mm)90 初張力(N)100 スプリング長(mm)25 特性静音、衝撃吸収 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
85,700 税込94,270
8日以内出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム 寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75 全高(mm)237 耐荷重(kg)350 A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

55ガロン(200L)ドラム缶用 チップハンドル付 水平または垂直位置でロックします。 ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm アズワン品番65-2311-23
1台
229,600 税込252,560
翌日出荷

1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

仕様固定、プレーンベアリング エスコ品番EA986LL-200 材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6 質量(kg)1.6 車輪幅(mm)50 全高(mm)235 耐熱温度(℃)-25/80
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

1個
2,680 税込2,948
翌日出荷

材質スチール 寸法(mm)330×165 質量(g)2900 口深(mm)99 アズワン品番65-2137-90 締付力(kN)2.9
1個
4,730 税込5,203
翌日出荷

仕様プレーンベアリング、固定 エスコ品番EA986HL-200 材質金具:スチール、車輪:ナイロン6 質量(kg)2.2 車輪幅(mm)50 全高(mm)245 耐荷重(kg)600 耐熱温度(℃)-25/80
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200 軸径(Φmm)35 長さ(mm)60(ハブ) 許容荷重(kg)3000 車輪径(Φmm)200 質量(g)2700 材質(車輪)ナイロン6 車輪幅(mm)55 ベアリングボールベアリング 耐熱温度(℃)-30~80
1個
45,000 税込49,500
翌日出荷

デプスバー付 ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。 別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。 狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定 仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス 測定範囲(mm)0.01~200 アズワン品番65-2173-46
1個
28,000 税込30,800
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
28,500 税込31,350
翌日出荷

耐衝撃性、耐薬品性 種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2 材質ポリエチレン 質量(kg)5.7 容量(L)200 寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
11,000 税込12,100
当日出荷


ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。 耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。 EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12 寸法(mm)800×650×610 質量(kg)11.7 容量(L)200
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-55C 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
5,410 税込5,951
当日出荷

容量(L)70 エスコ品番EA995AD-56C 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

電磁調理器IH200V対応。 食洗器使用可。
容量(L)3 適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン エスコ品番EA913VM-28B 直径(Φmm)202 材質(本体)18-10ステンレススチール 質量(g)1410 サイズ(cm)20 深さ(mm)102 外寸(mm)215 材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール 材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール 材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
7,500 税込8,250
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-56M 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

容量(L)45 エスコ品番EA995AD-55M 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
5,410 税込5,951
当日出荷

エスコ品番EA995AD-57M 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

容量(mL)6000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-16 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200 関連資料(0.14MB)
1個
8,490 税込9,339
翌日出荷

積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-66 材質PP 寸法(mm)590×455×200 フタなし コンテナ種類ベタ目 スタッキング
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷


エスコ品番EA506AD-44A 材質PP 寸法(mm)622×478×200 フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-55 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
5,410 税込5,951
当日出荷

ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用 仕様ボールポイント付 材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー) サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm 質量(g)100 軸径6mm
1個
1,050 税込1,155
翌日出荷

エスコ品番EA995AD-56 材質ポリエチレン 入数(枚)200 寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)100 材質(本体)スチール エスコ品番EA526TK-3
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)80 材質(本体)鍛造鉄 エスコ品番EA526TG-2
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷