超速乾、薄膜で長期防錆。
エアゾールタイプで簡単作業。これ1本で完了。
クロム等、重金属類不使用。
上塗塗料の密着剤としても使用できる。
塗布後、長期間放置しても上塗り可能。
特殊変性アクリル樹脂をベースにした、一液性超速乾タイプの防錆プライマーです。
溶接加工(研磨面)、ボルト結合部分等、金属同士が触れることで発生する錆を長期間防ぎます。
錆を防ぐために使用していた防錆油が必要なくなるので作業性が格段にアップします。
各種上塗り塗料の密着剤としても使用することができます。
難密着素材、生アルミ、アルマイト加工材などの上にも塗装ができます。
用途溶接研磨箇所の防錆、金型防錆農機具、工作機械・自動車の交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗替え、配電盤・溶接箇所加工物・金属被塗面の防錆、種塗料等の密着力アップ・吸い込み防止、溶接直後の一時防錆
エスコ品番EA920AV-11
容量(mL)420
目的金属面の防錆・被塗物と塗料の密着強化
危険等級Ⅱ
色調クリア
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥2,590
税込¥2,849
当日出荷
容量(L)8
エスコ品番EA999LD-1
材質亜鉛鉄板
質量(g)640
寸法(直径Φ×高さH)(mm)276×203
1個
¥3,300
税込¥3,630
当日出荷
ショルダーベルト付。
材質ポリエステル600デニール
エスコ品番EA927CJ-13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:762×356×381、内寸:500×320×381
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚に。スプレー後、約15分ではっ水効果を発揮します。フッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。
アズワン品番65-3896-30
1本
¥1,220
税込¥1,342
翌々日出荷
特大サイズの収納部を設けた大容量モデル
材質ポリエステル(600デニール)
色黒
質量(g)1100
容量(L)157
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×406×406
アズワン品番64-2279-58
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
前ポケット付
調節可能なショルダーベルト付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1016×457×457●容量(L):190●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番65-2247-60
1個
¥6,350
税込¥6,985
当日出荷
耐水性の裏地
前にジッパー式ポケット付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:762×381×355●容量(L):113.1●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番65-2247-70
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
調節可能なショルダーストラップ
前と両サイドにジッパー式ポケット付
仕様●サイズ(W×D×H)mm:546×254×292●容量(L):37●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番65-2247-63
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
シンプルな構造のスタンダードタイプ
質量(kg)0.6
材質(本体)ポリエステル(600デニール)
容量(L)35.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)483×254×254
アズワン品番64-2279-55
外寸法・幅(mm)483
外寸法・高さ(mm)254
外寸法・奥行(mm)254
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
エスコ品番EA920AT-8
使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌々日出荷
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質スチ-ル
使用温度範囲(℃)-10~90
容量(L)24
使用圧力(MPa)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)344×178×436
取付ねじG3/4"
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
前ポケット付
調節可能なショルダーストラップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:914×457×457●容量(L):176●材質:ポリエステル(600デニール)●色:ブラック
アズワン品番65-2247-59
1個
¥5,130
税込¥5,643
翌日出荷
前ポケット付
パッド入りフック
調節可能なショルダーストラップ
仕様●サイズ(W×D×H)mm:406×228×228●容量(L):21●材質:ポリエステル(600デニール)
アズワン品番65-2247-71
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ショルダーベルト付。
側面にシューズの収納や濡れた物の仕分けに便利な収納部付。
材質ポリエステル600デニール
エスコ品番EA927CJ-18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×267×292
1個
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
ショルダーベルト付。
材質ポリエステル600デニール
エスコ品番EA927CJ-12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:533×279×305、内寸:410×250×305
1個
¥6,050
税込¥6,655
翌日出荷
亜鉛末重防食塗料です。亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は92%。
色グレー
エスコ品番EA942EE-16
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量92%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
亜鉛末重防食塗料です。
亜鉛メッキ面の補修に最適です。
鉄部の防食下塗りおよびスポット溶接部の塗装にお使いください。
高純度の亜鉛末とエポキシ系樹脂を使ったジンクリッチペイントです。
物理的強度の高いエポキシエステル樹脂を使用していますので、密着性もよく、塗る膜に柔軟性があります。
亜鉛末による電気化学的防食効果と被覆膜による防食効果の作用で、亜鉛メッキと同等の防錆効果を発揮します。
うすめ液不要。塗膜中の亜鉛末含有率は83%。
色シルバー
エスコ品番EA942EE-17
主な用途亜鉛メッキ、鉄
指触乾燥時間(分)約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.18L
半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約30(冬期)
特性密着性、防錆
塗り面積(1回塗り)(m2)1.9(タタミの広さで約1枚分)
危険物の性状非水溶性
亜鉛末含有量83%
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌々日出荷
持ち手部分とショルダーベルトにパッド付で、手や肩への負担を軽減します
質量(kg)1.2
材質(本体)ポリエステル(600デニール)
容量(L)55.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×305×305
アズワン品番64-2279-49
外寸法・幅(mm)635
外寸法・高さ(mm)305
外寸法・奥行(mm)305
1個
¥5,040
税込¥5,544
翌日出荷
インナーライナーを使用し、耐水性があります
材質ポリエステル(600デニール)
質量(kg)1.8
色黒
容量(L)240.1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1016×457×508
アズワン品番64-2279-48
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
両側面に持ち手付で運搬の補助に便利です
材質ポリエステル(600デニール)
色ブラック
質量(g)700
容量(L)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)584×305×305
アズワン品番64-2279-52
1個
¥3,160
税込¥3,476
翌日出荷
関連キーワード