チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数3
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)60×120
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×30
アズワン品番64-7966-42
1個
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)40×80
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×28
アズワン品番64-7966-41
1個
¥770
税込¥847
当日出荷
仕様ビス穴径:Φ4.5mm
材質ステンレスSUS304(ヘアライン仕上)
長さ(mm)90×180
厚さ(mm)3
長穴(mm)短辺側長穴:7×24、長辺側長穴:7×50
アズワン品番64-7966-43
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌々日出荷
仕様●対応サイズ:~1800mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):100●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単
アズワン品番65-9334-01
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
仕様●対応サイズ:~1500mm●フックサイズ:40×28×16●フック厚み:2mm●ベルト幅:25mm●ベルト厚み:1.2mm●耐荷重:約100kg/1本●重量(g):95●カラー:グレー●材質:ワンタッチバックル/樹脂 ベルト/ポリプロピレン Fフック/スチール(表面処理/ユニクロメッキ)●中軽量ラックの長穴に引っ掛け収容物の落下を防止●中軽量ラックのLアングル・Cチャンネルの長穴の引っ掛けて設置●F型フックで取付簡単、ワンタッチ樹脂バックルで収容物の取り出しも簡単
アズワン品番65-9333-99
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
種類丸型
エスコ品番EA940P-32
形状アングル
質量(g)10
結合方式ねじ
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)。
用途コーナーの保護・安全対策に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
エスコ品番EA983FJ-111
寸法(mm)70×70×30
質量(g)13
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質NBRスポンジ
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-12L
寸法(mm)30×30×450(L)
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質NBRスポンジ
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-9
寸法(mm)20×20×450(L)
1個
¥490
税込¥539
当日出荷
アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質EPDMゴム
厚さ(mm)8
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-15
寸法(mm)50×50×450(L)
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に
色ブラック
材質NBRスポンジ
仕様粘着付
エスコ品番EA983FJ-12
寸法(mm)30×30×330(L)
1個
¥500
税込¥550
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色グレー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-112
寸法(mm)70×70×30
質量(kg)13
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色ブラック
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)8
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-113
寸法(mm)70×70×30
質量(kg)13
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-231
寸法(mm)31×16×1000
適合幅(mm)【H鋼】3×22
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色イエロー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)14
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-116
寸法(mm)100×100×54
質量(kg)44
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-240
寸法(mm)48×35×1000
適合幅(mm)【H鋼】22×30
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-234
寸法(mm)38×24×1000
適合幅(mm)【H鋼】12×26
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-233
寸法(mm)35×22×1000
適合幅(mm)【H鋼】10×21
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
H鋼のエッジ、L型アングルのカット面など、むき出しになった鉄板のエッジ部分の保護材です。
カッターナイフなどで、切ることができます。
色レモンイエロー
材質軟質塩ビ
エスコ品番EA983FJ-232
寸法(mm)34×18×1000
適合幅(mm)【H鋼】8×23
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
用途コーナーの保護・安全対策に
色グレー
材質NBRスポンジ
厚さ(mm)14
仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用)
エスコ品番EA983FJ-117
寸法(mm)100×100×54
質量(kg)44
1個
¥750
税込¥825
翌日出荷
ニッケルクロムメッキ加工。ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。
1本
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のねじを回すことができます。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
1本(1個)
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ボールポイント付。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
ボールポイント付
2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。
ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで斜め30°の角度までネジを回すことが可能です。
先端に段が設けられており、使用場面に応じて90度、100度とアングルを変えて使用が可能です。
仕様●サイズ(mm):1.5●軸長(mm):80
アズワン品番65-2146-30
1本
¥935
税込¥1,029
翌日出荷
関連キーワード