ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。パイプ先端のL字型圧着部を広くすることで、耐荷重がより強化されました。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付きいています。衣類や小物収納のハンガーラックとして、洗濯物の室内物干しとして、クローゼット内への取り付けなど、収納力をアップすることができます。お部屋に馴染むマットな質感です。
材質パイプ:鋼 / (塩化ビニル樹脂) / 樹脂部:ABS樹脂、EVA樹脂 / ねじ類:鋼 / (めっき)
質量(kg)1
耐荷重(kg)110cmの場合:55、 150cmの場合:35、 190cmの場合:23
パイプ径(Φmm)太パイプ:Φ29.6
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100~1900×75×110
1本(1本)
¥2,200
税込¥2,420
翌々日出荷
ダクタイル(ダクロメッキ処理)。単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付。
寸法(mm)760
単管パイプΦ48.6mm用。M12キャスター取付金具。50kgタイプ。L型。止めビス付き。耐荷重50kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電解亜鉛メッキ処理)
寸法(mm)760
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
8日以内出荷
単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。
材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
1個(1個)
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-46
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-49
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
アズワン品番65-9319-87
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁
アズワン品番65-5658-55
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
関連キーワード