13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×2m 質量(g)343 ホース長さ(m)2 アズワン品番64-7852-22
1本
1,240 税込1,364
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 質量(g)132 全長(m)0.5 ホース長さ(m)0.5 アズワン品番64-7852-20
1本
780 税込858
翌日出荷

仕様L型カウスサイズ:Φ32mm 材質PVC、PE 寸法(mm)Φ30×1m 質量(g)204 ホース長さ(m)1 アズワン品番64-7852-21
1本
935 税込1,029
当日出荷

[EA124DW-30・-31用]L型ジョイント。ホースバンド付
仕様●型番:GUP-L●材質:鋳鉄(白メッキ)●適合ホース内径:18~21mm アズワン品番65-3882-27
1個
4,090 税込4,499
翌日出荷


内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。 大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。 キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ エスコ品番EA124HE-2 材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス カバーなし 質量(kg)7.8 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910 組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属) 巻取形式手動
1個
20,700 税込22,770
翌日出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。 。※有毒ガスが高濃度で存在する環境では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-15
1個
47,500 税込52,250
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●半面D型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-14
1個
36,000 税込39,600
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できませ
仕様●仕様:1本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-16
1個
62,100 税込68,310
8日以内出荷

小型の送風機から十分な空気を送風。AC100V電源があれば使用できます。 ※必ず空気供給量をご確認ください。工場設備の修理、マンホール、ピット内の作業等に適しています。※ホース、電動送風機は別売です。※酸素欠乏環境(酸素濃度14%未満)では使用できません。※橋梁の塗替え塗装工事では、空気取り入れ口が簡単に移動できることから、誤って橋梁の隔離作業場内に設置した場合に有ガスを吸引し、中毒などの重大な事故につながる恐れがある為、適していません。
仕様●仕様:2本蛇管式●最低必要空気量:85L/min●最大ホース長:30m(別売)●ハイスコープV型面体●JIS T 8153準拠●肩かけベルト、腰ベルト付●ホースを通じて着用者に清浄な空気を供給するシステムの呼吸用保護具 アズワン品番65-9284-17
1個
70,200 税込77,220
8日以内出荷

1台
32,700 税込35,970
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤフラムポンプ
仕様●使用電池:18V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)●タンク容量:15L●噴霧量:縦型噴霧時高圧:1.1L/min、縦型噴霧時低圧:0.52L/min、自在噴霧時高圧:0.7L/min、自在直射時高圧:1.2L/min●ホース長:1.3m●ノズル長:600mm●材質:タンク:高密度ポリエチレンノズル:アルミ●重量:3.8kg●タンクサイズ:314×218×520(H)mm●付属品:ノズルパイプ、計量カップ、スポイト、縦型二頭噴口、自在一頭口噴口、急速充電器、バッテリーパック●作業時間目安:高圧:約50分低圧:約4.5時間●噴霧圧力:縦型噴霧時高圧:0.75MPa、縦型噴霧時低圧:0.20MPa、自在噴霧時高圧:0.8MPa、自在直射時高圧:0.7MPa●吐出圧力:1.0MPa●最高圧力:締め切り時:1.0MPa(10kgf/cm2)●充電時間:約60分 アズワン品番64-7817-63
1台
66,000 税込72,600
翌日出荷

アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。軽量コンパクトながら汚水もゴミも強力吸引します。コンテナの開閉が簡単にゴミ捨てが出来ます。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:1.628-008.0●商品名:WD2 Plus●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:75dB●容量:集じん/12L、吸水/2.5L●サイズ:349×328×378(H)mm●コード長:6m●重量:4.7kg●付属品:サクションホース1.9m、パイプ2本、フロアノズル、フロアノズルアダプター、すきまノズル、筒型フィルター、紙パック1枚、スポンジフィルター、アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個●パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー●軽量プラスチックボディ●便利なブロワー機能付●二重絶縁 アズワン品番65-5658-55
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷