「l型仕切り」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロント・バックどちらからでも開閉可能なWオープンタイプ。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-460 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・最大出力:1600W。・砥石サイズ:外径125×穴径22mm。・スピンドル径:M16×2.0。・回転数:10,000rpm。・電源:100V・1050W・12A。・サイズ:309(W)×71(H)mm。・重量:2.1kg。・コード長:2.5m。・付属品:スパナ、サイドハンドル、ホイルガード、フィルタ。・二重絶縁、スピンドルロック、ブレーキ付。・回転復帰制御、キックバック軽減システム、パドルスイッチ(オフロック付スイッチ)、再起動防止機能、ソフトスタート。切断砥石仕様:。・砥粒…AZ。・粒度…#46。・硬度…R。・入数…10枚。・外径×厚み×穴径…Φ125×1.6×22mm。・最大回転数…12,223rpm。・用途…ステンレス、金属、非鉄金属の切断に。・切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。オフセット研削砥石仕様:。・粒度…#36。・外径×厚み×穴径…Φ125×3×22mm。・最大回転数…11,000rpm。・最高使用周速度…72m/s。・一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどのバリ、ビード取り、軽研削、研磨作業に。ケース仕様:。・サイズ:460×265×233(H)mm。・重量:1.5kg。・材質:ポリプロピレン。・L型中皿、中皿用仕切板(4枚)付き。・出し入れしやすいWオープンタイプ。前後どちらからでも開閉できます。
1セット(1セット)
44,700 税込49,170
翌日出荷

フロント・バックどちらからでも開閉可能。
付属品L型中皿、中皿用仕切板(4枚) エスコ品番EA505K-690 質量(kg)3.4 ブルー 材質(本体)耐衝撃性コーポリマー 取付穴(mm)19×7(2ヶ所) 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)330
1個
4,490 税込4,939
翌日出荷