ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ縦
サイズ29×40×16mm
質量(g)16g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
アズワン品番65-9313-68
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
種類丸型
エスコ品番EA940P-32
形状アングル
質量(g)10
結合方式ねじ
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。
スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用)
L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。
自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。
カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。
ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117g
アズワン品番65-2253-07
1個
¥1,220
税込¥1,342
翌日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-75
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-74
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-76
1個
¥265
税込¥292
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
仕様●材質:抗菌AES樹脂+ステンレス●取付穴径:4mm●サイズ(mm):600×600●高さ(mm):78.1●パイプ径:Φ35mm●L型/抗菌・防カビ●浴室やトイレ、洗面所などの水まわりや、勝手口・ベランダなどの屋外にも取付可能!●付属品:ブラケット取付ねじ(Φ4×30mm)、プラグ(Φ6×25mm)、てすり棒固定ねじ(Φ3×10mm)●左右兼用
アズワン品番65-9326-69
1本
¥6,700
税込¥7,370
翌日出荷
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。
不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-24
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
邪魔なプラグの出っ張りを解消します。
プラグは、ホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。
OAタップなどの3ピンプラグを2ピンプラグに変換し、家庭用コンセントなどに接続できるアダプターです。
アースコード付き
プラグL型絶縁カバー付
仕様接地2P→2P変換
色白
サイズ25(W)×30(D)×34(H)mm
質量(g)34
定格入力125V15A合計1500Wまで
1個
¥755
税込¥831
当日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書
アズワン品番65-9282-13
1個
¥7,420
税込¥8,162
翌日出荷
アース付。屋内・屋外兼用型。お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。L型なので下のコンセントを挿すスペースができます。
仕様L型ポッキンプラグ
質量(g)2300
定格15A・AC100V(1500W)
コード長さ(m)10
漏電遮断器仕様過負荷・短絡漏電保護兼用
パイロットランプなし
電線仕様SVCT 2.0×3心
定格感度電流(mA)15
コンセント15A×3個(防雨キャップ付)
防水性IPX3
過負荷15A
動作時間(s)0.1以内
1本
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。
アース接続端子付きです。
L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2252-26
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
サイズ規格インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
エスコ品番EA573CL-9
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
エスコ品番EA573LA-112
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
エスコ品番EA573LA-108
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
ホコリ防止シャッター付き。プラグにシャッター付き差込口が1個付きいているので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。ほこりによる火災予防や赤ちゃんのいたずら防止に有効なシャッター付きです。プラグの刃の根元にはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付きいたL型プラグを採用しています。日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
ピッチ(mm)差込口:34
定格容量15A・125V (1500W)
プラグ2P (L型、絶縁キャップ付き)
サイズ(mm)86 (W)×44 (D)×20 (H)
差込口ノーマル
コンセント2P×4口
サイズ規格インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
エスコ品番EA573CL-12
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1個
¥2,560
税込¥2,816
翌日出荷
サイズ規格インチ
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
エスコ品番EA573CL-8
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
エスコ品番EA573LA-109
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1個
¥1,440
税込¥1,584
欠品中
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
エスコ品番EA573LA-111
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1個
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
サイズ規格インチ
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
エスコ品番EA573LA-113
先端形状ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3
出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数6個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
翌日出荷
ACアダプター等、隣り合わせで差し込めないものもスペースを有効に使ってラクラク配線できます。
プラグ横
サイズ29×40×16mm
質量(g)17g
定格15A・125V(1500W)
コンセント個数1
コンセント2P×1個
1個
特価
¥279
税込¥307
当日出荷
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
スイッチ一括スイッチ
出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数4個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
1個
¥2,460
税込¥2,706
翌日出荷
AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2
出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A)
定格14A・100V(1400W)
クランプ範囲(mm)~38
コード長さ(m)2
プラグ2P(L型)
サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H)
コンセント2P×4口
1個
¥3,900
税込¥4,290
翌日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。
ACアダプターにも対応しています。
コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A
材質ABS樹脂
質量(g)400
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)125
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)2
機能ランプ付、耐熱、耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
プラグ形状L型
耐トラッキングあり
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)1m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,510
税込¥2,761
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)2m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
両端子金メッキ仕様
3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ
4K8K対応
RoHS対応品
ケーブル長(m)5m
接続ストレートスクリュー×L型プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ