「l字 黒」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

プラスチック製の青いペグを設けており、配置した時にガラスの端が完全に見えるようになっています。EA846DA-20の上で使用すると素材のライトグレーが映えます。
仕様●サイズ(mm):300×170●直角度(mm):±0.40●カラー:ブラック●材質:ハードペーパー アズワン品番65-9305-11
1個
12,700 税込13,970
翌日出荷

用途コーナーの保護・安全対策に ブラック 材質NBRスポンジ 厚さ(mm)8 仕様粘着付アングル型スポンジ(コーナー用) エスコ品番EA983FJ-113 寸法(mm)70×70×30 質量(kg)13
1個
300 税込330
当日出荷

接着剤はEA935N-16をお使い下さい。
用途駐車場や倉庫のコーナーに 材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)14 エスコ品番EA983FG-465 幅(mm)65×65 長さ(m)1
1個
3,540 税込3,894
翌日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-23 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
4,350 税込4,785
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-22 材質スチール 寸法(mm)198×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1個
3,740 税込4,114
当日出荷

1個
470 税込517
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工作機械の周辺等の油を使用する場所の保護に 大型のクッションで強い衝撃から壁面を保護します。
厚さ(mm)25 材質NBR(発泡ゴム) ブラック 仕様粘着付 長さ(mm)900 幅(mm)75×75
1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1本
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨・黒染め表面処理。ナットの挿入に便利なように先端を面取りしています。
1本
635 税込699
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-9 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
490 税込539
当日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12L 寸法(mm)30×30×450(L)
1個
570 税込627
当日出荷

ボールポイント付。ラバーコード軸。ブラックレーザー表面仕上げにより、高い耐食性があり、耐久年数が長いです。それぞれ持ち手のチューブにサイズが刻印されています。
1個(1本)
930 税込1,023
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-22 寸法(mm)20×20×450(L)
1個
560 税込616
翌日出荷

用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)3 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-21 寸法(mm)20×20×330(L)
1個
420 税込462
翌日出荷

アングル型コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質EPDMゴム 厚さ(mm)8 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-15 寸法(mm)50×50×450(L)
1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。 手すりに設置して安全対策にもご使用いただけます。
ブラック×イエロー 材質NBR(発泡ゴム) 厚さ(mm)5 仕様非粘着式 エスコ品番EA983F-38 全長(mm)900 タイプ背割れ 内径(Φmm)50 外径(Φmm)60 質量(g/本)100
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

アングル型スポンジ・コーナーガード。
用途コーナーの保護・キズ防止に ブラック 材質NBRスポンジ 仕様粘着付 エスコ品番EA983FJ-12 寸法(mm)30×30×330(L)
1個
500 税込550
翌日出荷

付属品:マーカー(赤・青・黒各1本)、イレーザー付。別売のL字脚を取り付けることができます。
グリーンマーク認定 繰り返し・詰め替え対応
1枚
44,000 税込48,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7種類の変換プラグで様々なノートパソコンに対応できる、65W出力に対応したノートパソコン用マルチACアダプタです。各社ノートパソコンに対応した7種類の接続プラグを付属しており、プラグを取り換えることで様々なノートパソコンに対応できます。プラグはパソコン接続時に、横に飛び出さないL型プラグ仕様です。過電圧保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護の各種保護回路搭載で安全に使用できます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:118×51×34●重量(g):330●プラグ形状:2P●絶縁キャップ:なし●電源コード長:1m ※AC電源コード●ケーブル長:1.5m ※本体のDCケーブル●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC19V/3.42A●サイズ:変換プラグ 【D1】外形6.5mm、内径4.3mm、センターピンあり 【D3】外形5.5mm、内径2.5mm 【D6黒】外形3.0mm、内径1.1mm 【D6青】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【D8】外形3.5mm、内径1.35mm 【FORDELL】外形4.5mm、内径2.9mm、センターピンあり 【角形】角形プラグ(11mm×4.65mm)、センターピンあり●セット内容:AC電源コード、変換プラグ×7、取扱説明書 アズワン品番65-9282-13
1個
7,420 税込8,162
翌日出荷

軽量で防滴性に優れた素材を使用した機動性の高いビジネスシリーズ。背面にキャリーループ、タブレット収納ポケットを完備。正面の特徴的なL字ZIPポケットはデザインと使い易さを両立し、本体底部分には柔軟性があり、傷に強いTPU素材(熱可塑性ポリウレタン)を採用。背面側にも細かな収納ポケットが満載のツールショルダー。キャリーケースにセット可能。前ポケットには水滴の侵入を防ぐスライダーカバー。ハンドル付根に半円形型の補強縫いを加え、引張り捻れによる強度UP。本体素材と底部にTPU素材を使用した摩擦強度に優れたTOUGHな作りこみ。バッグの四隅に芯材を入れ、しっかり自立をさせるピラー構造を採用。外ポケット4個、内ポケット13個。
材質本体生地:ナイロン210HD PUラミネート 付属素材:TPU、牛革 質量(g)500 容量(L)4.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×100×200 内装前面ZIPポケット:メッシュポケット、オープンポケット、ペン挿し、キーハーネス メインルーム:ファスナーポケット、メッシュポケット×2、タブレットポケット 背面ツールポケット:オープンポケット、カードポケット×3、メッシュファスナーポケット 背面:マジックテープ留めポケット
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
1袋(2本)
1,730 税込1,903
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性に優れています。長尺タイプの為、繋ぎ目少なく綺麗に施工することが出来ます。柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角などに。
材質NBR(発泡ゴム) 長さ(mm)2000 形状L字型 厚さ(mm)18 質量(g)約710 外幅(mm)48×48 内幅(mm)30×30
1本
3,000 税込3,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)