「l字型」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高風速、および汚れがひどい空気の風速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 350mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×350mm●重量(g):94●材質:ステンレス●風速測定用
アズワン品番65-9276-29
1本
¥26,000
税込¥28,600
8日以内出荷
ばいじんの多い環境での流速測定に最適。
仕様●仕様:EA743AK-2用 500mmL字型ピトー管●測定範囲:+1~+100m/s●動作温度:0~600℃●ハウジング:金属ハウジング●色:銀●サイズ:Φ7×500mm●重量(g):126●材質:ステンレス●流速測定用
アズワン品番65-9276-30
1本
¥30,000
税込¥33,000
8日以内出荷
L型。単管や机の脚等に取り付けられるマルチ保護カバーです。単管足場・柱などに取り付けて安全対策に。発泡製品のため、非常に軽く、耐衝撃性に優れています。適度なコシがあり、はめ込みやすく、はずれにくい形状になっています。テープ等を使用せずに、しっかり固定できます。ドアノブや机の脚などの傷防止に。長尺品の梱包資材として。
材質発泡PE
長さ(mm)1700
形状L字
厚さ(mm)約10
色ブルー
内径(Φmm)65
外径(Φmm)75
幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×25×14
取付穴径M4
穴数1
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
種類丸型
エスコ品番EA940P-32
形状アングル
質量(g)10
結合方式ねじ
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
4K・8K対応
アンテナケーブルの先端に取付け、テレビやテレビコンセントの接続端子につなぎます。
高シールド構造3224MHz対応
RoHS対応品
仕様●仕様:4C・5Cケーブル兼用
アズワン品番65-2256-07
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
安全なラチェット機構
通常のクランプより5倍速くクランプできます。
仕様●口の開き(mm):0~200●口の深さ(mm):100●締付能力(kgf):299●レールサイズ(mm):22×8.5●重量(g):1111●材質:スチール、樹脂
アズワン品番65-2137-17
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
取付ローター(EA976CB-41)でUポールに取付可能です。
仕様30角Uポール用
材質スチール(三価ホワイト)
厚さ(mm)4
寸法(mm)25×45×14
取付穴径M4
穴数2
1個(1個)
¥405
税込¥446
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)15×50
全長(mm)110
先端形状L型 大
アズワン品番64-7873-64
1本
¥5,920
税込¥6,512
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)15×40
全長(mm)110
先端形状L型 中
アズワン品番64-7873-63
1本
¥5,690
税込¥6,259
翌日出荷
材質炭素工具鋼(S55L)
寸法(mm)20×40
全長(mm)110
先端形状L型 小
アズワン品番64-7873-62
1本
¥5,440
税込¥5,984
翌日出荷
正面:カード入れ、内部:カード入れ4枚。正面にもポケットがあるのでICカードなども収納することができます。
材質牛革(内装:牛革、ポリエスター)
色黒
質量(g)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×20×90
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーバートルクに注意する。角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)613
質量(kg)3.2
差込角(inch)1”
1本
¥25,300
税込¥27,830
翌日出荷
セット内容:7本組。手にフィットするハンドル形状。ハンドル側面にも同サイズのショートTORXレンチ付。ホルダー2個付。
1セット
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
材質フック:スチール(クロムメッキ)、キャップ:PVC、止め金具:ステンレス
寸法(mm)54(W)×45(H)
質量(g)8
線径(Φmm)4
アズワン品番64-7907-68
先端径(Φmm)4(キャップ含む:5)
フック内径(Φmm)37
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
全長が長く過大な荷重を掛けやすいのでオーバートルクに注意する。 角ドライブは、根元まで完全に差し込む。
全長(mm)288
質量(g)500
差込角(inch)1/2”
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
全長(mm)327
質量(kg)1.3
差込角(inch)3/4”
1本
¥4,870
税込¥5,357
翌日出荷
クイックトリガーリリースひとひねりでクランプの圧を弱めます
セルフセンタリングパッドでしっかりとワークを保持します。
仕様●口の開き(mm):0~100●口の深さ(mm):60●荷重(kgf):158●重量:0.9kg●材質:本体:合金鋼、ハンドル:アルミニウム
アズワン品番65-2138-28
1個
¥7,730
税込¥8,503
翌日出荷
1個
¥630
税込¥693
翌日出荷
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
定格電圧(V)125(20A)
適合電線(mm2)2、3.5
エスコ品番EA940B-12
プラグ形状2P 20A 125V
1個
¥490
税込¥539
翌日出荷
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
アズワン品番65-9313-68
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
オイル専用の給油口です。
エスコ品番EA991CW-42
材質真鍮(ニッケルメッキ)
胴径(Φmm)×高さH(mm)10×20.5
危険物の類別非危険物
ねじサイズR1/8”
1個
¥405
税込¥446
当日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-77
1個
¥300
税込¥330
翌日出荷
屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用)
アズワン品番65-9313-69
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質樹脂(PBT)
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60、水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-78
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1パック
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ