1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
1箱(100本)
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
1箱(150本)
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
仕様2列3段粉体焼付塗装6人用中棚なし(後付不可)連結用穴あり(天面×2、底面×2、右側面×2、左側面×2)※連結用ボルト・ナット 4穴分付属壁固定用穴あり(天面×2、右側面×2、左側面×2)※L型金具EA951EA-192(別売)を併用してください同じ高さ同士で横連結可能(EA954EM-1、EA954EM-2)同じ幅同士で縦連結可(EA954EM-1のみ)高さ調整が必要な場所にはアジャストボルト付ベースEA954EM-3(別売)を併用してください。「ゆったり」設計でヘルメットや工具箱も収納可能
材質SECC
質量(kg)17
色アイボリー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)592×330×900
アズワン品番64-7967-58
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)264×329×264(有効内寸法)
1台
¥49,900
税込¥54,890
当日出荷
内径15mmホースを50~60m、内径18mmホースを40~50m巻き取れます。
大型ドラムとベアリング採用により、巻取りがスムーズです。
キャリー付で、移動散水作業にも便利です。
用途散水作業
付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド、L型レンチ、六角スパナ
エスコ品番EA124HE-2
材質本体:スチール、車輪:ゴム、ホースジョイント部:アルミダイキャスト・ステンレス
カバーなし
質量(kg)7.8
キャスターあり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×520×910
組立時間10分程度(組立に必要な工具は付属)
巻取形式手動
1個
¥20,700
税込¥22,770
翌日出荷
電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日) 。使用環境や電池の性能により異なります。LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)。赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。
付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本
材質ABS樹脂
質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)
電源単1電池×3本(別売)
適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85
全光束(Lm)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153
光源4.5W高輝度白色LED
検知方式焦電型赤外線センサー
アズワン品番65-2235-57
点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅
電球の種類LED
検知エリア約140° 最長約6m
1個
¥6,280
税込¥6,908
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
本製品を使用してアンテナの位置をずらし電波状態を改善します。
仕様●長さ:3m●適合品番:EA864CD-601、EA864CD-641、EA864CD-631●付属品:取付ネジ×2、アンカー×3、L字金具
アズワン品番65-9306-52
1個
¥9,640
税込¥10,604
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
関連キーワード