一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途4t以上のトラックに使用されているワンタッチ式エルボコネクタの締緩用工具。
全長(mm)50
差込角(inch)3/8”
一般整備機械に使用されているエルボコネクタ(L型配管継手)の締め・緩めにも使用できます。
用途いすゞトラックに使用されているチェックバルブ用コネクタの締緩用工具です。
全長(mm)44
質量(g)300
対辺(mm)34
差込角(inch)1/2”
外径(mm)45
1個
¥3,740
税込¥4,114
翌日出荷
関連キーワード