幅(mm)19
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)2
穴径(Φmm)6.2
エスコ品番EA951EA-137A
1個
¥795
税込¥875
当日出荷
エスコ品番EA951EA-136A
1個
¥595
税込¥655
当日出荷
エスコ品番EA951EA-357A
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
エスコ品番EA951EA-351A
幅(mm)40×40
厚さ(mm)2
寸法(mm)【穴】7×29.5
全長(mm)100
質量(g)約119.4
穴数4
取付ねじなし
1個
¥440
税込¥484
当日出荷
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
1個
¥1,350
税込¥1,485
当日出荷
1個
¥410
税込¥451
当日出荷
1個
¥690
税込¥759
当日出荷
エスコ品番EA951EA-341A
幅(mm)76
厚さ(mm)2
寸法(mm)51×51
材質/仕上スチール(クロメートメッキ)
穴数4
穴サイズ(mm)7×29.5
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
1個
¥335
税込¥369
当日出荷
1個
¥335
税込¥369
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥380
税込¥418
翌日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
1個
¥390
税込¥429
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥1,480
税込¥1,628
翌日出荷
1個
¥685
税込¥754
翌日出荷
1個
¥325
税込¥358
翌日出荷
1個
¥230
税込¥253
翌日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
エスコ品番EA951EA-152A
1個
¥275
税込¥303
翌日出荷
1個
¥2,530
税込¥2,783
翌々日出荷
既設の吊りボルトに後付けで使用できる振止金具。
天井カセット形、天井埋込み形エアコンなどの吊ボルト振止金具に最適です。
ボルト締付け方式のため、確実な固定ができます。
仕様●適合サイズ:W3/8●材質:スチール(電気亜鉛メッキ)
アズワン品番65-2123-24
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
チャンネルの組立て、コーナーの補強にご使用ください。ボルトで締め付けるだけで組立が容易にできます。
材質鋼板
穴数3
材質パイプ接続部品:ダクタイル(ダクロメッキ処理) 水平ベース部品:鉄(板金溶接加工品)(電解亜鉛メッキ処理)
質量(g)2330
引張強度(kg)パイプと金具接続時:500(参考値)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×140
適合パイプ径(Φmm)48.6
トルク(N・m)パイプ締付時の目安:20(参考値)
耐荷重(t)2
取付ビス止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)
六角レンチ(mm)締付工具:8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
アズワン品番65-9319-87
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
アズワン品番65-9319-88
1個
¥6,390
税込¥7,029
翌日出荷
自己点検スイッチ付。ランプ交換の目安60000時間。天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、両面型・一般型(20分間)。【リモコン】FSK90910K (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)。側面取付する場合は適合L型金具をご使用ください。注)LEDにはバラツキがあるため、消防法の基準の範囲内で、表示面の見え方が異なる場合があります。注)24時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常点灯:20分(内蔵バッテリー満充電時)。注)両面型は壁直付できません。
仕様両面
材質本体:樹脂(ホワイト)
質量(kg)1.8
取付天井直付・吊下型
電圧(V)100
等級対応表示板:B級
消費電力(W)4.1
電源ニッケル水素電池
定格電圧AV100V
光源LED球
ランプ同梱:FK91221S(表裏2本セット)
電池交換電池:FK723 2.4V 700mAh
入力電流(A)0.079
サイズ(mm)218×62×241
トランスランプトランス:LED内蔵
認定番号型式:1AL221-3623
1台
¥39,100
税込¥43,010
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ