材質真鍮
形状ニップル
アズワン品番64-7989-27
1個
¥9,500
税込¥10,450
当日出荷
1箱(200本)
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
55ガロンドラム缶用
ロックピンの設計により、ドラムがしっかりと固定されます。
仕様●使用荷重:317kg●サイズ:596×648×317(H)mm●重量:7.7kg
アズワン品番65-2311-22
1台
¥50,300
税込¥55,330
翌日出荷
ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます
アズワン品番64-2296-51
1個
¥55,000
税込¥60,500
当日出荷
エスコ品番EA617DL-200
1個
¥5,100
税込¥5,610
当日出荷
ドラム缶のフタが開いていても閉まっていても持ち上げ可能
仕様適応ドラム缶:30ガロン(113L)、55ガロン(208L)
寸法(mm)749×749×140(H)
使用荷重(kg)453
アズワン品番64-2296-52
1台
¥62,100
税込¥68,310
翌日出荷
仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品
材質スチール
寸法(mm)Φ660×102
1個
¥55,100
税込¥60,610
7日以内出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金
質量(g)200
呼び長さ(mm)200
アズワン品番64-7866-48
1丁
¥70,300
税込¥77,330
翌日出荷
1個
¥18,450
税込¥20,295
翌日出荷
耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。ショックアブソーバー付
材質(車輪)ポリウレタン
エスコ品番EA986KL-200
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
質量(kg)16.5
車輪幅(mm)80
穴径(Φmm)14(ボルト)
硬度ショアA92°±3
寸法d(mm)25
全高(mm)275
ベアリングボールベアリング
張力(kg)750(スプリング)
プレート寸法(mm)175×140(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~80
寸法n(mm)90
初張力(N)100
スプリング長(mm)25
特性静音、衝撃吸収
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥85,700
税込¥94,270
8日以内出荷
ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
寸法(mm)車輪径×幅:200×50、E×G:105×75
全高(mm)237
耐荷重(kg)350
A×B(mm)135×110
穴径F(mm)11
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
55ガロン(200L)ドラム缶用
チップハンドル付
水平または垂直位置でロックします。
ドラムを簡単に持ち上げて中身を分配します。
仕様●サイズ:216(W)×737(D)×914(H)mm●重量:20.4kg●カラー:オレンジ●積載均等耐荷重:フルドラム:363kgハーフドラム:227kg●フック部径:Φ20mm
アズワン品番65-2311-23
1台
¥229,600
税込¥252,560
翌日出荷
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
アズワン品番64-7866-25
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様固定、プレーンベアリング
エスコ品番EA986LL-200
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン6
質量(kg)1.6
車輪幅(mm)50
全高(mm)235
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
材質スチール
寸法(mm)330×165
質量(g)2900
口深(mm)99
アズワン品番65-2137-90
締付力(kN)2.9
1個
¥4,730
税込¥5,203
翌日出荷
仕様プレーンベアリング、固定
エスコ品番EA986HL-200
材質金具:スチール、車輪:ナイロン6
質量(kg)2.2
車輪幅(mm)50
全高(mm)245
耐荷重(kg)600
耐熱温度(℃)-25/80
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
エスコ品番EA617EL-200
1個
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
エスコ品番EA986ML-200
軸径(Φmm)35
長さ(mm)60(ハブ)
許容荷重(kg)3000
車輪径(Φmm)200
質量(g)2700
材質(車輪)ナイロン6
車輪幅(mm)55
ベアリングボールベアリング
耐熱温度(℃)-30~80
1個
¥45,000
税込¥49,500
翌日出荷
デプスバー付
ジョウ先端が鋭角の為、メッシュの線径、細溝の測定に便利です。
別売のBluetoothBOX(EA725NS)を使用し測定値をパソコンへワイヤレス送信することが可能です。
狭い寸法測定、細溝の測定などに
用途外側・内側・段差・深さ測定
仕様●測定範囲:0~200mm●最大測定値(mm):200●最小読取値(mm):0.01●ジョウ長さ(mm):50●最大誤差:±0.03mm●機能:ホールド、オートオフ(約20分)●電源:CR2032×1個(付属)●全長:286mm●材質:ステンレス
測定範囲(mm)0.01~200
アズワン品番65-2173-46
1個
¥28,000
税込¥30,800
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
ドレンエアー抜き付。閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
エスコ品番EA991AB-2
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
耐衝撃性、耐薬品性
種もみの塩水選、農薬調合、農薬用水確保に。
エスコ品番EA991AA-2
材質ポリエチレン
質量(kg)5.7
容量(L)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)780×690
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
用途EA991AA-2用蓋
エスコ品番EA991AA-2A
材質ポリエチレン
1個
¥4,500
税込¥4,950
翌日出荷
ドレンエアー抜き。開閉バルブ付(サイズ:PT1”)。
耐衝撃性、耐薬品性に優れたポリエチレン容器。
EA991AB-1~-4のOD色タイプ。
エスコ品番EA991AB-12
寸法(mm)800×650×610
質量(kg)11.7
容量(L)200
1個
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-55C
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
容量(L)70
エスコ品番EA995AD-56C
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
電磁調理器IH200V対応。
食洗器使用可。
容量(L)3
適合IH、ラジエントヒーター、ガス、ガラスセラミック、ハロゲン
エスコ品番EA913VM-28B
直径(Φmm)202
材質(本体)18-10ステンレススチール
質量(g)1410
サイズ(cm)20
深さ(mm)102
外寸(mm)215
材質(ハンドル)シリコン、+18-10ステンレススチール
材質(フタ)強化ガラス+シリコン+18-10ステンレススチール
材質(底部)18-0ステンレススチール
1個
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-56M
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
容量(L)45
エスコ品番EA995AD-55M
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
エスコ品番EA995AD-57M
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)900×1000
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
容量(mL)6000
仕様目盛付、取手付
エスコ品番EA508SG-16
材質ステンレス(18-8)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)200×200
関連資料(0.14MB)
1個
¥8,490
税込¥9,339
翌日出荷
積み重ね可能。
エスコ品番EA506AF-66
材質PP
寸法(mm)590×455×200
フタなし
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)
容量(L)6
内寸(mm)直径200×200
1個
¥7,880
税込¥8,668
翌日出荷
エスコ品番EA506AD-44A
材質PP
寸法(mm)622×478×200
フタなし
コンテナ種類メッシュ
1個
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-55
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)650×800
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用
仕様ボールポイント付
材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)
サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm
質量(g)100
軸径6mm
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
エスコ品番EA995AD-56
材質ポリエチレン
入数(枚)200
寸法(横×縦)(mm)800×900
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)100
材質(本体)スチール
エスコ品番EA526TK-3
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)200
アゴの深さ(mm)80
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TG-2
1個
¥2,390
税込¥2,629
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ