カテゴリ

  • 清掃用品(5)
  • 切削工具(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • KITO(キトー)(1,482)
  • SMC(328)
  • BIGM(丸山製作所)(201)
  • ニッセイ(40)
  • CKD(38)
  • コガネイ(34)
  • タンガロイ(30)
  • 空調服(29)
  • 水本機械製作所(22)
  • RS PRO(22)
  • Thermo Fisher Scientific(17)
  • SUS(エスユーエス)(16)
  • ケルヒャー(14)
  • TORAY(東レ)(14)
  • 大阪魂(13)
  • 大阪ジャッキ製作所(12)
  • SKC(環境測定)(12)
  • 三立機器(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l15-10」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁端子スリーブセット エスコ

    絶縁端子スリーブセット

    エスコ(1件のレビュー)
    2,860税込3,146
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA538NH-2セット内容<セット内容>…絶縁丸形(1-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁丸形(1-4L):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形(1-5):0.5~1.5mm2×20、絶縁丸形:1.5~2.5mm2×10、絶縁丸形(5-5):4.0~6.0mm2×5、絶縁丸形(5-6):4.0~6.0mm2×5、絶縁Y形(1-4S):0.5~1.5mm2×10、絶縁Y形(2-3.5S):0.5~1.5mm2×15、絶縁Y形:1.5~2.5mm2×10、絶縁スリーブ:0.5~1.5mm2×10
  • ダンボール(シングル) エスコ

    ダンボール(シングル)

    エスコ
    2,900税込3,190
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌日出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトタイプシングル
  • 防草砂 硬化型 15kg エスコ

    防草砂 硬化型 15kg

    エスコ(1件のレビュー)
    1,280税込1,408
    1袋
    翌日出荷
    水をかけてから約3日~1週間で固まる、駐車場に適した固まる防草砂です。水をかけるだけなので、施工が楽々です。耐久性に優れ、水はけがよいです。
    材質セメント、砂使用温度範囲(℃)5~常温(春~秋)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×340×70メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)使用の目安1m2当たり5cm厚で5袋内容量(kg)15(10L)
  • アイストラップ(ステンレス製) エスコ

    アイストラップ(ステンレス製)

    エスコ
    235税込259
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付ねじ無し
  • AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコ

    AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)

    エスコ
    222,600税込244,860
    1台
    当日出荷
    仕様セキュリティ機能付/トップクラスの低騒音/コンピュータ解析による最適構造の実現。/各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)/パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填/新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)/作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)/独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造/高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。/コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)/運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます幅(mm)328高さ(mm)337種類静音、防振奥行(mm)615最高使用圧力(MPa)一般圧:0.8(約8.2kgf/cm2)、高圧:2.5(約25.5kgf/cm2)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)空気取出口カプラ2個(一般圧)、高圧カプラ2個(高圧)コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)潤滑方式オイルレスエンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2300回/分(パワーモード時)
  • 防湿保管庫 エスコ

    防湿保管庫

    エスコ
    77,600税込85,360
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
  • 乾式掃除機 エスコ

    乾式掃除機

    エスコ
    38,000税込41,800
    1台(1台)
    翌日出荷
    材質再生プラスチック質量(kg)6電源(V)100 (50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×395×363騒音値(dB)61真空度(kPa)最大:23.5集じん量(L)11吸引風量(L/s)40
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1個
    翌日出荷
    鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
    集塵容量(L)12吸込仕事率(W)360電源コード(m)8質量(kg)5.7付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471消費電力(W)1050電源100V騒音値(dB)70
  • 乾湿両用掃除機 エスコ

    乾湿両用掃除機

    エスコ
    37,500税込41,250
    1台
    翌日出荷
    付属品:ホース(1.8m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター。汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適。ダブルファンタイプだからパワフルなのに静か。汚れに強く、洗いやすい、ステンレス製タンク。ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ。10m電源コード。カートリッジフィルター仕様。タンクはSUS430を採用。排水に便利なドレン付き。
    材質タンク部:ステンレス 他ボディ:樹脂質量(kg)8.4電流(A)12消費電力(W)1150電源単相100Vコード長さ(m)10吸込仕事率(W)280風量(m3/min)3.0騒音値(dB)72真空度(kPa)25サイズ(mm)420×420×460(H)吸水容量(L)10集じん量(L)13
  • AC100V/1100W/8.0L  乾湿両用掃除機 エスコ

    AC100V/1100W/8.0L 乾湿両用掃除機

    エスコ
    80,500税込88,550
    1個
    翌日出荷
    金属切粉の吸引にも対応
    タンク容量(L)10(吸水7)付属品電源コード8m、ホースΦ38mm×2m、フロアーノズル、カットノズル、スキマノズル、直管パイプ、曲管パイプエスコ品番EA899SB-1寸法(mm)370×410×580消費電力(W)1100電源100V本体質量(kg)12風量(m3/min)2.7騒音値(dB)77フィルター面積(m2)0.14真空度(kPa)最大23
  • [旧EA763AS-15A用]替カートリッジ エスコ

    [旧EA763AS-15A用]替カートリッジ

    エスコ
    6,930税込7,623
    1個
    翌日出荷
    仕様鉛・トリハロメタン除去対応機種EA763AS-19ABカートリッジ交換時期:1日10L使用の場合:5ヶ月 1日15L使用の場合:3ヶ月材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
  • 浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用) エスコ

    浄水器用カートリッジ(EA763AS-23用)

    エスコ
    8,190税込9,009
    1個
    翌日出荷
    EA763AS-23用替カートリッジ。 塩素、濁り除去。
    交換目安1日10L使用の場合:12ヶ月、1日15L使用の場合:8ヶ月エスコ品番EA763AS-23Bろ過流量4L/分材質(ろ材)活性炭、中空糸膜、イオン交換体
  • 乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ

    乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

    エスコ
    71,700税込78,870
    1台
    翌日出荷
    ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
    付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    4,480税込4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ エスコ

    1/4"DR[TORX] EA618NVシリーズ

    エスコ
    16,000税込17,600
    1セット(8個)ほか
    翌日出荷
    応力の集中を防ぐことでボルトの角を傷めにくく、レンチの薄肉化にも貢献する面接触形状パワーフィットを採用しています。
  • 5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) エスコ

    5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA564AB-4セット内容EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31,50085193,2138,セット品"種類セット品商品構成セット品
  • M10xP1.5  ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ) エスコ

    M10xP1.5 ロッドエンド(給油式/雌ねじ/右ねじ)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金寸法(mm)B:Φ10mm W:14mm E:Φ19.050mmO:12.92mm G:11mm D:Φ26mm F:43mmA:21mm M:M10×1.5mm K:19mmX:17mm L:6.5mm J:15mmピッチ(mm)1.5破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:15.2、ラジアル限界荷重:10.29、アキシャル限界荷重:3.82許容傾斜角度(°)12ラジアル最大すきま(μm)50無負荷回転トルク(N・m)最大0.06
  • 片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ エスコ

    片口ラチェットレンチ 強力型/シノ付 EA602ASシリーズ

    エスコ
    3,630税込3,993
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • DC10.8V ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC10.8V ドライバードリル 充電式

    エスコ
    13,100税込14,410
    1台
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:BD-1110L1●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速/24N・m、高速/15N・m●チャック能力:1.0~10mm●クラッチ数:17段●バッテリー:10.8V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:71分●回転数:低速/0~440rpm、高速/0~1,450rpm●穴あけ能力:鉄工/Φ10mm、木工/Φ20mm●ねじ締め能力:木ねじ/Φ5.1×63mm、小ねじ/M6●サイズ:181(L)×65(D)×204(H)mm●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー×1個、樹脂ケース●木材・金属の穴あけから、ネジの締付けに●操作性の良い軽量1.1kg・細握り●穴あけ時に便利な2スピード無段変速スイッチ●ネジ締め時に最適トルクが選べる17段クラッチ●暗所でもネジを照らす高輝度LEDライト●収納・持ち運びに便利なキャリングケース付●無段変速、正逆転、ブレーキ、キーレスチャック付●ビット別売
  • ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah エスコ

    ドライバードリルセット(赤/充電式)DC10.8V/2.0Ah

    エスコ
    56,600税込62,260
    1個
    翌日出荷
    軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現。LEDライトで暗所作業が快適。軽量・コンパクト・パワフルで、作業領域を広く。器具付けやメンテナンスなど、上向き作業でも疲労を軽減。
  • 雌ねじグリップノブ エスコ

    雌ねじグリップノブ

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌々日出荷
    雌ねじ。つや消し仕上げ。
    材質アルミ、ナイロン6サイズ(mm)L:15、H:8、d:10、h:3ねじサイズM4