カテゴリ
- 作業工具(18)
- 保管用品(15)
- 科学研究・開発用品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 物流用品(7)
- 清掃用品(6)
- 測定用品(6)
- 厨房用品(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 機構部品(4)
- 建築金物(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 電気材料(2)
- 安全標識(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 洗車・清掃(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(44)
- SMC(4,481)
- KITO(キトー)(1,686)
- Panasonic(パナソニック)(750)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- CKD(182)
- マキテック(179)
- TRUSCO(157)
- 京セラ(142)
- IKO(日本トムソン)(121)
- ケナメタル(113)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
- ホンダ(108)
- 岩田製作所(107)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(96)
- タンガロイ(95)
- SAMTEC(93)
- メイキコウ(83)
- ブランドをもっと見る
「l150」の検索結果
特価

150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150mm キャスター(固定金具)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-150材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7車輪幅(mm)50全高(mm)197耐熱温度(℃)-25/80
150.4mm Vバンドクランプ
エスコ¥11,900税込¥13,0901個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)150.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.27
150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K
エスコ¥5,440税込¥5,9841枚翌日出荷材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
150x 55mm ナイロン車輪
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
150mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![4.0x150mm [-]ドライバー(細軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080957-180226-02.jpg)
4.0x150mm [-]ドライバー(細軸)
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷エスコ品番EA557DL-150種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ドライバー (-/落下防止付・絶縁)
エスコ¥905税込¥9961本翌々日出荷グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。軸長(mm)150刃幅(mm)(-)6.0刃厚(mm)0.9
1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)
エスコ¥34,000税込¥37,4001台当日出荷仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
150mm 打撃スパナ
エスコ¥99,300税込¥109,2301個3日以内出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)630質量(g)24000サイズ(mm)150
462x612x864mm/150L ダストカート
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。仕様150L用エスコ品番EA995AA-211材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7色黒種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)
エスコ(1件のレビュー)¥2,070税込¥2,2771個当日出荷超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷面ファスナーで取付けが簡単にできます。適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-221材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)寸法(mm)569×389×693色黒種類ダストカート容量(L)150
470x310x150mm/19L リュックサック(ブラック)
エスコ¥4,000税込¥4,4001個翌日出荷材質ポリエスター色ブラック容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×470
0-150mm/60mm L型クランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
150x150x98mm/1.60L 保存容器
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-35A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98材質(フタ)ポリエチレン
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500





![[半透明]ポリ袋(45~150L) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48576300-231110-02.jpg)








![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)



![4.0x150mm [-]ドライバー(細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080957-180226-02.jpg)