カテゴリ
- 作業工具(6)
- 物流用品(4)
- 清掃用品(4)
- 測定用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(28)
- KITO(キトー)(1,681)
- Panasonic(パナソニック)(673)
- BIGM(丸山製作所)(231)
- 京セラ(144)
- ケナメタル(113)
- TRUSCO(111)
- EKチェーン(98)
- 大阪魂(90)
- ニッセイ(74)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(70)
- タンガロイ(62)
- ビックス(62)
- CKD(61)
- KTC(60)
- 日研工作所(54)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(52)
- 東和制電工業(TOWA)(51)
- LAMP(スガツネ工業)(50)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- ブランドをもっと見る
「l150」の検索結果

150L ごみ袋(半透明/10枚)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
150mm キャスター(固定金具)
エスコ¥8,670税込¥9,5371個翌日出荷仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-150材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7車輪幅(mm)50全高(mm)197耐熱温度(℃)-25/80![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)
6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
150x 55mm ナイロン車輪
エスコ¥29,900税込¥32,8901個翌日出荷摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
150mm ステンレス固定金具付キャスター
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌日出荷材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪![4.0x150mm [-]ドライバー(細軸) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080957-180226-02.jpg)
4.0x150mm [-]ドライバー(細軸)
エスコ¥440税込¥4841個翌日出荷エスコ品番EA557DL-150種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
462x612x864mm/150L ダストカート
エスコ¥23,600税込¥25,9601個翌日出荷75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。仕様150L用エスコ品番EA995AA-211材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7色黒種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ
エスコ¥6,780税込¥7,4581個翌日出荷面ファスナーで取付けが簡単にできます。適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-221材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)寸法(mm)569×389×693色黒種類ダストカート容量(L)150
0-150mm/60mm L型クランプ
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
150x150x98mm/1.60L 保存容器
エスコ¥540税込¥5941個翌日出荷フタははめ込み式です。エスコ品番EA508TG-35A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98材質(フタ)ポリエチレン
0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)
エスコ¥12,200税込¥13,4201個翌日出荷エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)
エスコ¥1,010税込¥1,1111セット翌日出荷セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500
サンドブラスティングガン
エスコ(5件のレビュー)¥12,300税込¥13,5301組当日出荷エアー量は(使用される砂の粒度によって)レバーで調整できます。リサイクルノズル使用により、回収バッグ内に砂を戻します。用途錆除り、塗装ハガシ用付属品砂(1kg)、ノズル4個、回収バッグ適合粒度24~120(サンド)エスコ品番EA127B寸法(mm)200(H)×300(L)全長(mm)300質量(kg)1.2能力1L(サイドタンク)使用圧力(MPa)0.6~0.8空気消費量(L/min)150所要圧縮機(kw)2.2吸入口サイズ1/4inchPT
150x150x1000mm樹脂製角材
エスコ¥15,700税込¥17,2701個当日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×150×1000(L)質量(kg)20.2耐荷重(t)約45
Φ148mm 凸面ミラー(クリップ付/黒)
エスコ¥3,630税込¥3,9931個当日出荷50mmまでのポールや柱に取付可能です。 ボールジョイントなので、角度調節が自在に行えます。用途店舗の防犯や日常の安全確認にエスコ品番EA724Z-13D材質鏡面:ガラス、フレーム:ABS、ジョイント:ポリスチレン、クリップ:ゴム入りメタアクリル寸法(mm)Φ150×240(L)タイプクリップ取付クリップ幅(mm)33色(フレーム)ブラック曲率半径300R
30,000-34,000rpm エアーエングレービング(彫刻ペン)
エスコ(1件のレビュー)¥14,400税込¥15,8401個当日出荷適合1.5kw以上のコンプレッサーエスコ品番EA159GA全長(mm)160質量(g)約200空気消費量(L/min)150使用空気圧力(MPa)0.6ホース長さ(m)1.5振動数(min-1)無負荷130000ホースジョイントPT1/4ペン先径(Φmm)2
ドラム缶用液面計
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷適合オイル・軽油・水材質フロート:ポリエチレン全長(mm)表示部:115 フロート:125取付ねじ3/4”NPT目盛有効(L)表示:0・50・100・150・210
150x200x1000mm樹脂製角材
エスコ¥20,100税込¥22,1101個翌日出荷100%廃プラスチックを使用しています。 耐久性・耐薬品性に優れています。材質廃プラスチック寸法(mm)150×200×1000(L)質量(kg)27
150mm ローラー刷毛ハンドル
エスコ¥720税込¥7921個翌日出荷エスコ品番EA109NE-150軸径(Φmm)38サイズレギュラー種類ハンドル材質(軸)スチールローラーサイズ(mm)150ローラーサイズ(inch)6材質(ハンドル)プラスチックハンドル寸法(mm)150(W)×350(L)
1/2”sqx150mmインパクトエクステンションバー
エスコ¥2,930税込¥3,2231個翌日出荷ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。仕様ロックボール付適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DB-150全長(mm)150質量(g)300寸法L(mm)150寸法D(mm)30差込角(inch)1/2”
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,190税込¥9,0091個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)
エスコ¥8,360税込¥9,1961個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)300使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(ウレタンホース付)
エスコ¥7,840税込¥8,6241個翌日出荷付属品プラグエスコ品番EA123AD-12材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ノズル長(mm)200取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150









![6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50083258-180226-02.jpg)


![4.0x150mm [-]ドライバー(細軸) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50080957-180226-02.jpg)