カテゴリ

  • 作業工具(18)
  • 保管用品(15)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 物流用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 測定用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 機構部品(4)
  • 建築金物(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • SMC(4,475)
  • KITO(キトー)(1,686)
  • Panasonic(パナソニック)(749)
  • BIGM(丸山製作所)(231)
  • CKD(182)
  • マキテック(179)
  • TRUSCO(158)
  • 京セラ(144)
  • IKO(日本トムソン)(121)
  • ケナメタル(113)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(113)
  • 岩田製作所(107)
  • ホンダ(105)
  • EKチェーン(98)
  • タンガロイ(95)
  • SAMTEC(93)
  • 大阪魂(90)
  • メイキコウ(83)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l150」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 150L ごみ袋(半透明/10枚) エスコ

    150L ごみ袋(半透明/10枚)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA995AD-131材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025寸法(mm)700×400×1200(H)タイプマチ付角底入数(枚)10容量(L)150
  • [半透明]ポリ袋(45~150L) エスコ

    [半透明]ポリ袋(45~150L)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個(100枚)
    翌日出荷
    マチ無。
    材質HDPE
  • 20x520mmレジンベルト(#150/10本) エスコ

    20x520mmレジンベルト(#150/10本)

    エスコ
    1,710税込1,881
    1個
    翌日出荷
    粒度#150寸法(幅W×長さL)(mm)20×520
  • ドライバー (-/貫通柄) エスコ

    ドライバー (-/貫通柄)

    エスコ
    340税込374
    1本
    翌日出荷
    工具鋼製。ブレード先端マグネット付き。貫通柄の為、ハンマーでたたけます。樹脂グリップ。六角軸。
  • 150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    150A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA351CL-150厚さ(mm)1.5JIS規格JIS 10K呼び径(A)150呼び圧力10K
  • 150mm キャスター(固定金具) エスコ

    150mm キャスター(固定金具)

    エスコ
    8,670税込9,537
    1個
    翌日出荷
    仕様プレーンベアリング、固定エスコ品番EA986HL-150材質金具:スチール、車輪:ナイロン6質量(kg)1.7車輪幅(mm)50全高(mm)197耐熱温度(℃)-25/80
  • 150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    150A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    5,440税込5,984
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 0-150mm/ 83mm シャコ万力 エスコ

    0-150mm/ 83mm シャコ万力

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)270×150質量(g)1700口深(mm)83締付力(kN)1.7
  • M6 x 20mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M6 x 20mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    420税込462
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-150材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁) エスコ

    6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA560PL-150種類電工ドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 150x 55mm ナイロン車輪 エスコ

    150x 55mm ナイロン車輪

    エスコ
    29,900税込32,890
    1個
    翌日出荷
    摩耗に強い。アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。
    エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80
  • 150mm ステンレス固定金具付キャスター エスコ

    150mm ステンレス固定金具付キャスター

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20全高(mm)190ベアリングプレーンベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 150mm ラジオペンチ(チタン合金製) エスコ

    150mm ラジオペンチ(チタン合金製)

    エスコ
    59,800税込65,780
    1丁
    翌日出荷
    軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
    材質チタン合金質量(g)120呼び長さ(mm)150
  • 150.4mm Vバンドクランプ エスコ

    150.4mm Vバンドクランプ

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    翌日出荷
    材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)150.4ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.27
  • 4.0x150mm [-]ドライバー(細軸) エスコ

    4.0x150mm [-]ドライバー(細軸)

    エスコ
    440税込484
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA557DL-150種類グリップドライバー材質(グリップ)プラスチックアセテート樹脂商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • ドライバー (-/落下防止付・絶縁) エスコ

    ドライバー (-/落下防止付・絶縁)

    エスコ
    905税込996
    1本
    翌々日出荷
    グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用。手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現。1000V絶縁。落下防止リング付き。
    軸長(mm)150刃幅(mm)(-)6.0刃厚(mm)0.9
  • 1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ

    1490x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)

    エスコ
    34,000税込37,400
    1台
    当日出荷
    仕様EA976DL-150Cの連立用棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。棚段数4棚板厚さ(mm)35外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1490×600×1200均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
  • 150mm 打撃スパナ エスコ

    150mm 打撃スパナ

    エスコ
    99,300税込109,230
    1個
    3日以内出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    仕様DIN133に準拠ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)64全長(mm)630質量(g)24000サイズ(mm)150
  • 462x612x864mm/150L ダストカート エスコ

    462x612x864mm/150L ダストカート

    エスコ
    23,600税込25,960
    1個
    翌日出荷
    75%も折畳み可能で、使用後は簡単・効率よく収納できます。 高い耐久性と積載量、優れた操作性であらゆる場所で使用できます。 面ファスナーで取付けが簡単にできます。
    仕様150L用エスコ品番EA995AA-211材質フレーム:メタルフレーム、袋:ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)幅(mm)(折り畳み)114寸法(mm)612×462×864(H)質量(kg)7.7種類ダストカート最大積載量(kg)99.8キャスター径(Φmm)76(静音設計)
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ エスコ

    569x389x693mm/150L ダストカート用バッグ

    エスコ
    6,780税込7,458
    1個
    翌日出荷
    面ファスナーで取付けが簡単にできます。
    適合[EA995AA-211、212、216用]替バッグエスコ品番EA995AA-221材質ビニール(内部ポリエステル・PVCコーティング)寸法(mm)569×389×693種類ダストカート容量(L)150
  • L型アンカーピン(150本) エスコ

    L型アンカーピン(150本)

    エスコ
    17,000税込18,700
    1箱(150本)
    4日以内出荷
    植生マットなどの止め金具に最適。
    材質スチール寸法(mm)9×300
  • 40x40x150mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    40x40x150mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-352A
  • 直径150x150mm/2.6Lポット(ステンレス製) エスコ

    直径150x150mm/2.6Lポット(ステンレス製)

    エスコ
    4,960税込5,456
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)容量(L)2.6内寸(mm)直径150×150
  • 470x310x150mm/19L リュックサック(ブラック) エスコ

    470x310x150mm/19L リュックサック(ブラック)

    エスコ
    4,000税込4,400
    1個
    翌日出荷
    材質ポリエスターブラック容量(L)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×150×470
  • 0-150mm/60mm L型クランプ エスコ

    0-150mm/60mm L型クランプ

    エスコ
    2,920税込3,212
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA526TK-1材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)150アゴの深さ(mm)60
  • 150x150x98mm/1.60L 保存容器 エスコ

    150x150x98mm/1.60L 保存容器

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    フタははめ込み式です。
    エスコ品番EA508TG-35A形状角形材質(本体)ポリプロピレン容量(L)1.6外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×150×98材質(フタ)ポリエチレン
  • 0-150mm /120mm L型クランプ エスコ

    0-150mm /120mm L型クランプ

    エスコ
    2,890税込3,179
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力300口深(mm)120
  • Φ77x150mm/0.5 L 広口ペットボトル(中栓付) エスコ

    Φ77x150mm/0.5 L 広口ペットボトル(中栓付)

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508A-3容量(mL)500
  • 0-150mm / 80mm L型クランプ エスコ

    0-150mm / 80mm L型クランプ

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    材質鋳鉄締付け能力250口深(mm)80
  • 205x150x52mm/1.1L シール容器(角型) エスコ

    205x150x52mm/1.1L シール容器(角型)

    エスコ
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA508AM-54容量(L)1.1
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • 0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-19
  • -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-13
  • スプレーボトル(PE) エスコ

    スプレーボトル(PE)

    エスコ
    800税込880
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • ゴミ袋 エスコ

    ゴミ袋

    エスコ(1件のレビュー)
    2,070税込2,277
    1個
    当日出荷
    大型サイズでしっかりした厚みのポリ袋。ダストカートにも最適。大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
    材質LLDPE厚さ(mm)0.06透明
  • アルミ板 エスコ

    アルミ板

    エスコ
    550税込605
    1枚(1枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性、溶接性に優れています。
    用途一般加工材質アルミニウム(A5052)
  • プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付) エスコ

    プラスチックオイルジョッキ(ふた・網付)

    エスコ
    1,010税込1,111
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:2Lオイルジョッキ、交換用替ノズル(150mm)。口が広く、液体が入れやすい。ふたがついているので、ゴミなどが入りにくく、また内側に網もついています。目盛付。
    材質ポリエチレン質量(g)234容量(L)2ノズル長(mm)150ノズル外径(Φmm)16~32危険物の類別非危険物目盛単位(mL)500