カテゴリ

  • 保管用品(86)
  • 清掃用品(51)
  • 物流用品(35)
  • 作業工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 機構部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(11)
  • 建築金物(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 家電(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(76)
  • SMC(11,050)
  • KITO(キトー)(1,657)
  • MAZDA(マツダ)(1,473)
  • サンコー(三甲)(1,468)
  • ホンダ(1,270)
  • ニッサン(917)
  • 大阪魂(785)
  • Igus(イグス)(494)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • TRUSCO(413)
  • CKD(305)
  • Panasonic(パナソニック)(287)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(242)
  • ニッセイ(242)
  • アズワン(228)
  • Festo(216)
  • コガネイ(195)
  • 水本機械製作所(176)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(13)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l50」の検索結果

344件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナ(50L) エスコ

    コンテナ(50L)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
  • 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
    エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
  • フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ

    フランジボタンキャップボルト(鉄)

    エスコ(5件のレビュー)
    310税込341
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 3x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    460税込506
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5
  • 50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    1,810税込1,991
    1枚
    当日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ

    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
    エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
  • M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    330税込363
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(8本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • 0- 50mm/ 33mm シャコ万力 エスコ

    0- 50mm/ 33mm シャコ万力

    エスコ
    945税込1,040
    1個
    翌日出荷
    材質スチール寸法(mm)105×60質量(g)180口深(mm)33締付力(kN)5
  • M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25
  • 50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K) エスコ

    50A/2.0mm 内フランジパッキン(高温用/5K)

    エスコ
    770税込847
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C) エスコ

    AC200V・Rc3/8" 5方向電磁弁(流量6.30C)

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    仕様弁の種類と操作方式:パイロット式ソフトスプール弁材質(本体)アルミニウム合金ダイカスト切替方式5方向規格4KB310-10電圧(V)AC200定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~50流量6.3C
  • R  2 "  砲金プラグ エスコ

    R 2 " 砲金プラグ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-50形状プラグ
  • 50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-50厚さ(mm)1.5呼び径(A)50呼び圧力10K
  • M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    310税込341
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    665税込732
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    M 4x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    420税込462
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.7
  • 50cm テープスイッチ(黒) エスコ

    50cm テープスイッチ(黒)

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
  • 50mm 打撃スパナ エスコ

    50mm 打撃スパナ

    エスコ
    5,350税込5,885
    1個
    翌日出荷
    ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
    材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)24寸法(mm)50全長(mm)275質量(g)1500
  • T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T50x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-50全長(mm)35先端サイズT50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-50
  • 50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート エスコ

    50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート

    エスコ
    7,300税込8,030
    1箱(100枚)
    翌日出荷
    可逆性 5点表示式 シートタイプ 水銀化合物含有 特定の温度で変色しても、冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できる可逆性示温材です。 5段階式は温度測定と温度上昇の確認に適しています。 可逆性示温材を組み合わせたシートです。
    用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様●商品名:サーモシート●表示温度:50/55/60/65/70℃●サイズ:7×43mm●入数:100枚●変色前の色:黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤●変色後の色:黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、接着剤
  • 3/4"sqx50mm ソケット エスコ

    3/4"sqx50mm ソケット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618LL-50
  • ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ エスコ

    ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ

    エスコ
    2,100税込2,310
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
  • #50 キャップ(2個) エスコ

    #50 キャップ(2個)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CL-50A形状キャップ
  • 8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
  • 1"DRx50mm ソケット エスコ

    1"DRx50mm ソケット

    エスコ
    10,400税込11,440
    1個
    翌日出荷
    12角ソケット
    仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:B8-50W●対辺(mm):50●外径(mm):71●全長(mm):86●差込角:1"●重量(g):1200●サイズ(mm):S/50、D1/71、D2/56、H/43、L/86、l/57
  • #50 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #50 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EL-50A形状キャップ
  • 5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ

    5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)

    エスコ
    7,940税込8,734
    1個
    翌日出荷
    ダブルシャットオフバルブ
    材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
  • Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
  • 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ

    530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキングフタの有無なし
  • L型アンカーピン(50本) エスコ

    L型アンカーピン(50本)

    エスコ
    12,700税込13,970
    1箱(50本)
    翌日出荷から4日以内出荷
    植生マットなどの止め金具に最適。
    材質スチール
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-12材質PP寸法(mm)530×366×320スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(ベージュ) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(ベージュ)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-18材質PP寸法(mm)530×360×320スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(窓開) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(窓開)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-2材質PP寸法(mm)530×366×320スタッキングフタの有無なし
  • 490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用) エスコ

    490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,520税込3,872
    1個
    翌々日出荷
    折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
    仕様50L用エスコ品番EA506AA-250材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295
  • 530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ

    530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-42材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340積層段数5段スタッキングフタの有無あり
  • 531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付) エスコ

    531x368x334mm/50L 折畳コンテナ(OD/蓋・窓付)

    エスコ
    6,440税込7,084
    1個
    翌日出荷
    積み重ね時に物をとりやすい側面窓付。窓はOD色半透明で目立ちにくく内容物を確認可能
    材質ポリプロピレン有効内寸(mm)490×333×303(H)内形寸法(mm)491×334×303(H)外寸(mm)531×368×334(H)圧縮荷重(kN[kgf])5.39(550)
付箋50 50特集