カテゴリ

  • 保管用品(63)
  • 清掃用品(32)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全用品(4)
  • 作業工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(53)
  • KITO(キトー)(1,643)
  • 大阪魂(785)
  • BIGM(丸山製作所)(456)
  • TRUSCO(352)
  • Panasonic(パナソニック)(256)
  • ニッセイ(242)
  • コガネイ(195)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(130)
  • CKD(126)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(122)
  • omron(オムロン)(121)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(108)
  • 岩田製作所(104)
  • 水本機械製作所(104)
  • NACHI(不二越)(93)
  • サンドビック(92)
  • イマオコーポレーション(91)
  • タカノ(88)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l50」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンテナ(50L) エスコ

    コンテナ(50L)

    エスコ
    14,000税込15,400
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。180°回転により同色でスタッキング2色コンテナ(SNコンテナ)で採用されているタイプで、同色・同形状スタッキングタイプとも言います。製品を水平に180°回転させることで、スタッキング(積み重ね)とネスティング(収納)の二つの形態がとれるタイプです。スタッキング時は商品を収納しての搬送や保管に利用できます。空箱時はネスティングさせることで、容積を小さくでき、空箱の保管場所や運送費の削減が可能です。スタッキング時の耐荷重性を重視した設計で、段積み時の強度に優れています。製品詳細スペック内の「圧縮荷重」(スタッキングした製品の最大圧縮荷重を示しています。その値を4で割った数値以内をご使用の目安としてください)をご確認ください。持手孔有。
  • 50L ポリエチレン給水容器(バルブ付) エスコ

    50L ポリエチレン給水容器(バルブ付)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    当日出荷
    最小型ローリーで一輪車に積載できます。 開閉バルブ付(サイズ:PT1/2”)。
    エスコ品番EA991AB-0.5寸法(mm)620×350×360質量(kg)4.5容量(L)50
  • フランジボタンキャップボルト(鉄) エスコ

    フランジボタンキャップボルト(鉄)

    エスコ(5件のレビュー)
    310税込341
    1袋(16本)
    当日出荷から翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)表面処理黒色酸化被膜
  • 蒸気用ユニオンパッキン エスコ

    蒸気用ユニオンパッキン

    エスコ(1件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様配管用/熱交換器用/圧力タンク用種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)25(一般フランジ)耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)適合流体水、蒸気、溶剤、排ガス、空気など
  • 引き出し式収納ケース用キャスター(4個) エスコ

    引き出し式収納ケース用キャスター(4個)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1個
    翌日出荷
    EA506L-31~-43、EA506L-11A~-12B、-31A~-38BA、-41~-43用。
    エスコ品番EA506L-50材質ポリプロピレン・スチール寸法(mm)39×49×68質量(g)(全部まとめて)130
  • [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス] エスコ

    [低頭]十字穴付ボルト[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    175税込193
    1袋(8本)
    翌日出荷
    頭部がフラット形状の為、製品取付後も頭部の出っ張りで邪魔になりません。皿頭ねじとは形状が異なるため、ザグリ加工が必要ありません。環境に優しい安心・安全な一品です。一般的な小ねじと同じ十字穴なので、小ねじからの切替に影響を与えません。並目ねじ。
    仕様全ねじ材質SUSXM7
  • R  2 "  砲金プラグ エスコ

    R 2 " 砲金プラグ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432NL-50形状プラグ
  • 50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    50A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    530税込583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA351CL-50厚さ(mm)1.5呼び径(A)50呼び圧力10K
  • ロングニップル エスコ

    ロングニップル

    エスコ(3件のレビュー)
    665税込732
    1本
    当日出荷
    材質真鍮形状ニップル使用圧力(MPa)1メーカー栗田製作所
  • 50cm テープスイッチ(黒) エスコ

    50cm テープスイッチ(黒)

    エスコ
    9,340税込10,274
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940FL-50全長(mm)500ブラック品名テープスイッチ使用温度範囲(℃)-10℃~+60℃保護構造防滴形(IP54相当)定格電圧(V)AC/DC28V耐電圧AC 500V(1分間)定格電流(A)1A絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガーにて)寿命接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)リード線VFF 0.75mm2,0.5m(標準)耐荷重N(kgf)1470N(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコ

    T50x35mm [Torx]ドライバービット

    エスコ
    640税込704
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611GL-50全長(mm)35先端サイズT50先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • 50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク] エスコ

    50L 乾湿両用掃除機[ステンレスタンク]

    エスコ
    155,000税込170,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA899NS-50
  • 3/4"sqx50mm ソケット エスコ

    3/4"sqx50mm ソケット

    エスコ
    3,780税込4,158
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA618LL-50
  • #50 キャップ(2個) エスコ

    #50 キャップ(2個)

    エスコ
    625税込688
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471CL-50A形状キャップ
  • #50 キャップ[HI-VP](2個) エスコ

    #50 キャップ[HI-VP](2個)

    エスコ
    785税込864
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA471EL-50A形状キャップ
  • Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器 エスコ

    Φ365x680mm/50L 広口ポリ容器

    エスコ
    22,100税込24,310
    1個
    翌日出荷
    仕様フタは、ねじ式、パッキン付エスコ品番EA508AJ-14材質ポリエチレン容量(mL)50000高さ(mm)680内径(Φmm)【ふた】235胴径(Φmm)365
  • 530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ エスコ

    530x366x320mm/50.0L 折畳コンテナ

    エスコ
    3,170税込3,487
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    適合蓋: EA506AH-36(別売)エスコ品番EA506AH-32材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×302耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×320積層段数5段スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-12材質PP寸法(mm)530×366×320スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(ベージュ) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(ベージュ)

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-18材質PP寸法(mm)530×360×320スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(窓開) エスコ

    530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(窓開)

    エスコ
    4,670税込5,137
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-2材質PP寸法(mm)530×366×320スタッキングフタの有無なし
  • 530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付) エスコ

    530x366x340mm/50.0L 折畳コンテナ(フタ付)

    エスコ
    4,100税込4,510
    1個
    翌日出荷
    再生材50%使用。 積み重ね可能。
    エスコ品番EA506AH-42材質ポリプロピレン(再生PP50%使用)有効内寸(mm)492×333×304耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×340積層段数5段スタッキングフタの有無あり
  • 24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    24 x60 x50mm L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    505税込556
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-196A
  • 24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    24 x100x50mm L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ
    630税込693
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-197A
  • 24 x60 x50mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    24 x60 x50mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    370税込407
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-191A
  • 24 x100x50mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    24 x100x50mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-192A
  • 43 x 90x50mm L型連結金具(スチール製) エスコ

    43 x 90x50mm L型連結金具(スチール製)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌々日出荷
    エスコ品番EA951EA-193A
  • 366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付) エスコ

    366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD色/蓋付)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,790税込3,069
    1個
    当日出荷
    積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
    エスコ品番EA506AA-30D材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキングフタの有無あり
  • 0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0-100℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-17
  • 0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    10,600税込11,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-14
  • -20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/ 50mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-11
  • 0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    12,200税込13,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-16全長(mm)150最大測定温度(℃)50温度測定範囲(℃)0~50
  • -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/150mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-13
  • -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    -20-50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-12
  • 0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型) エスコ

    0- 50℃/100mm 温度計・丸型保護枠付(L型)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA727AD-15
  • 366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個) エスコ

    366x264x283mm/20.0L 折畳コンテナ(OD/蓋付5個)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    積み重ね可能。 50Lの折りたたみ式コンテナに2個、積み重ねができます。 上蓋ロック機構付。
    エスコ品番EA506AA-30E材質PP寸法(mm)364×264×283スタッキングフタの有無あり
  • ステンレス製 丸リング エスコ

    ステンレス製 丸リング

    エスコ(3件のレビュー)
    920税込1,012
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類リンク
  • 40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー) エスコ

    40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)

    エスコ
    5,340税込5,874
    1個
    翌日出荷
    付属品分別表示シール仕様【オプションシール】EA983CG-1/-6、EA983CG-11/-16エスコ品番EA995CC-31質量(kg)2.1イエロー(ペットボトル)容量(L)40エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×735グリーン購入法適合フタの種類丸穴蓋エコマーク認定番号06128035
  • 1000x50x0.5mm鉛板(粘着付) エスコ

    1000x50x0.5mm鉛板(粘着付)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,260税込1,386
    1個
    当日出荷
    用途音響機器、エアコン室外機などの防音・防振に仕様粘着テープ付材質純鉛厚さ(mm)0.5寸法(長さL×幅W)(mm)1000×50
  • ハンドトラック[ボンベ用] エスコ

    ハンドトラック[ボンベ用]

    エスコ
    42,000税込46,200
    1台
    4日以内出荷
    20~50Lスチールボンベ1本用。安全チェーン付。車輪はローラーベアリング付ハブ仕様。
  • 45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド) エスコ

    45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)

    エスコ
    7,710税込8,481
    1個
    当日出荷
    ゴミ袋止め・分別シール付き。
    用途ペットボトル用エスコ品番EA995CA-43材質再生ポリプロピレン質量(kg)2.5容量(L)45エコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×450×650グリーン購入法適合フタの種類オープン式商品タイプ本体+フタエコマーク認定番号06128086
付箋50 50特集