カテゴリ

  • 物流用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(357)
  • 東和制電工業(TOWA)(56)
  • タンガロイ(31)
  • 住友重機械工業(29)
  • CKD(16)
  • 大阪魂(16)
  • ジンナイ(14)
  • トンボ[ウエア・白衣・検診衣](12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(10)
  • 椿本チエイン(9)
  • 東京計装(9)
  • ホンダ(8)
  • MAZDA(マツダ)(8)
  • イスカル(6)
  • ノーブランド(6)
  • 岩田製作所(5)
  • omron(オムロン)(5)
  • プロトティップ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l80-5」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 0.08ton シャックル エスコ

    0.08ton シャックル

    エスコ
    65税込72
    1個
    当日出荷
    仕様●使用荷重:80kg●サイズ(mm):D1:5、D2:5、B:10、L:20●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)0.08
  • 投込パイプヒーター (コントローラー付き) エスコ

    投込パイプヒーター (コントローラー付き)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1台(1台)
    翌日出荷
    8Lのバケツ水(常温)が約5分で温かいお湯になります。水を入れたバケツにセットし、コンセントを差し込むだけ。寒い時期の水仕事に強い味方。温度調節付き(0~80℃)。汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。バケツの底を傷めない安全設計。
    用途水加熱用材質ヒーター部:銅(ニッケルメッキ)/端子部:ABS樹脂コントロールボックス:白消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.5ヒーター寸法(mm)350リング径(Φmm)100
  • 0.8ton ボウシャックル エスコ

    0.8ton ボウシャックル

    エスコ
    70税込77
    1個
    翌日出荷
    使用荷重(t)0.8
  • 10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸) エスコ

    10mm ダイヤモンドルーター(複合材用/先丸)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1本
    翌日出荷
    寸法(mm)D:10、T:25、L1:27、Y:10、L:80、r:5
  • ラチェットレンチ EA602ASシリーズ エスコ

    ラチェットレンチ EA602ASシリーズ

    エスコ
    50,700税込55,770
    1本
    翌日出荷
    6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
  • ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ エスコ

    ワイヤー止め金具 EA638Rシリーズ

    エスコ
    2,630税込2,893
    1個
    翌日出荷
    破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
  • ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ エスコ

    ディスクグラインダー(充電式) EA809BXシリーズ

    エスコ
    53,100税込58,410
    1台
    翌日出荷
    超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
    仕様●メーカー:京セラ●型番:DG183L5●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン5.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:フル充電/37分、実用充電(80%)/25分●砥石サイズ:Φ125×穴径22mm●回転数:8,000rpm●サイズ:352×141×142(H)mm●重量:2.3kg●防じん・耐水機能:IP56●付属品:カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック(EA813RB-18F)、急速充電器 EA813R-9)、キャリングケース●最大出力900Wのハイパワー●安全性の高いパドルスイッチ●優れた防じん性能●不意の事故を防止 キックバック軽減機能 再起動防止機能●ブレーキ付●切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド●砥石別売
  • 7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付 エスコ

    7-50mm 電動テープディスペンサー 安全シャッター付

    エスコ
    68,000税込74,800
    1個
    翌日出荷
    自動送り、自動カット 安全シャッター付 カッター部に内蔵されている安全シャッターが、外部から侵入する異物を検知すると、安全機能が作動します。 クラフト、布、セロハン、OPP、両面、仮止め、フィラメント、絶縁、マスキングの各種テープに。 メモリー機能・安全機能を搭載 軽作業から中型生産ラインに適しています 7セグLEDデジタル3桁表示 設定長バックアップ トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm) オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、送出されたテープを取るだけで次のテープが送出される使い方が選べます。 テープセット後、上部にある回転式のプレッシャーつまみによってテープ送出時の圧力を調整。 機能性と整備性に優れた設計。 安全性能がある製品。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、EA944N-152を同時購入されることをお勧めします。
    仕様●メーカー:エクト●型番:MS-1100●テープ長さ設定:30~999mm(1mm単位で変更可能)●適用テープ:幅/7~50mm、芯内径/76mm(3")、外径/170mm以内●電源:AC100V(50/60Hz)●材質:スチール、プラスチック●サイズ:137(W)×249(L)×156(H)mm●重量:2.5kg●テープカット:直線●使用環境:5℃~40℃(湿度RH80%以下)●付属品:取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル危険物の類別非危険物
  • 圧着端子セット(裸圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸圧着端子)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1セット
    翌日出荷
    圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
    仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
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
"l80-5" エスコ 【通販モノタロウ】