カテゴリ

  • 機構部品(658)
  • 配管・水廻り設備部材(585)
  • メカニカル部品(378)
  • パソコン/周辺機器(157)
  • 作業工具(127)
  • 電気材料(116)
  • 照明(91)
  • 安全標識(91)
  • ねじ・ボルト・釘(73)
  • 安全保護具(73)
  • 制御機器(70)
  • 清掃用品(70)
  • 接着剤・補修材(67)
  • 建築金物(66)
  • 事務用品(49)
  • 切削工具(45)
  • 空調・電設資材(43)
  • 測定用品(37)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 物流用品(31)
  • 研磨材(23)
  • 整備工具・収納(20)
  • 保管用品(19)
  • 電動工具(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 日用品(15)
  • 家電(14)
  • 農業・園芸資材(14)
  • テープ(13)
  • 作業服(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 縫製用品(9)
  • 店舗什器・備品(6)
  • カー用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 手袋(3)
  • 農具(3)
  • 農業機械(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(366)
  • 三菱ふそう(16,207)
  • ホンダ(12,945)
  • MAZDA(マツダ)(11,386)
  • RS PRO(10,627)
  • トヨタ(10,044)
  • SMC(8,994)
  • ミツビシ(8,452)
  • ノーブランド(6,475)
  • BMW(4,579)
  • ニッサン(4,456)
  • 日野自動車(4,347)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4,259)
  • LAMP(スガツネ工業)(3,725)
  • KTM(3,706)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3,468)
  • スズキ(3,202)
  • スバル(3,148)
  • IKO(日本トムソン)(2,909)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(12)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「la」の検索結果

3,205件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊りフック EA987LAシリーズ エスコ吊りフック EA987LAシリーズエスコ
3,380税込3,718
1個
翌日出荷
[EA524LA-46,-100用]替刃 エスコ[EA524LA-46,-100用]替刃エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
材質メタル質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×102アズワン品番64-2218-29
フック EA638LAシリーズ エスコフック EA638LAシリーズエスコ
4,040税込4,444
1箱(30個)
翌日出荷
粘着タイプ
替 刃(EA338LA用/1枚) エスコ替 刃(EA338LA用/1枚)エスコ
10,000税込11,000
1個
当日出荷
エスコ品番EA338LA-1
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベルアズワン品番65-9246-39
吸盤フック EA638LAシリーズ エスコ吸盤フック EA638LAシリーズエスコ
3,560税込3,916
1箱(30個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
吸盤タイプ、ガラス、タイル面にピタッと吸着。取り付けも取り外しも簡単です。
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズエスコ
4,140税込4,554
1本
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:70mm●毛丈:50mm●玉厚:23mm●毛質:軟●全長:185mm●重量:約77g●板幅:66mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●油性用アズワン品番65-9243-59
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズエスコ
6,090税込6,699
1本
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:42mm●毛丈:48mm●玉厚:23mm●毛質:ふつう●全長:191mm●重量:約50g●板幅:40mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用アズワン品番65-9243-66
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズエスコ
2,220税込2,442
1本
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
ノズル EA124LAシリーズ エスコノズル EA124LAシリーズエスコ
2,100税込2,310
1個
8日以内出荷
四方コック付コネクター EA124LAシリーズ エスコ四方コック付コネクター EA124LAシリーズエスコ
3,820税込4,202
1セット
翌日出荷
最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。
仕様●セット内容:雌ねじプラグ×4個 4方コック付コネクター×1個●サイズ:プラグ/Φ32×39mm コネクター/222×50×175mm●ねじサイズ:プラグ/3/4"NHメス コネクター/3/4"NH●材質:ポリマー樹脂●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベルアズワン品番65-9246-36
[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面) エスコ[EA815LA-57A用] 延長LEDチューブライト(片面)エスコ
13,300税込14,630
1本(1本)
翌日出荷
屋内・屋外兼用型。LEDチューブライトの延長用。組み合わせて使用できる商品は、下記のその他関連を参照ください。
仕様片面発光材質PVC(ポリ塩化ビニル)幅(mm)17(LEDライン)厚さ(mm)9(LEDライン)質量(g)800消費電力(W)50全長(m)5(LEDライン)定格電流(A)0.54最小曲げ半径(mm)20、低温時:45光源昼白色LED色温度(K)5000寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V固有)連結数可能台数:10本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110明るさ(Lm)5000特性防雨防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83
油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズ エスコ油性用筋違刷毛(馬毛) EA109LAシリーズエスコ
3,210税込3,531
1本
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズ エスコ油性用筋違刷毛(馬毛/上塗用) EA109LAシリーズエスコ
10,600税込11,660
1本
翌日出荷
伝統の技と情熱の結晶。 熟練した職人芸から生み出される、最高峰刷毛です。厳選された原毛を使用し、塗料の含み・吐き出し・まとまり・腰のバランス・塗り上がりなど、あらゆる面で高性能を発揮する一本です。
仕様●毛幅:84mm●毛丈:50mm●玉厚:24mm●毛質:ふつう●全長:195mm●重量:約101g●板幅:80mm●型式:筋違●馬毛●上塗用●油性用アズワン品番65-9243-67
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
15,100税込16,610
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
0.5kg フック(粘着付) エスコ0.5kg フック(粘着付)エスコ
410税込451
1パック(5個)
当日出荷
粘着タイプ 小物の整理に リビングからキッチンまで幅広く使えるます。 裏面のはくり紙をはがして貼るだけの手軽なタイプです。
仕様●耐荷重(kg):0.5●面サイズ(W×H):20×32mm●口幅(mm):12●入数:5個●材質:本体:焼付塗装鉄板粘着剤:ゴム系アズワン品番65-2163-70
緊急防災工具(一般高圧ガス用) エスコ緊急防災工具(一般高圧ガス用)エスコ(1件のレビュー)
21,400税込23,540
1個
当日出荷
エスコ品番EA999LAセット内容赤旗、赤色合図灯、メガホン、ナイロンロープ(15m×2)、漏洩検知剤、車輪止め×2、容器弁用開閉ハンドル、容器弁グランドスパナ、革手袋、木栓×3、木ハンマー、ナップザック
40mm 吸盤クリップ(2個) エスコ40mm 吸盤クリップ(2個)エスコ(4件のレビュー)
670税込737
1個
当日出荷
耐荷重(g)200エスコ品番EA638LA-20寸法(mm)40×35×60口幅(mm)15開き幅(mm)8
1.0L じょうろ エスコ1.0L じょうろエスコ
1,480税込1,628
1個
当日出荷
100mL単位の目盛つきです。
容量(L)1透明ブラウンエスコ品番EA124LA-41材質ABS樹脂、ステンレス寸法(mm)385×105×195質量(g)235
ピストルグリップノズル エスコピストルグリップノズルエスコ(5件のレビュー)
1,920税込2,112
1個
予約販売
水・お湯OKガード用ラバーヘッド付噴射調整ナット付ホールドオープンクリップ付亜鉛キャストボディ
シャワー種類ジェット・ミストエスコ品番EA124LA-5全長(mm)145接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
G 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG 1" x 1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ(1件のレビュー)
1,160税込1,276
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1ホース内径(Φmm)25ホース長さ(m)1取付ねじG1"取付サイズ呼25アズワン品番64-7853-29関連資料(0.03MB)
ホワイトボードマーカー エスコホワイトボードマーカーエスコ
1,500税込1,650
1個(10本)ほか
当日出荷
種類中字線の太さ中字
180mm はさみ・クラフト(チタン合金製) エスコ180mm はさみ・クラフト(チタン合金製)エスコ
4,460税込4,906
1個
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)180刃長(mm)80エスコ品番EA540LA-2材質チタン合金質量(g)68刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
160mm フラットノーズプライヤー エスコ160mm フラットノーズプライヤーエスコ
5,370税込5,907
1個
当日出荷
種類ノーズプライヤ全長(mm)160先端形状フラットノーズ仕様フラット、キザ付質量(g)110先端幅(mm)8.5刃長(mm)55先端厚さ(mm)2.5エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート
200mm [曲]ロックピンセット エスコ200mm [曲]ロックピンセットエスコ(3件のレビュー)
2,500税込2,750
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-33
160mm [曲]ロックピンセット エスコ160mm [曲]ロックピンセットエスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
エスコ品番EA595LA-32
140mm ピストルグリップノズル(3パターン) エスコ140mm ピストルグリップノズル(3パターン)エスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
水量調整により直射噴霧が可能。 ステンレス製バネ付き。 噴射部分のねじ山を保護するラバーヘッド付き。 別売のノズルを取り付けられるねじ山つき真鍮製ノズル。 温水も使用可。継続噴射用の固定クリップつき。 スプレーパターン2種(ジェット、ミスト)。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-7B全長(mm)140接続ねじ3/4”NHメス材質(ボディ)ダイカスト材質(ヘッド)ポリエチレン
58mm/1.0kg 吸盤フック(2個) エスコ58mm/1.0kg 吸盤フック(2個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
耐荷重(kg)1エスコ品番EA638LA-25寸法(mm)58×58×46
35mm/ 700g 吸盤フック(3個) エスコ35mm/ 700g 吸盤フック(3個)エスコ
365税込402
1個
当日出荷
耐荷重(g)700エスコ品番EA638LA-23寸法(mm)35×41×30
125mm はさみ・クラフト(チタン合金製) エスコ125mm はさみ・クラフト(チタン合金製)エスコ
3,490税込3,839
1個
当日出荷
チタン合金の刃は切削性能を兼ね備え、丈夫で長持ちします。 耐腐食性があり、粘着材が付着しにくいはさみです。 ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
全長(mm)125刃長(mm)55エスコ品番EA540LA-1材質チタン合金質量(g)29刃形ストレート刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応
ドアガード [内開き用] エスコドアガード [内開き用]エスコ(1件のレビュー)
2,820税込3,102
1個
当日出荷から翌日出荷
800ml フォームスプレーガン エスコ800ml フォームスプレーガンエスコ
8,190税込9,009
1個
当日出荷
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。 タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなしエスコ品番EA124LA-121材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン質量(g)307容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)接続ねじ3/4”NHメス適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63タンク寸法(mm)105×124×123(H)
508x233x285mm オープン型ツールバッグ エスコ508x233x285mm オープン型ツールバッグエスコ
22,000税込24,200
1個
当日出荷
仕様ショルダーベルト付ハンドルを倒して収納可能材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×233×285アズワン品番64-7949-20外寸法・幅(mm)508外寸法・高さ(mm)285外寸法・奥行(mm)233
63mm 吸着フック エスコ63mm 吸着フックエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
中央の黒いネジをくるくる回すと強力吸着します。
耐荷重(kg)8エスコ品番EA638LA-63寸法(mm)Φ63×33
361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン) エスコ361mm/2.2L じょうろ(ポリプロピレン)エスコ
1,600税込1,760
1個
当日出荷
シャワーポットの小型タイプ。 ベランダなどでのちょっとした水やりに最適です。
容量(L)約2.2エスコ品番EA124LA-40材質本体・低板:ポリプロピレン、ハス口:ポリエチレン、散水板:ステンレス寸法(mm)361×165×197質量(g)329
G1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホース エスコG1.1/4"x1.0m [ねじ込式]流し台用排水ホースエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質塩化ビニールねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1取付ねじG1・1/4"取付サイズ呼30アズワン品番64-7853-30関連資料(0.03MB)
G1.1/2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホース エスコG1.1/2”x1.0m [ねじ込式]流し台用ホースエスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468LA-2
フック(粘着付) エスコフック(粘着付)エスコ
410税込451
1パック(3個)
翌日出荷
15mm 万能刷毛 エスコ15mm 万能刷毛エスコ
610税込671
1個
当日出荷
エスコ品番EA109LA-39全長(mm)215質量(g)11種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)15
...