エスコ品番EA109LA-43
全長(mm)230
質量(g)36
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
材質(柄部)木
材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛
主な用途万能用(多用途)
毛色白色
刷毛幅(mm)55
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
用途軽荷重搬送用
仕様小物部品搬送に最適です削り出しベアリング、高品質タイプ高品質な削り出しベアリングで回転性が良く、回転音も静かです。支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
材質アルミ
全長(mm)2000
質量(kg)11.9
ローラー幅(mm)400
アズワン品番64-7985-31
ローラー径(Φmm)28.6
ローラー耐荷重(kg/本)31
フレーム荷重(kg)160(床置)
1台
¥72,300
税込¥79,530
7日以内出荷
鍵穴がないのでピッキング不可能。防滴構造で屋外設置も可能。電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心。ICカードやスマホ(※)が鍵として使用可能。(※一部の携帯機種では使用できない場合があります。)。既存錠(レバーハンドル)からの取替が可能です。取付可能な錠前の型式・扉形状・扉厚などをご確認ください。
仕様●商品名:Fe-Lock●ドア厚(mm):32~43●取付適合品:●▼メーカー名:MIWA●▼錠前型式:13LA/LA/LA・MA/LAF/LASP/LDA/LE/WLA●サイズ:62.8(W)×48.3(D)×152.8(H)mm●重量(g):420●留守中の合鍵の使用や、抹消済みカードの使用を光でお知らせ●簡単操作・簡単取付のICカード錠●取付ねじ付
アズワン品番65-9327-72
1セット
¥38,800
税込¥42,680
翌日出荷
関連キーワード