4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリカーボネートレンズでレンズカラーを簡単に変えられます。ヘルメットの下でも上でも装着可能です。
レンズ色2色(スモーク・クリア) 寸法A(mm)190 寸法D(mm)45×74 アズワン品番65-2220-77
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

グリーン購入法適合 マグネット使用可能 クリップ部分にペンが置けるトレーがついて便利。 クリップニポスターなどを挟んで設置できます。 滑り止め付なので、安定した使い心地です。
仕様●折り畳みサイズ:685(W)×1110(H)mm●材質:板面:スチールフレーム:アルミ脚:スチール●サイズ:600×1110~1705mm●重量:8.23kg●スクリーンサイズ:600(W)×905(H)mm アズワン品番65-2185-81
1個
43,800 税込48,180
当日出荷

材質塩化ビニール ねじ径G1・1/2" ホース内径(Φmm)30 取付ねじG1・1/2" 取付サイズ呼40 アズワン品番64-7853-34
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

セット内容:5mライン(57600:LECN-W-5L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(57601:LECN-ADI)。付属品:万能フッカー。100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。巻き付けたり掛けたりが可能です。
用途トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに 仕様屋内・屋外兼用型 片面発光 材質PVC 幅(mm)17 厚さ(mm)9 質量(g)1100 消費電力(W)50 スイッチなし 電源AC100V(50/60Hz) 全長(m)LEDライン:5 電源入力コード:1.6 定格電流(A)0.54 最小曲げ半径(mm)20/低温時:45 入力電圧(V)90~110 光源昼白色LED 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度5000K 使用環境温度(℃)-10~40 エネルギー消費効率(Lm/W)100V固有:100 連結数可能台数:10本まで LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)5000 防水性IP65 耐衝撃IK10 演色指数(Ra)83(高演色LED)
1台
16,900 税込18,590
3日以内出荷

関連キーワード