「lanケーブル延長」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
LANケーブルの中継・延長に最適です。LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6までサポートし、ギガビットイーサネットに対応。光通信の高速な通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)5
コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6準拠
1個
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。ゲーミングPCなど超高速通信環境でのLANケーブルの延長に最適です。カテゴリー6Aまでサポートし、10ギガビットイーサネットに対応。ゲーミングPCなどで必要な超高速通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約5
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29.5(D)×16.1(H)
カテゴリー6a準拠
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
最大50mまで延長(2本合計)。※規格対応のケーブルに限る。LANケーブルの中継・延長に最適です。ご使用のLANケーブルでは長さがたりない時に、もう1本のLANケーブルをつなげて延長(中継)するアダプタです。マグネット付なのでスチール面にくっつけて設置できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。光回線を使ったインターネット環境でのLANケーブルの延長に最適です。デスクなどのスチール面にくっつけて設置できるマグネット付きです。オフィス環境などで取り回しよく使えます。ギガビットイーサネットに対応し、カテゴリー6までサポートします。高速の通信環境でもお使いいただけます。
質量(g)約8
コネクタ形状RJ45(8極8芯)、ストレート全結線、UTP
サイズ(mm)14.6(W)×29(D)×18.6(H)
カテゴリー6準拠
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
セット内容:本体ユニット×1、カメラ×2、電源コード×1、GPSユニット×1、外部スイッチ×1、48Vコンバーター×1、USB電源ケーブル×1、電源GPSケーブル×1、カメラ延長ケーブル2m×2、カメラ延長ケーブル1m×2、本体ステー×1、カメラステー×2、取付けマグネット×3、32GマイクロSDカード×1。無線LAN搭載。モニター・カメラ防水仕様。3.0インチ防水ワイド液晶モニター。村田製作所製 48VDC-DCコンバーター付属。本体、カメラ2基は付属強力マグネットで簡単に設置できます。現場での安全意識の向上、業務管理に最適。48V用のフォークリフトに対応したフォークリフト用ドライブレコーダーです。
仕様ファイル確認:可能
材質耐熱ABS(本体)
質量(g)130(本体)、50(カメラ)
電源DC12V・24V・48V、OUTPUT:5V 3A
定格DC12V-24V
電源電圧DC48V
対応OSWindows98/me/XP/vista/7~10、Mac OS/Linux
センサーG:あり 4段階設定可能
機能前後2カメラ搭載、無線LAN搭載、GPS、スイッチユニット
構成録画ファイル:1分/2分/3分/5分/10分 選択可能
記録媒体適用:8GB~128GB microSDカード(class10)
通信方式無線LAN
視野角対角:158°(水平:125°、垂直:73°)前後カメラ共通
フォーマット形式圧縮:H.264、ビデオ:mov、画像:JPEG
LEDLED信号機:対応(全国)
ホワイトバランス自動調整(WDR機能搭載)
録画時間マイクロSDカード使用時目安 128GB:1080P FullHD約450分、720P HD約920分、64GB:1080P FullHD約240分、720P HD約480分、32GB:1080P FullHD約120分、720P HD約240分、16GB:1080P FullHD約60分、720P HD約120分、8GB:1080P FullHD約30分、720P HD約60分
音声録音高感度マイク内蔵
F値F値2.0(前後カメラ共通)
撮影モード【写真】1枚撮影、セルフタイマー、【動画】常時録画、イベント録画(衝撃・手動)
サイズ(mm)100×20×60(H)
対応メモリーカード8~128GB マイクロDSカード(クラス10)
防水性IP65相当(本体)、IP67相当(カメラ)
記録画素数録画:200万画素 SONY CMOS センサー
アプリケーション専用:あり
動画記録サイズ1920×1080P(1080P FullHD)、1280×720P(720P HD)前後カメラ共通
日付表示対応
1セット
¥61,000
税込¥67,100
翌日出荷
関連キーワード