カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • オカムラ(岡村製作所)(118)
  • SHIMANO(シマノ)(94)
  • EverGreen INTERNATIONAL(41)
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](32)
  • サンヨーナイロン(24)
  • Avail(アベイル)(24)
  • CKD(21)
  • SUNLINE(20)
  • ダイワ(17)
  • 千代田通商(15)
  • オンザブルー(15)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(14)
  • X-BRAID(13)
  • デュエル(12)
  • GOSEN(ゴーセン)(12)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(12)
  • シーガー(11)
  • VARIVAS(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lb-012」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ[EA520LB-12、-14用]中間棚エスコ
16,600税込18,260
1個
欠品中
EA520LB-12、14、-17、-21用
均等耐荷重(kg)100エスコ品番EA520LB-110
[32012] 円すいころ軸受 エスコ[32012] 円すいころ軸受エスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:60、D:95、B:23アズワン品番64-7975-42
[EA815LB-11・12用] E26 LED電球 エスコ[EA815LB-11・12用] E26 LED電球エスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球アズワン品番65-9286-63
フレキチューブ用袋ナット エスコフレキチューブ用袋ナットエスコ
310税込341
1個
当日出荷から翌日出荷
フレキシブル・チューブに使う袋ナットで、ニップル等に固定する時に使います。
95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本) エスコ95mm/1000mm ケレン棒(パイプ柄/4本)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
エスコ品番EA524LB-12A
12x240mm [Hexagon]キーレンチ エスコ12x240mm [Hexagon]キーレンチエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20エスコ品番EA573LB-12先端形状六角
USBメモリー エスコUSBメモリーエスコ
3,250税込3,575
1個
翌日出荷
フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。
ホワイト容量16GB質量(g)13入力電圧(V)DC 5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61コネクタUSB Type-A
12x300mm ロングタガネ エスコ12x300mm ロングタガネエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
エスコ品番EA572LB-12
呼13万能口金 エスコ呼13万能口金エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
ねじのない水栓に取付けることができます。
材質黄銅適合呼13(水栓)エスコ品番EA124LB-12使用方法口金内部の黒ゴムの上に水栓の口先が密着するように押し付けながらドライバーでネジを締め付けます。口金のニップルを下から締め付けます。水もれ確認をします。
片口メガネレンチ (絶縁) エスコ片口メガネレンチ (絶縁)エスコ
5,480税込6,028
1本
翌日出荷
1000V絶縁。
材質鍛造クロムバナジウム鋼寸法(mm)12全長(mm)190仕上クロムメッキ
145mm ラジオペンチ(絶縁・倍力) エスコ145mm ラジオペンチ(絶縁・倍力)エスコ
6,580税込7,238
1丁
翌日出荷
高精度で細かなパーツもしっかりつかみます
仕様中硬線:3より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
40mm 水性塗料用刷毛 エスコ40mm 水性塗料用刷毛エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LB-12全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)40材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途塗装用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)40
92mmx18T ジグソーブレード(5枚) エスコ92mmx18T ジグソーブレード(5枚)エスコ
1,050税込1,155
1パック(5枚)
翌日出荷
仕様取付部厚み:0.9mm材質バイメタル全長(mm)92.2山数18適合材、ステンレス、鉄、非鉄金属(1.6~6.4厚)アズワン品番64-2273-47入数5枚
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V EA815LBシリーズエスコ
7,890税込8,679
1台
翌日出荷
クリップに挟んで、フックに引っ掛けて使えるクリップランプです。
仕様●電球:23W●コード長:5m●明るさ:2680lm●クランプ範囲:40mm●サイズ:Φ153×338mm●重量:1200g●電源:AC100V●電球:LED球●電線仕様:VCT 0.75mm2×2芯●照射角:230度●使用環境温度:-10℃~40℃●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●口金:E26●材質:球グローブ、ガード/PC樹脂(ポリカーボネート)クリップ/スチール(SPCC/鉄)本体、遮光板/PP樹脂(ポリプロピレン)●演色性:Ra83●付属品:脱落防止ガード しゃ光板●屋内型●スイッチ付●脱落防止ガード付●RoHS対応アズワン品番65-9286-62
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,860税込7,546
1本
3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●円柱型(エンド刃付タイプ)アズワン品番65-9288-17
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製) エスコ1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)エスコ
46,100税込50,710
1個
8日以内出荷
折りたたみ式。 ストッパー付。
エスコ品番EA520LB-12高さ(mm)1700外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1700内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1045×745×1470