カテゴリ
- メカニカル部品(11)
- 塗装・養生・内装用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 作業工具(2)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3,559)
- SMC(574)
- CKD(145)
- ホンダ(123)
- IDEC(和泉電気)(92)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](45)
- AbuGarcia(アブガルシア)(41)
- MAZDA(マツダ)(36)
- SHIMANO(シマノ)(32)
- シグマ光機(30)
- 未来工業(26)
- Avail(アベイル)(25)
- 三ツ星ベルト(23)
- ParkerTAIYO(21)
- N-TONER(21)
- 住友重機械工業(20)
- TOSTEM(LIXIL)(19)
- EverGreen INTERNATIONAL(19)
- ブランドをもっと見る
「lb-3」の検索結果
特価

300x1500mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥44,600税込¥49,0601台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1500質量(kg)7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)225(床置)
300x1000mm ローラーコンベアー(アルミ製)
エスコ¥34,100税込¥37,5101台当日出荷用途軽荷重搬送用仕様プレスベアリング・安価タイプ支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)4.7ローラー幅(mm)300ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)42フレーム荷重(kg)250(床置)![3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978714-170829-02.jpg)
3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ
エスコ¥665税込¥7321個翌日出荷エスコ品番EA573LB-3形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(皿ボルト)M5適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5
50mm 水性塗料用中毛刷毛
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷エスコ品番EA109LB-38全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)45材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)16刷毛幅(mm)50
50mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥1,290税込¥1,4191個翌日出荷エスコ品番EA109LB-34全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)20毛丈(mm)35材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)55
30mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥730税込¥8031個翌日出荷エスコ品番EA109LB-32全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)30
湾曲ジグソーブレード
エスコ¥1,190税込¥1,3091パック(5枚)翌日出荷カーブ形状で刃の入りがスムーズで、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を維持出来ます。パワーブラストブレードを採用しタング(付け根)を強化している為折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上を実現。用途鉄ステンレス等の切断に材質マトリックスIIハイス、スプリング鋼のバイメタル幅(mm)9.5厚さ(mm)0.9全長(mm)92.2質量(g)5シャンクTシャンク
45mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷エスコ品番EA109LB-33全長(mm)220種類刷毛サイズ(号)15毛丈(mm)33材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)42![[32314] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808258-210511-02.jpg)
[32314] 円すいころ軸受
エスコ¥18,400税込¥20,2401個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:75、D:160、B:55![[32310] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808206-210511-02.jpg)
[32310] 円すいころ軸受
エスコ¥5,330税込¥5,8631個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:40![[32309] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808197-210511-02.jpg)
[32309] 円すいころ軸受
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:45、D:100、B:36![[32307] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808179-210511-02.jpg)
[32307] 円すいころ軸受
エスコ¥2,570税込¥2,8271個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:80、B:31![[32306] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808163-210511-02.jpg)
[32306] 円すいころ軸受
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:27![[32311] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808215-210511-02.jpg)
[32311] 円すいころ軸受
エスコ¥6,400税込¥7,0401個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:120、B:43
24mm 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥670税込¥7371個翌日出荷エスコ品番EA109LB-31全長(mm)210種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)11刷毛幅(mm)25![[4本組] 水性塗料用薄口刷毛 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480553-170510-02.jpg)
[4本組] 水性塗料用薄口刷毛
エスコ¥3,590税込¥3,9491セット翌日出荷エスコ品番EA109LB-30全長(mm)210~230種類刷毛サイズ(号)8・10・15・20材質(毛)化学繊維(ナイロン毛)主な用途水性用毛色白色刷毛幅(mm)25・30・42・55![[32314] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808249-210511-02.jpg)
[32314] 円すいころ軸受
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:70、D:150、B:51![[32313] 円すいころ軸受 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808233-210511-02.jpg)
[32313] 円すいころ軸受
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:65、D:140、B:48
ジャッキ用アダプター
エスコ¥1,510税込¥1,6611個翌日出荷付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
スクレーパー(替刃式)
エスコ¥1,070税込¥1,1771個当日出荷替刃式のスクレーパーと替刃3枚付のセット品です。革や樹脂シートのカットに。塗料や接着剤を剥がしたり、削ったりする作業にもお使いいただけます。工具を使わず刃を交換できる替刃式。切れ味が落ちたと感じたら新しい刃に替えるだけなので、お手入れも簡単です。刃は前後2ヶ所使えます。用途切る・裁つ・そぐ・はがす・削るなど幅広い用途にエスコ品番EA589LB-10セット内容43mm 革たち(替刃式)[EA589LB]、替刃(3枚)[EA589LB-1]全長(mm)160刃幅(mm)43刃厚(mm)0.6材質(柄部)BS樹脂材質(刃)合金工具鋼
USBメモリー
エスコ¥3,250税込¥3,5751個翌々日出荷フォーマット形式 FAT32。Flashタイプ MLC。USB 5Gbpsに対応した超高速USBメモリです。USBポートに挿すだけですぐ使えます。本体にもキャップにもストラップが取り付けられる便利な構造です。ストラップホール付きです。外したキャップが後ろに取り付けられるのでなくなる心配がありません。Windows&Macの両方に対応します。ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付きです(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、ChromeOS。インターフェイス:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠。セキュリティ:LBファイルロック2 LBパソコンロック4(※ソフトはWindows 11、10のみ対応です)。対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Chrome OS搭載パソコン、Apple Macシリーズ。(※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。※USB3.2 Gen1機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1対応のホストアダプタかUSB3.2 Gen1対応のポートを搭載した機種が必要です。※上記以外の環境ではUSB2.0以下で動作します。※USB3.2 Gen1非搭載機ではデータ転送速度は低下します。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。)。色ホワイト容量16GB質量(g)13入力電圧(V)DC 5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×7.9×61コネクタUSB Type-A









![3.0x125mm [Hexagon]キーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49978714-170829-02.jpg)









![[EA524LB-300用]替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64533386-210428-02.jpg)
![[32314] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808258-210511-02.jpg)
![[32308] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808188-210511-02.jpg)
![[32310] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808206-210511-02.jpg)
![[32309] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808197-210511-02.jpg)
![[32307] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808179-210511-02.jpg)
![[32306] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808163-210511-02.jpg)

![[32311] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808215-210511-02.jpg)


![[4本組] 水性塗料用薄口刷毛 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50480553-170510-02.jpg)
![[32314] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808249-210511-02.jpg)
![[32313] 円すいころ軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64808233-210511-02.jpg)