カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(27)
  • 作業工具(10)
  • 事務用品(8)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 建築金物(3)
  • 研磨材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • シュナイダーエレクトリック(280)
  • SMC(218)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
  • レイ・アウト(136)
  • MAZDA(マツダ)(131)
  • マキシンコー(95)
  • SAMTEC(85)
  • サンワサプライ(82)
  • ダイヤトレンド(76)
  • IKO(日本トムソン)(74)
  • MICROCHIP(69)
  • 三ツ星ベルト(63)
  • RS PRO(60)
  • StarTech.com(48)
  • Nikon(ニコン)(44)
  • CKD(41)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(41)
  • ラリタン(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lc-1」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ODボード エスコODボードエスコ
24,000税込26,400
1枚(1枚)
翌日出荷
付属品:マーカー(白)1本、イレーザー1個。壁掛け用のリングが2か所についています(スライド式)。前モデル(EA761LC-61A)はボードの色が薄かったため黒と赤のマーカーが付属していましたが、当モデルより付属マーカーは白のみとなります。付属のイレーザーで文字が消えにくい場合は市販のホワイトボードクリーナーなどをご使用ください。OD色の面のみ書き込み可能です。(裏面は使用不可)マグネットは付属しません。暗線なし。専用バッグはEA761LC-65Aをお使いください。
材質表面:スチールボード 中:ハニカムシート 裏:カラー天板 枠:アルミ質量(kg)4寸法(幅W×高さH)(mm)900 (W)×600 (H)繰り返し・詰め替え対応
ホールソーセット(配管工事用) エスコホールソーセット(配管工事用)エスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
アーバーアダプター。センタードリル1本。配管工事用。切粉の排出量を大幅に改善、効率的に熱を発散し、より多くの連続作業が可能です。貫通後のコア(切り屑)の排出がより簡単です。薄い切り口のデザインとコーティング技術を強化し、効率的な作業を可能にします。
用途鉄(~5mm)、ステンレス(~2mm)、木材(釘、ビス入り)、竹、非鉄金属、軽天、複合材、化粧ボード、塩ビ管(排水マス)、木材、金属系サイディング(窯業系は除く)仕様アーバー:2本(EA823L-5C、アーバー)サイズ(mm)ホールソー:19・22・29・38・44・57
ブラックボード エスコブラックボードエスコ
2,550税込2,805
1枚
翌日出荷
付属品:吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定する、グレー色プラスチック板2枚。 アルミ枠付。 マグネット取付可能。 水性マーカーで記入可能です。
付属品吊り下げ用紐、紐をつりさげる金具の位置を固定するグレー色プラスチック板2枚材質枠:アルミ、ボード:鉄板
超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズ エスコ超硬カッター 6mm軸 EA819Lシリーズエスコ
6,850税込7,535
1本
翌日出荷から3日以内出荷
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。時間と労力の大幅な削減が可能です。
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
63,200税込69,520
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
Φ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用 エスコΦ125x25mm ラバーパット ガレージジャッキ用エスコ
2,040税込2,244
1個
予約販売
車体保護にジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245gアズワン品番65-3903-49
ローラーコンベアー(アルミ製) エスコローラーコンベアー(アルミ製)エスコ
49,800税込54,780
1個
8日以内出荷
支持脚はEA985M-11~-23からお選び下さい。
ロッキングプライヤー[ロングノーズ] エスコロッキングプライヤー[ロングノーズ]エスコ
2,960税込3,256
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
片手リリース機構により、操作が簡単になります。グリップ付。
材質クロムモリブデン鋼、ゴム
ホワイトボード エスコホワイトボードエスコ
7,980税込8,778
1枚
翌日出荷から8日以内出荷
片面仕様のみ。
付属品マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、マグネット付イレーザー1個入数(枚)1繰り返し・詰め替え対応
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床) エスコ3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)エスコ
40,900税込44,990
1個
当日出荷
仕様油圧式ストローク(mm)約375幅(mm)263寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1590質量(kg)約33.6使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)ハンドル寸法(mm)約1100アズワン品番64-2299-32油量(cc)約250最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
8.0L 消火用ポリバケツ(5個) エスコ8.0L 消火用ポリバケツ(5個)エスコ
6,960税込7,656
1組(5個)
翌日出荷
材質ポリエチレン寸法(mm)Φ255×245(H)質量(g)約300容量(L)8アズワン品番64-7994-91入数5個
[EA468LC-2,-12] ソケット(50A管用) エスコ[EA468LC-2,-12] ソケット(50A管用)エスコ
430税込473
1個
翌日出荷
材質ABS適合サイズ50Aアズワン品番64-7853-54
ホース式排水アダプターセット(排水側) エスコホース式排水アダプターセット(排水側)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
ホース式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、インナー、アダプター材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂、排水アダプター:ABS樹脂アズワン品番64-7853-53適合ホース径(Φmm)38
ホース式アダプターセット(本体側) エスコホース式アダプターセット(本体側)エスコ
1,310税込1,441
1個
翌日出荷
ホース式。
仕様本体側用セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット、インナー材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、インナー:ABS樹脂アズワン品番64-7853-52適合ホース径(Φmm)38
直管式アダプターセット(本体側/40A) エスコ直管式アダプターセット(本体側/40A)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
直管式。
セット内容平パッキン、本体アダプター、三角リング、ユニオンナット材質パッキン:天然ゴム、アダプター:ポリプロピレン、三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン呼び40A(本体側)アズワン品番64-7853-50
70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ70mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)230質量(g)56毛丈(mm)46毛幅(mm)70毛厚(mm)17アズワン品番64-7816-31
60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ60mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
880税込968
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)220質量(g)490毛丈(mm)45毛幅(mm)60毛厚(mm)16アズワン品番64-7816-30
50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ50mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
745税込820
1本
当日出荷
材質ナイロン全長(mm)220質量(g)41毛丈(mm)45毛幅(mm)50毛厚(mm)14アズワン品番64-7816-29
40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ40mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
615税込677
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)210質量(g)31.5毛丈(mm)41毛幅(mm)40毛厚(mm)14アズワン品番64-7816-28
30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ30mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
530税込583
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)210質量(g)24毛丈(mm)41毛幅(mm)30毛厚(mm)13アズワン品番64-7816-27
24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛) エスコ24mm 水性塗料用刷毛(ナイロン毛)エスコ
440税込484
1本
翌日出荷
材質ナイロン全長(mm)200質量(g)19毛丈(mm)39毛幅(mm)24毛厚(mm)13アズワン品番64-7816-26
フェイスプロテクター エスコフェイスプロテクターエスコ(1件のレビュー)
3,300税込3,630
1個
当日出荷
材質フレーム:PVC、ナイロン66、レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)フェイスガードサイズ:185×190mmベルト長さ(cm)42(調整可)
G1/2"xG1/2" フレキ用エルボ エスコG1/2"xG1/2" フレキ用エルボエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質青銅寸法(mm)31×31呼び13アズワン品番64-2208-36
# 180/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ# 180/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)エスコ
4,430税込4,873
1枚(50枚)
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#180寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-80入数50枚
# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚) エスコ# 120/125mm ディスクペーパー(マジック式/50枚)エスコ
4,430税込4,873
1枚(50枚)
翌日出荷
用途自動車補修研磨作業、各種車両の塗膜研磨作業、金属焼付け塗装研磨作業、木工・家具メーカーでの各種研磨作業、FRP研磨作業粒度#120寸法(mm)Φ125外径(Φmm)125アズワン品番65-2111-79入数50枚
125mmキャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ125mmキャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
9,920税込10,912
1個
翌日出荷
仕様固定材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)0.7全高(mm)150耐荷重(kg)250ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/70℃
100mmキャスター(固定金具・ステンレス製) エスコ100mmキャスター(固定金具・ステンレス製)エスコ
8,840税込9,724
1個
翌日出荷
仕様固定材質本体:ステンレス、 車輪:サーモプラスチックポリウレタン(TPU)質量(kg)0.6全高(mm)125耐荷重(kg)250ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-25/70℃
10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製) エスコ10x10mm ユニオン(ストレート/黄銅製)エスコ
485税込534
1個
翌日出荷
形状ストレートユニオンエスコ品番EA425LC-10適合チューブ外径(Φmm)10
内径18mm ホースカプラー エスコ内径18mm ホースカプラーエスコ
899税込989特価
1個
取扱停止中
エスコ品番EA124LC-10A材質PP、POM接続方式ニップル-ホース適合ホース内径(Φmm)18
70mm 水性塗料用刷毛 エスコ70mm 水性塗料用刷毛エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LC-1全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)20刷毛幅(mm)70
Φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用) エスコΦ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)エスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA993LC-100
50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青) エスコ50mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)エスコ
16,400税込18,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA979LC-100L材質PBT長さ(mm)1000取付ビス穴加工や接着が必要テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1全高(mm)85毛丈(mm)50ブラシ径(Φmm)0.2
45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー) エスコ45kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)エスコ
6,820税込7,502
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LC-16A
30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー) エスコ30kg以下 ドアクローザー(標準型/アンバー)エスコ
6,610税込7,271
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LC-15A
180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー) エスコ180kg以下 ドアクローザー(標準型/シルバー)エスコ
35,000税込38,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LC-10A
UNC No10 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No10 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-18Aねじの呼びNo10
UNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No10 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-17Aねじの呼びNo10
UNC No10 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No10 x 3/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
1,190税込1,309
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-16Aねじの呼びNo10
UNC No 8 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No 8 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
970税込1,067
1パック(4本)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LC-15A
UNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコUNC No 8 x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)エスコ
970税込1,067
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949LC-14A