7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

口金E26。レフ電球と同じビーム角60度。白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
1個
5,550 税込6,105
3日以内出荷

白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。
仕様●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:9.4W●光色:昼光色●全光束(lm):400●口金E26●レフ電球と同じビーム角60度 アズワン品番65-9277-33
1個
5,550 税込6,105
翌日出荷


1個
3,060 税込3,366
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電球付属 磁力により平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在 よりコンパクトに より鮮やかに 対象物へストレートに光を照射! 工作機械やスチール作業台等へのマグネット備え付けに。 加工、組立現場などで、狙った加工物や手元を照らすスポット照明に最適です。 マグネットのON/OFF切換がワンタッチで可能なため、場所を選ばず据付・取り外し・移動が容易に行えます。 集光性の高いレフタイプ球の採用と、意匠工夫することにより光の拡散を抑えました。 狙った場所を明るく照らし、余分な光は視界に入れない、目に優しく疲れ難い仕様です。
仕様●電源:AC100V●電球:AC100V、7.3W以下●明るさ:325ルーメン●高さ:387mm●重量:1.5kg●吸着力:80kgf●コード長:1.6m●口金:E26●材質:難燃性樹脂、鉄、磁石●サイズ(W×D×H)mm:95×164.5×387●付属品:電球 アズワン品番65-2186-91
1台
12,100 税込13,310
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。付属品:床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付き)、スキマノズル、バッテリー、充電器。紙パック不要。強力モーターでパワフル吸引。動作がスムーズ!底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!段差も乗り越えやすい!パネルスイッチ吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。お知らせランプ使用中に電池残量が少なくなると点灯します。除じん機構プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。ダストケース集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。
仕様バッテリー・充電器付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)438×114×153(延長管・床用ノズル取付時:965×114×153(H)) 吸込仕事率(W)強:35 標準:26 弱:14 騒音値(dB)75 バッテリーリチウムイオン(14.4V/6.0Ah) 使用電池14.4V仕様 LEDランプ白色LED 充電時間(分)約30 集じん量(L)0.56
1セット(1セット)
55,200 税込60,720
8日以内出荷

関連カテゴリ